Beli gunting kain di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PIN Scissor Sewing Cloth (Gunting)Deskripsi:Stainless Tailor Scissors / Gunting Bahan 7 Inch PIN 9188
- PIN Scissor Professional Sharp Steel Fabric (Gunting)Deskripsi:Indohose PIN 1084 Gunting Kain Jahit Baja Profesional Tajam - 8 inchGunting Bahan Kain - Tailor Scissors PIN 8inch
- Kenmaster Gunting KainDeskripsi:Gunting kain berkualitas, kemampuan potong super cut untuk bahan lunak dan tebal seperti karpet dan kardus.atribut:
- Length (cm): 20
- Size (inch): 8
- Jason Fabric ScissorsDeskripsi:Gold Plate Handleatribut:
- Size (inch): 8.5
- Material: Stainless Steel
- BITEC Flap Disc For Metal 4 inchatribut:
- Type/Packing: 10 pcs / Shrinked Plastic
- Doukan Scissor Soft Canary Drossmaking (Gunting)Deskripsi:-Sharpness comfortably continues from the base to the edge of the blade. Your work becomes enjoyable and productive.-An artisan manually polishes and applies complete heat treatment on each pair of scissors, which uses a hot forged composite material consisting of forge welded YASUKI white steel and dead soft steel. The sharpness and durability are optimum for industrial use.atribut:
- Blade Part Materials: YASUKI white steel
- Handle Materials: White heart malleable cast iron
- TOTAL Flap DiscDeskripsi:Suitable for high steel,steel,cast iron andsheet steelPacked by labelatribut:
- Size (mm): 100x16
- Scotch-Brite Sabut StainlessDeskripsi:3M Scotch-Brite Sabut Stainless dengan keunggulan:-Untuk membersihkan noda membandel-Daya gosok kuat-Tiga kali lebih bersih-Tiga kali lebih tahan lama-Material anti karatatribut:
- Product Usage: Kitchen
- JLD Scissor Professional Fabric Sewing (Gunting)Deskripsi:Gunting jahit untuk kain profesional: Terbuat dari Baja Mangan Galvanis Premium. Gunting kerajinan memiliki kualitas hebat termasuk retensi tepi yang baik dan kemampuan membuat potongan rapi pada beberapa lapisan kain. Investasi yang layak untuk membantu Anda menghemat waktu dan uang serta menyempurnakan pakaian anda.- Baja galvanis Mangan: penggunaan Baja Mangan Galvanis Premium dan keahlian profesional berarti daya tahan yang tak tertandingi dan memastikan pemotongan yang halus, presisi, dan mudah setiap saat, bahkan melalui beberapa lapisan.- Penggunaan nyaman: Gunting kain ini berbentuk bulat dan ergonomis agar mudah dipasang di tangan Anda tanpa digosok atau dicubit, dan pegangan berbahan karet yang memungkinkan pegangan yang nyaman dan pemotongan yang presisi. Anda tidak perlu khawatir tangan lelah saat menggunakan gunting ini dalam waktu lama.- Kegunaan: Potong Multi-Lapisan Kain, Kulit, Vinyl, Denim, Plastik dan bahan tugas berat lainnya.- Cocok untuk: Menjahit, Menjahit, Quilting, Menjahit, Memotong Pola, Perubahan, Proyek Seni, Penggunaan Kertas Rumah dan Kantor, dan banyak lagiatribut:
- Material: Maja Mangan Galvanis
- AS ONE Scissor Rubber Cutting Bent Blade (Gunting)atribut:
- Cutting Edge: Curved
- Length Of Blade (mm): 80
- Total Length (mm): 220
- Material: Blade/High-grade cutting steel (Yasugi steel blank), Handle/White core malleable cast iron
- Package Size (mm): 270x90x25
Daftar Harga gunting kain Terbaru April 2026
| PIN Scissor Sewing Cloth (Gunting) | Rp85.900 |
| PIN Scissor Professional Sharp Steel Fabric (Gunting) | Rp139.900 |
| Ideal Gunting | Rp5.900 |
| Kenmaster Gunting Kain | Rp14.900 |
| Jason Fabric Scissors | Rp129.900 |
| Golden Eagle Scissor Cut Thread (Gunting) | Rp65.900 |
| Ideal Gunting Serbaguna | Rp7.900 |
| Jack Scissor Professional Steel Fabric (Gunting) | Rp169.900 |
| BITEC Flap Disc For Metal 4 inch | Rp9.900 |
| Doukan Scissor Soft Canary Drossmaking (Gunting) | Rp2.099.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/jyP107655718-1.jpg)
/j9P107655693-1.jpg)



/eaP107655514-1.jpg)

/esP107655532-1.jpg)

/P102638105-1.jpg)
/P101524290-1.jpg)
/cuP101005462-4.jpg)

/c3P107655435-1.jpg)


/r0P112325972-1.jpg)
/0tP108224029-1.jpg)