Beli gulungan selang air murah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mpoin Water Hose (Selang Air) DoffDeskripsi:Selang Air Mpoin memiliki banyak variasi dalam jenis, bentuk, ukuran dan warna, dengan tiap jenisnya yang memiliki kegunaan yang berbeda untuk kebutuhan rumah, kebutuhan sehari-hari maupun dalam kebutuhan pekerjaan anda.atribut:
- Length (m): 50
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- TRUSCO Braid Hose Roll length 10m (Selang Braid)Deskripsi:Factory air and water pipe in machine tool, molding machine, factory equipment.atribut:
- Purpose of Use: Industrial air/water pipe for machine tools, molding type machines, factory equipment, etc.
- Working Pressure (MPa): 1
- monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)Deskripsi:For fittings for hosesatribut:
- Material: brass
- Working Pressure (MPa): 3
- Shape: hose nipple
- Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
- TOYOX Toyoron (Selang)atribut:
- Color: Clear Blue
- Kenmaster Selang Benangatribut:
- Size (inch): 5/8
- TRUSCO High-Performance Hose (Selang)atribut:
- Applications: Irrigation and Sprinkling
- Material: PVC
- Normal Opreration Pressure: 0.784
- Purpose of Use: For watering.
- Specifications: Food Sanitation Act Conformed Product
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- CEJN Stream-Line Straight 8x12 (Selang PU Reinforced)atribut:
- Color: Blue
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- Firebird Air Hoseatribut:
- Length (m): 100
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- TRUSCO Braid Hose Roll length 5mDeskripsi:Factory air and water pipe in machine tool, molding machine, factory equipmentatribut:
- Purpose of Use: Industrial air/water pipe for machine tools, molding type machines, factory equipment, etc.
Daftar Harga gulungan selang air murah Terbaru April 2026
| Mpoin Water Hose (Selang Air) Doff | Rp239.900 |
| monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara) | Rp239.900 |
| Takahiro PVC Reinforced Hose (Selang Air Benang) | Rp569.900 |
| TRUSCO Braid Hose Roll length 10m (Selang Braid) | Rp339.900 |
| monotaro Hose Nipple (Nepel Selang) | Rp11.900 |
| TOYOX Toyoron (Selang) | Rp4.199.900 |
| Kenmaster Selang Benang | Rp64.900 |
| TRUSCO High-Performance Hose (Selang) | Rp299.900 |
| Shimizu Pompa Semi Jet | Rp1.099.900 |
| CEJN Stream-Line Straight 8x12 (Selang PU Reinforced) | Rp12.999.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Doff/d5P105178473-1.jpg)
/3cP101001120-2.jpg)
/P102046760-1.jpg)
/P101001949-1.jpg)
%20Lurus/monotaro%20Hose%20Nipple%20(Nepel%20Selang)/3aP102252118-18.jpg)
/lkP101002776-2.jpg)

/P101000672-1.jpg)

/08P102045008-2.jpg)
/P102046791-1.jpg)
%20VBC-EME%20series%20(Kompresor%20Angin)/P101005491-1.jpg)