Beli grinder bosch gws 060 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Melzer Gerinda Duduk Heavy Dutyatribut:
- Phase: 3
- No Load Speed (rpm): 2950
- Power (W): 1100
- Voltage (V): 380
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Melzer Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2950
- Voltage (V): 220
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- Makita Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
- BOSCH Gerinda Dudukatribut:
- Grinding Wheel Width (mm): 20
- Uncertainty K (dB): 3
- Grinding Wheel Hole (mm): 20
- Grinding Wheel Diameter (mm): 150
- Grit (P): 24, 60
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 3000
- Power (W): 350
- Sound Level (dBA): 80
- Sound Pressure Level (dBA): 70
- TORA Machine Heavy Duty Bench Grinderatribut:
- K3L License: Yes
- Wipro Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2850
- Voltage (V): 220/50
- Melzer DC Inverter TIG ARC Welderatribut:
- Input Power (50/60Hz) (V): 220
- Input Power (50/60Hz) (PH): 1
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency (%): 85
- Protecion Class: IP21S
- Insulation class: F
- No. Load Voltage (V): 230
- Kennedy Cantilever Toolboxatribut:
- Size: 21inch
- SIP Professional Bench Grinder 230VDeskripsi:Professional bench grinder with a robust metal housing and precision sealed, lubricated spindle bearings giving maximum performance and a longer working life. The powerful 550W induction motor powers 2 grinding wheels which are 8in. diameter, 1in. width with 5/8in. bore. Features and Benefits- NVR switch for added safety- Supplied with 1 coarse and 1 medium hard wearing grinding wheel.- 8in rotary wire brush included- Specifically designed to comfortably work with various metalsTypical Applications- Ideal for the fast sharpening of workshop and garage tools- Grinding and prep work of Various metals- Cleaning of weld seems with included rotary wire brushatribut:
- Type: Bench Grinder
- Ingress Protection Rating (IP Rating): IP23
- Phase: Single Phase
- Sealing Type: Dust Proof
- Tool Rest Adjustment: Adjustable Tool Rests
- Wheel Speed (rpm): 2850
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- METABO Gerinda DudukDeskripsi:-Small and space-saving workshop machine -Low-noise and low-vibration, maintenance-free induction motor -Motor for single phase alternating current -Protective cover bayonet lock for quick and simple wheel change -Large spark protection guards for eye protection -Vibration-dampening rubber feet for safe support
- BOKY Gerinda Dudukatribut:
- Voltage (V): 220
- No Load Speed (rpm): 2950 (at 50 Hz)
- RYOBI Bench Grinderatribut:
- Bore Diameter (mm): 12.7
- Disc Diameter (mm): 150
- Horse Power (HP): 1/3
- No Load Speed (rpm): 2850
- Power (W): 250
- Wheel Diameter (mm): 20
- SHINKO (Shinko MechatroTech) Bench GrinderDeskripsi:For sharpening and polishing work tools and gardening tools. It is easy to work because it can be fixed and used. Comes with a circular blade guide. Comes with a protective eye shield.For sharpening and polishing work tools and gardening toolsatribut:
- AS ONE Part Number: 64-3673-95
- Cable Length (m): 2
- Current (A): 1.6
- Included Accessories: Circular blade guide with protective eye shield
- Power Consumption (W): 150
- Power Input (V): Single phase 100
- Rotation Speed (rpm): 2950/3500
- Suitable Whetstone: (Right) A60P, (Left) A80P
- Wheel Hole Diameter (Φmm): (Right) 12.7, (Left) 12.7
- Wheel Outer Diameter (Φmm): (Right) 150, (Left) 150
- Wheel Thickness (mm): (Right) 19, (Left) 6.4
Daftar Harga grinder bosch gws 060 Terbaru February 2026
| Melzer Gerinda Duduk Heavy Duty | Rp2.499.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| Melzer Gerinda Duduk | Rp429.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Melzer Portable Tool Boxes | Rp149.900 |
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp839.900 |
| Makita Gerinda Duduk | Rp2.999.900 |
| BOSCH Gerinda Duduk | Rp2.699.900 |
| TORA Machine Heavy Duty Bench Grinder | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Melzer%20DC%20Inverter%20TIG%20ARC%20Welder/reP103762986-1.jpg)






%20Bench%20Grinder/0rP110762027-1.jpg)