Beli grinda potong di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO Inverter MMA Welding Machine
    Mulai

    Rp1.499.900

    INGCO Inverter MMA Welding Machine
    Deskripsi:
    INGCO MMA Welding Inverter (130A 30%) // Mesin Trafo Las Listrik IGBT
    atribut:
    • Input Voltage (V): 1~220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  2. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  3. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  5. KRISBOW Mesin Las Inverter DC
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Las Inverter DC
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
    atribut:
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency (%): 80
    • Insulation class: F
  6. LAKONI Mesin Las MIG
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI Mesin Las MIG
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  7. LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBT
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBT
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Duty cycle: 120 A
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
    • Protection : IP 23
  8. STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  9. RYU Inverter IGBT
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp689.900

  10. DAIDEN Welding Inverter Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  11. Redbo Mesin Las Single Phase
    Mulai

    Rp7.099.900

    Redbo Mesin Las Single Phase
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21S
  12. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  13. MultiPro MIG/MAG Welding Machine
    Mulai

    Rp4.499.900

    MultiPro MIG/MAG Welding Machine
    Deskripsi:
    Optional Accesories : - E71T-GS Gasless FCAW 0.8mm (5.FCG.000.080). - Feed Roller (FCAW) Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25F). - Feed Roller V Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25V). - TIG Torch WP 17 V 4m (5.EB9.17V.303). - MIG Torch Intergrated Gas/Gasless 2m (5.EGS.152.502).
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  14. LAKONI Mesin Las GE
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Mesin Las GE
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  15. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  16. LINCOLN ELECTRIC Mesin Las ARC
    Mulai

    Rp9.999.900

    LINCOLN ELECTRIC Mesin Las ARC
    atribut:
    • Number of Phase: 1
    • Frequency (Hz): 50-60
  17. ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Rating:
    99% of 100
    (123)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  18. LINCOLN ELECTRIC Welding Machine
    Mulai

    Rp8.799.900

    LINCOLN ELECTRIC Welding Machine
    Deskripsi:
    More than a STICK machine, the MEGA FORCE 130, 175 and 225 were designed with you in mind.These machines are capable of Stick and Tig welding and are packed with features like POWER CONNECT, IGBT Technology, and easy adjustment. All these features are communicated through an easy-to-use and highly visible LED Technology display.
    atribut:
    • Input (V): 120-230, 1 Phase
    • Operating Range (A): 10-175
    • Duty Cycle (A): 175 @40%
    • Weight (kg): 4.2
    • Casing Protection: IP21S
    • Frequency (Hz): 50-60
  19. Panasonic Welding CO2 MAG Welding
    Mulai

    Rp35.999.900

    Panasonic Welding CO2 MAG Welding
    atribut:
    • Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50/60
Daftar Harga grinda potong Terbaru March 2026
INGCO Inverter MMA Welding MachineRp1.499.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp5.899.900
KRISBOW Mesin Las Inverter DCRp1.599.900
LAKONI Mesin Las MIGRp5.199.900
LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBTRp679.900
STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)Rp8.899.900
RYU Inverter IGBTRp689.900
DAIDEN Welding Inverter MachineRp1.599.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)