Beli granit lantai murah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SOS Pembersih LantaiDeskripsi:S.O.S pembersih lantai anti bacterial. Efektif membersihkan lantai dan kamar mandi, mengharumkan ruangan serta membunuh kuman. Menjadikan ruangan Anda menjadi lebih bersih dan lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
- So Klin Pembersih Lantai PouchDeskripsi:So Klin lantai, pembersih lantai formula baru dengan wangi aroma terapi, menjadikan lantai bersih dari kuman dan mengkilap, serta mengharumkan ruangan sepanjang hari sehingga rumah anda lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
- ESSENZA Graniti TileDeskripsi:Porcelain tiles are different from Ceramic Tile. Composition of raw materials, Manufacturing Process, Technical specifications are better than ceramics. Advantages of Porcelain Tile compared to Ceramic. Very small pores (water absorption), more moisture, higher compressive strength, higher scratch resistance.atribut:
- Type: Rock
- Size (cm): 60x60
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)Deskripsi:PAD 3 M : Merah, Putih, Hitam. Biasa digunakan untuk mesin poles atau mesin scrubber yang pengaplikasi an nya untuk lantai.atribut:
- Color: Putih
- Size (inch): 17
- SC Johnson Marbel Klin Special Natural CleanerDeskripsi:MARBLE KLIN adalah cairan pembersih bersifat netral, dengan keharuman segar, dirancang khusus untuk membersihkanpermukaan lantai marmer dan granit agar bersih dan mengkilap. Marble Klin juga sangat dianjurkan untuk digunakan pada lantai keramik, vinyl dan terrazzo untuk menjaga warna asli lantai tetap cemerlang dan tidak buram.
- DMX Mata Gerinda Potong KeramikDeskripsi:Pisau potong Marble dan Granit
- KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantaiatribut:
- Power (W): 1100
- Base Plate Diameter (inch): 17
- Dextone Lem Pengganti PakuDeskripsi:Lem konstruksi water based yang diformulasikan untuk daya rekat tinggi kuat yang dapat digunakan untuk pemasangan kayu panel, partisi lantai, peralatan kamar mandi, metal, bata, keramik, MDF, karpet, pajangan dan pernak pernik gantungan pada tembok yang biasanya memerlukan paku. Dibuat dari bahan yang berkualitas, aman digunakan, tidak berbau, ramah lingkungan dan setelah digunakan sisa lem dapat dibersihkan dengan air.atribut:
- Color: White
- Solid Content (%): 82
- Density: 1.6 g/volume
- Initial Dry Time: 5-20 menit
- Habitat Gress Keramik Gol.2atribut:
- Overall Size (m²): 1.44
- TOTO Omni+ Kloset Duduk One Pieceatribut:
- Bowl Shape: European
Daftar Harga granit lantai murah Terbaru February 2026
| SOS Pembersih Lantai | Rp10.900 |
| So Klin Pembersih Lantai Pouch | Rp12.900 |
| DIAGER Mata Bor Ubin Granit | Rp55.900 |
| KRISBOW Pelat Granit | Rp7.899.900 |
| ESSENZA Graniti Tile | Rp339.900 |
| air Pembuangan Air Lantai Kuningan | Rp19.900 |
| BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit) | Rp27.900 |
| Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai) | Rp109.900 |
| SC Johnson Marbel Klin Special Natural Cleaner | Rp149.900 |
| DMX Mata Gerinda Potong Keramik | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P102113370-1.jpg)
/rpP102123997-2.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/untuk%20Konstruksi/Dextone%20Lem%20Pengganti%20Paku/P102037683-1.jpg)