Beli glass ware iwaki di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- IWAKI Glass Ware With Plastic Stopper Amber Color With Batch Certificate Flask VolumetricDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.atribut:
- Color: Red
- OMM Tools Ware Spatula With Spoonatribut:
- Material: Stainless Steel
- IWAKI Glass Ware With Plastic Stopper Amber Graduation With Batch Certificate Flask VolumetricDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.atribut:
- Color: Clear
- IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Deskripsi:IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- IWAKI Glass Ware Class A Amber Graduation With Glass Stopper With Batch Certificate Flask Volumetric (Gelas Ukur)Deskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- Non Brand SpatulaDeskripsi:Sendok takar atau spatula adalah alat untuk mengambil objek.Sendok takar atau spatula yang sering di gunakan di laboratorium biologi atau kimia berbentuk sendok kecil, pipih, dan bertangkai.alat ini juga dapat di gunakan untuk mengaduk dalam pembuatan larutan kecuali larutan asam.
- AS ONE Spoon With Spatulaatribut:
- Material: Stainless steel (SUS410)
- Type: with spatula
- AS ONE Micro Spatula Stainless Steel (Spatula)atribut:
- Precautions for Use: Please note that chlorine-based detergents and chemicals are highly likely to cause rust.
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Non Brand Gelas Ukur PlastikDeskripsi:Gelas Ukur 5000ml / 5 literDapat digunakan untuk berbagai keperluan diy eliquid atau lainnya.karena barangnya besar , di agen pengiriman dihitungnya volume , bukan berat. (berat aslinya @ 450gr+-)atribut:
- Size (L): 5
- Supertek Labu UkurDeskripsi:Volumetric Flask (Labu Ukur) ISO, Class A, PP StopperVOLUMETRIC FLASK (LABU UKUR)atribut:
- Tolerance (ml): 0.1
- Material: Clear glass, the material glass is Low-expansion Boro (Borosilicate) 3.3 Glass as per ISO 3585 standard, ASTM E-438 Type 1 Class A and USP Type 1 Class A specifications, known in market place as trade mark such as PYREX and DURAN
- Class: Class A, in conformity with Class A DIN ISO 1042 standard, Calibrated to Contain (TC/In) at 20C reference temperature
- Marking: Total volume is marked with a circular graduation mark
- Printing: Printed in durable amber color as per ISO 4794 standard
- Quality Check: Tested and calibrated in an ISO/IEC 17025 certified laboratory
- Stopper: PP (polypropylene) stopper
- VITLAB Graduated Cylinder PMP (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Crystal clear. DE-M marked. With molded graduations and ring marks at the primary scale points, calibrated In. The lot certificate supplied bears the batch number and the actual nominal value ascertained under the test conditions. The resulting deviations from the nominal value fall well under the allowed tolerances of Class A according to DIN 12681 and ISO 6706. With the laser engraved batch number and the year of manufacture. Hexagonal base with bottom studs provides high stability. Thermal stress up to 121 °C (autoclaving) does not cause tolerance limits to be permanently exceeded. Also available with DAkkS calibration certificate or individual quality certificate.
- BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)atribut:
- Material: PP (Polypropylene)
- Specification: with Graduation, Autoclavable at 121 degrees C
Daftar Harga glass ware iwaki Terbaru March 2026
| IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab) | Rp169.900 |
| IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale, Plastic Stopper and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab) | Rp259.900 |
| IWAKI Glass Ware With Plastic Stopper Amber Color With Batch Certificate Flask Volumetric | Rp329.900 |
| OMM Tools Ware Spatula With Spoon | Rp169.900 |
| IWAKI Glass Ware With Plastic Stopper Amber Graduation With Batch Certificate Flask Volumetric | Rp159.900 |
| IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia) | Rp86.900 |
| IWAKI Glass Ware Class A Amber Graduation With Glass Stopper With Batch Certificate Flask Volumetric (Gelas Ukur) | Rp169.900 |
| IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia) | Rp67.900 |
| IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale, Glass Stopper and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab) | Rp269.900 |
| Green Leaf Gelas Takaran | Rp6.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1mP102079058-2.jpg)
/P102079119-1.jpg)



/P102079393-1.jpg)
/P102079102-1.jpg)
/P102078785-1.jpg)
/P102079096-1.jpg)





/nnP102254851-10.jpg)


/a7P103518367-1.jpg)
/8xP103518321-2.jpg)
/P102092767-1.jpg)