Beli ghg600 3 bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Hot Air GunDeskripsi:The universal heat gun. The universal tool for removing paints and varnishes for forming and shrinking with hot air. Also suitable for soldering, welding and tin-plating work. Infinitely variable temperature control with setting wheel. Removable heat prot
- BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with ElectronicDeskripsi:Nosel reduksi untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Sebagai nosel bundar untuk semburan udara panas terkonsentrasi atau sebagai adaptor untuk nosel khusus. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE
- Kenmaster Mesin Hot Air Gunatribut:
- Power (W): 1500
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- Makita Heat Gunatribut:
- Power Supply Cord (m): 2.0(6.6 ft)
- RYOBI Heat Gun (Hot Air Gun)atribut:
- Air flow: 250L/min or 500ml/min
- Dual Temperature Switch: 400°C/600°C
- Power: 2000W
- BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with ElectronicDeskripsi:Nosel slot untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Untuk permukaan sempit di atas pengelasan lapisan timah PVC. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCEatribut:
- Diameter (mm): 10
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- FISCH Heat Gun (Mesin Blower Udara Panas)Deskripsi:• 2 speeds • High performance heat power • Designed with a build in stand • Ergonomic design handle • Useful for removing paint and varnish, also a variety of redecorating applications
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- RYU Heat Gunatribut:
- Type: Powertools
- Maspion Hair DryerDeskripsi:Pengarah angin dapat dilepas dengan mudahLubang angin masuk memiliki jaring-jaring yang berfungsi mengatur sirkulasi udara, dan melindungi komponen bagian dalamTerdapat pilihan pengaturan panas yang mudah dioperasikanHembusan angin sejukDilengkapi gantung
- METABO Hot Air GunDeskripsi:-Wide range of uses: removal of varnish, shaping, crimping, welding and much more -High-quality ceramic heating, powerful motor and optimum device cooling for long service life -Ergonomic design and handle with non-slip soft-grip surface provides convenient handling -Safe stationary application due to large non-slip floor space
Daftar Harga ghg600 3 bosch Terbaru April 2026
| BOSCH Heat Gun | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Alat Pemanas | Rp469.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Hot Air Gun | Rp539.900 |
| BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with Electronic | Rp169.900 |
| Kenmaster Mesin Hot Air Gun | Rp309.900 |
| Makita Heat Gun | Rp969.900 |
| BITEC Heat Gun | Rp239.900 |
| RYOBI Heat Gun (Hot Air Gun) | Rp569.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/6sP101518244-38.jpg)
/P101000154-1.jpg)





/P101004300-1.jpg)


/P101518404-1.jpg)
/9xP103205357-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)