Beli gerinda potong mata di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)atribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- PFERD Mata Gerinda Potong PSF BajaDeskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- WOKIN Mata Gerinda Potong MetalDeskripsi:Cutting disc for metal & stainless steelatribut:
- Packing: Shrink
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- Noritake Mata Gerinda Potong Super Bigatribut:
- Abrasive: A
- Grain Size (#): 30
- Hardness: P
- Working Tool: Grindstone Cutting Machine
- DEWALT Mata Gerinda Potong Abrasiveatribut:
- Item: Abrasive Cut-Off Wheel
- Sherlock Mata Gerinda Potong GEatribut:
- Size (inch): 14
- METABO Mata Gerinda Potong Flexiamant SuperDeskripsi:Universal use for processing natural and artificial stoneAlso suitable for processing non-ferrous metalsHardness: hardHigh cutting output with long tool lifeMaximum working speed 100 m/sFor powerful machines (machine load > 5 KW)
- CUMET Mata Potong Kayu TCT Saw BladeDeskripsi:Cumet Mata Gerinda Potong /Batu Gerinda yang sangat kuat dan tajam untuk digunakan pada proses finishing dan pemotongan material Anda
- BOSCH Mata Gerinda Potong Expert MetalDeskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- Nippon Resibon Cut-Off Wheel Iron Fee (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Application for : All Steel & Stainless Steel
- Maximum Operating Speed (m/s): 72
Daftar Harga gerinda potong mata Terbaru March 2026
| BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range | Rp13.900 |
| WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel | Rp4.900 |
| WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch) | Rp7.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| PFERD Mata Gerinda Potong PSF Baja | Rp42.900 |
| WOKIN Mata Gerinda Potong Metal | Rp4.900 |
| KRISBOW Mata Gerinda Potong | Rp6.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp13.900 |
| Ultra Mata Gerinda Potong | Rp8.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda Potong | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/o2P107796866-1.jpg)
















/jrP106341711-2.jpg)