Beli gerinda baterai bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Cordless Angle GrinderDeskripsi:Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Starter Kit Batteryatribut:
- Cell Type: Li-Ion
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- BOSCH Battery Disk Grinderatribut:
- Spindle Diameter: M10
- Weight (kg): 1.5 (when battery is not installed)
- Whetstone Diameter (mm): 100
- No-load Rotation Speed (times/minute): 4500 to 9000
- Rated Voltage (V): DC18
- Material: Polyamide resin
- No Load Rotation Speed (rpm): 4500 to 9000
- Rotation Speed (rpm): 4500-9000
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Cordless Impact WrenchDeskripsi:Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
- METABO Cordless Angle GrinderDeskripsi:-Unique encapsulated Metabo brushless motor with optimum protection from dust provides quick work progress and the highest efficiency -Slim design for prolonged comfort when working overhead or in areas with limited space -Fast brake system for highest user safety stops the disc within a matter of seconds after switching off -Metabo Quick for tool-free disc change by means of a quick-locking nut -Tool-free adjustable guard; twist-proof -Battery pack can be swivelled for better access in hard to reach places -Electronic safety shutdown: reduces kickback if the disc stops unexpectedly - for high user safety -Overload protection: protects the motor from overheating -Electronic soft start for smooth start-up -Restart protection: prevents unintentional start-up after battery pack change -Detachable dust protection filter protects motor from coarse particles -LiHD battery pack for ultimate performance, extremely long runtime and service life -Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack. -Battery packs with capacity display for checking the charge statusatribut:
- Type of Battery: Li-Power
- Battery Voltage (V): 18
- Grinding Wheel (mm): 125
- Grinding with Sandpaper (m/s2): 2.5
- Spindle Thread: M 14
- Uncertainty of Measurement K (dB(A)): 3
- Uncertainty of Measurement K (m/s²): 1.5
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Paseo Tisu Toilet Core ElegantDeskripsi:• Tisu toilet Paseo berfungsi untuk membersihkan, membasuh dan mengeringkan bagian area intim.• Tidak mengandung bahan kimia: Optical Brightening Agents (OBA).• Terbuat dari 100% serat alami. Tisu toilet Paseo berserat lembut, alami dan kuat untuk menyerap air secara maksimal.• Tisu toilet Paseo higienis dan cocok untuk semua jenis kulit.• Non Emboss
- MODERN Cordless Gerindaatribut:
- Battery: Li-ion 4.0Ah
- Grinding Diameter (mm): 100
- No Load Speed (rpm): 8500
- Voltage (V): 20
- BOSCH Battery & Chargeratribut:
- Capacity (Ah): 4
- Material: Battery: Polyamide resin, high density Polyethylene , Charger: ABS resin
- Power Supply (V): AC100
- Type: 2 battery packs + charger
- Voltage (V): 18
- Power Consumption (W): 190
- RYU Cordless Angle Grinderatribut:
- Voltage (V): 20
Daftar Harga gerinda baterai bosch Terbaru January 2026
| BOSCH Cordless Angle Grinder | Rp2.099.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Makita Cordless Angle Grinder | Rp4.799.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Starter Kit Battery | Rp1.599.900 |
| BOSCH Battery | Rp569.900 |
| BOSCH Battery Disk Grinder | Rp10.999.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)