Beli gerinda 7 inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Gerinda TanganDeskripsi:Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- SEKAI Kipas Angin BerdiriDeskripsi:Kipas Angin Tornado Tumpu SEKAI HSN 1038 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 25cm (10inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur :- Kipas Angin Tumpu Performa Tinggi 25cm (10inch)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh- Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Wipro Air Angle Grinderatribut:
- Angle (°): 90
- Air inlet (inch): 1/4
- Pad Dimensions (inch): 4
- Free Speed (rpm): 10000
- Wheel Dimensions (mm): 100
- Air Pressure (Psi/Bar): 90/6.2
- INGCO Gerinda TanganDeskripsi:INGCO Angle Grinder// Mesin Gerinda Tangan Inch
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RYU Grinder Variable (Mesin Gerinda)atribut:
- Size (inch): 4
- Power (W): 840
- No Load Speed (rpm): 11000
- Wipro Air Die Grinderatribut:
- Collet Size (inch): 1/4; 1/8
- Air Outlet: Rear Exhaust
- Dimensions (mm): 180x45x60
- Air consumption (CFM): 4 (90psi)
- Air inlet (inch): 1/4
- No Load Speed (rpm): 22000
- SEKAI Kipas Angin DindingDeskripsi:Kipas Angin Tornado SEKAI HWN 1857 PO adalah produk kipas angin dinding dengan ukuran 45cm (18inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari metal. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan dan ketinggian kipas dapat diatur. Hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan, juga Osilasi penuh sehingga dapat menjangkau area yang lebih luas. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur : - Kipas Angin Dinding Performa Tinggi 45cm (18inchi)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh - Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:-Suitable for flat surface polishing.-For polishing of metals.atribut:
- Exhaust: Lateral
Daftar Harga gerinda 7 inch Terbaru March 2026
| KRISBOW Gerinda Tangan | Rp1.999.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| SEKAI Kipas Angin Berdiri | Rp209.900 |
| Makita Mesin Gerinda Tangan | Rp439.900 |
| KRISBOW Gerinda Tangan | Rp419.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| Wipro Air Angle Grinder | Rp859.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/kkP103683740-1.jpg)





%20Air%20Angle%20Grinder%20(Mesin%20Gerinda%20Tangan)/P102758302-1.jpg)