Beli gentong air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Maspion Drum Plastik dengan Clamp (Tong Air)atribut:
- Material: Plastic
- Capacity (L): 60
- Product Size(mm): 390x390x610
- Maspion Emberatribut:
- Material: Plastic
- Maspion Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air)atribut:
- Material: Plastic
- Modera Lower Open Shelf Cabinet without DoorDeskripsi:Bentuk minimalis
- Kiramas Drum Plastik (Tong Air)atribut:
- Dimensions (L x W x H) (cm): 40x40x56.2
- Color: Mix Color
- Capacity (L): 60.0
- Kiramas Box Container 135LDeskripsi:Box With a capacity of 135 liters is equipped with a small storage to put camphor. so when storing clothes or other items in the box do not smell musty and no insects too.atribut:
- Capacity: 135L
- Dimensions (cm): 78x53.5x42.5
- Kiramas Drum Plastik (Tong Air)Deskripsi:The bucket in the capacity is very suitable for you to use to collect the water, complete with a lid to keep the water from mosquito larvae.atribut:
- Color: Blue
- Material: HDPE
- SANKO Drum Plastik Open Type (Tong Air)Deskripsi:Excellent chemical and oil resistance.Approximately 1/2 the weight compared to steel.Can also be used for strong acids and strong alkalis.It's an open drum.Some drums have obtained the UN mark. (UN mark...It is a product that complies with international standards for maritime transport of dangerous goods)Purpose:For powder transportation.
- Maspion Super Pail + Coveratribut:
- Material: Plastic
- Green Leaf Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air)atribut:
- Color: Random Color
- Green Leaf Ember Plastik Paco TutupDeskripsi:Ember Plastik Paco Tutup 100 Liter Terbuat dari Plastik dengan Kualitas yang Baik Sehingga Kuat Menampung Air Sesuai dengan Kebutuhan, Ember Plastik dari Kami Tersedia Dalam Beberapa Pilihan Ukuran dan Warnaatribut:
- Color: Assorted Color
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- KRISBOW Lemari Arsip 4 Susunatribut:
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Type of Top: Flat
- Shinpo Standard Bucket with LidDeskripsi:Designed for simplicity and made from high quality materials. Its sleek geometry and material combinations creates a modern personalized look.
Daftar Harga gentong air Terbaru March 2026
| Maspion Drum Plastik dengan Clamp (Tong Air) | Rp349.900 |
| Maspion Ember | Rp98.900 |
| Maspion Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air) | Rp149.900 |
| Modera Lower Open Shelf Cabinet without Door | Rp639.900 |
| Kiramas Drum Plastik (Tong Air) | Rp259.900 |
| Kiramas Box Container 135L | Rp319.900 |
| Kiramas Drum Plastik (Tong Air) | Rp129.900 |
| SANKO Drum Plastik Open Type (Tong Air) | Rp1.199.900 |
| Green Leaf Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air) | Rp179.900 |
| Maspion Super Pail + Cover | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102115763-1.jpg)

/P102115770-1.jpg)

/qyP103639970-1.jpg)

/2eP103639086-1.jpg)
/k6P102035726-3.jpg)
/P102947225-1.jpg)

/P102947234-1.jpg)