Beli genset 20 kva silent di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Genset 1Ph Silent Cumminsatribut:
- Output (Phase/Volt): 1/220
- Frequency (Hz): 50
- Power Factor (PF): 0.8
- Rotation Speed (rpm): 1500
- Digital Panel and Modul: COMAP AMF20/25
- Coolant Capacity (L): 21
- Cycle (Stroke): 4
- Cylinder Arrangement: Vertical In-Line
- Fuel Consumption of Prime (L/hour): 10
- Fuel Consumption of Stand by (L/hour): 11.1
- Fuel Tank Capacity (L): 50
- Fuel Type: Diesel
- Number of Cylinder: 4
- PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Deskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- TSUZUMI Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Cylinder: 4
- Voltage (V): 380
- TSUZUMI Generator Diesel Set TYG Series (Genset Diesel)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 380
- WEIFANG Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)atribut:
- Phase: 3
- Frequency (Hz): 50
- Engine Speed (rpm): 1500
- Type Engine: Silent
- FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)Deskripsi:Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.atribut:
- Engine Oil Capacity (L): 1.65
- Volt Meter: Yes
- Yoritsu Stabilizer TDI Series 3PhaseDeskripsi:1. DC 24V servo motor Tzukasa, Japan – Strong torque, heavy duty, silent, dan long lasting2. Advance PCB akurasi output voltage bisa adjustable sesuai keinginan 1%, 2%, 3%, 4%3. Unique Feature Frequency – Genset Compatible yaitu bisa menstabilkan frequency dari genset.4. Special Feature Harmonic – Bisa mengatasi Harmonic distorsi pada tegangan sampai dengan 70%5. Quality Certification – ISO 9001 – 20156. Certified Technician – teknisi melalui training ketat yaitu perakitan, latihan pemasangan, classroom lecture, case study dan written test7. Spare Parts – 100% ready stock.8. Service 1 x 24 jam untuk jabotabek, 2 x 24 jam untuk luar kota.9. Customer Satisfaction – 90 Days Money Back Guarantee.10. Quality Assurance – Full Guarantee spare parts selama 5 tahun.atribut:
- Phase: 3
- Input Voltage (V): 278-415
- Output voltage (V): 380-400
- Frequency (Hz): 50
- Accuracy Output (%): Adjustable 1-4
- Control System: Advance PCB, 24V DC Servo Motor Tzukasa, Japan
- Cooling System: No Fan required, Convention Cooled
- Dielectric Strength (V): 3000
- Display Output: Reliable Volt Digital / Ampere Digital
- Efficiency (%): 98
- Respond Time: Within 1 second against 10% input voltage deviation
- Temperature Control: 75°C at output 220V
- MultiPro Genset Bensinatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Denyo Generator Diesel Isuzu Engine (Genset Diesel)atribut:
- Type: Silent
- Phase: 3
- Fuel Tank Capacity (L): 125
- Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
- Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
- Rated Output (kVA): 50
- Frequency (Hz): 50/60
- Type of Fuel: Diesel
- Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Type: Silent
- YASUKA Generator Diesel GSF Series (Genset Diesel)Deskripsi:Generator merupakan sebuah alat yang memiliki kegunaan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Generator pada dasarnya terdiri dari dua dasar perangkat, yaitu alterantor dan engine.
- Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)atribut:
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga genset 20 kva silent Terbaru April 2026
| FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) | Rp119.999.900 |
| KRISBOW Genset 1Ph Silent Cummins | Rp219.999.900 |
| MultiPro Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) | Rp15.999.900 |
| FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) | Rp23.999.900 |
| PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel) | Rp169.999.900 |
| KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel) | Rp19.999.900 |
| TSUZUMI Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel) | Rp67.999.900 |
| KRISBOW Generator Gasoline (Genset Bensin) | Rp2.199.900 |
| Hyundai Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) | Rp23.999.900 |
| TSUZUMI Generator Diesel Set TYG Series (Genset Diesel) | Rp119.999.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102540280-1.jpg)

/e6P106805510-1.jpg)
/qzP104048971-1.jpg)
/c6P105160438-1.jpg)
/5hP104570197-11.jpg)
/iyP105691682-1.jpg)
/6xP104570249-9.jpg)
/P102093474-1.jpg)
/hgP105691628-1.jpg)
/c3P105439435-1.jpg)
/r8P104048980-1.jpg)
/giP105691594-1.jpg)
/Yoritsu%20Stabilizer%20TDI%20Series%203Phase/n9P108917837-1.jpg)
/coP105160456-1.jpg)

/P102122563-1.jpg)
/P102122556-1.jpg)
/djP111099487-1.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)