Beli general care di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- General Care Object GlassDeskripsi:Microscope Slide atau biasa dikenal dengan Objek Glass General care Type 7105Bisa ditulis di kaca untuk type 7105
- General Care EDTA Tubeatribut:
- Size (ml): 3
- Material: PET/Plastik
- Sail Brand Object GlassDeskripsi:Kaca Preparat/Object Glass (Clear Glass)Ground edgesatribut:
- Glass Size (mm): 25.4x76.2 (1x3inch)
- Glass Type: Transparent
- Glass Thickness (mm): 1.0-1.2
- Benetech Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- Nestle Pure Life Air MineralDeskripsi:Air mineralDiambil dan diolah dari mata air murni pilihanMemberikan hidrasi, menyegarkan dan menjaga kesehatan tubuh kitaDikemas dengan teknologi modern yang selalu menjaga kemurnian airnyaatribut:
- Packaging: Bottle
- Variant: Mineral Water
- Riester StetoscopeDeskripsi:Stetoskop Riester adalah sebuah alat medis akustik yang sangat sensitive untuk memeriksa suara dalam tubuh.Alat ini banyak digunakan untuk mendengar suara jantung dan pernapasan, meskipun dia juga digunakan untuk mendengar intestine dan aliran darah dalam arteri dan "vein".
- AMICO Meteran AirDeskripsi:Water Meter Amico, Meteran Air Amico, Flow Meter Amico tipe LXSG-15E merupakan salah satu alat ukur debit air bersih atau volume air yang sudah terpakai. Water meter ini cukup bagus untuk dipakai di perumahan, apartement, karena akurasi water meter ini mencapai 0,2%.
- OneMed Masker Karet Earloop 3plyDeskripsi:- Masker bedah karet 3ply isi 5pcs- Terdiri dari 3 lapisan, lapisan luar, dalam dan bagian tengah yang berfungsi sebagai filter dengan bactery filter efficiency (BFE) >99%.- Dilengkapi dengan tali karet lentur yang dipasang di telinga. - Menutup hidung dan mulut dengan sempurna, dan tahan percikan air. - Aman karena tidak mengandung banyak cat pewarna.- Cara pakai mudah dengan menggantungkan tali karet di kedua telinga, mengencangkan kawat sesuai bentuk hidung, dan menarik bagian bawah masker hingga menutup sampai dagu.
- Okudaya Giken Lift Table CaddyDeskripsi:A one-touch push button switch that facilitates lifting and lowering.A drive U that starts at hand to ensure smooth running.Comes with a lowering adjustment valve that prioritizes safety.It can be recharged at any time with the built-in charger. (AC100V)Braking is a powerful electric brake type.Built-in automatic load check valve.Safety is reinforced in each part to support a safe working environment for everyone.
- ZOYI Infrared ThermometerDeskripsi:Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gunatribut:
- Emissivity: 0.95 Preset
- Accuracy (°C): ±1.5
- D:S Ratio: 12:1
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:- No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.atribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- OneLab Microscope Slides Object GlassDeskripsi:Box Object Glass merk OneLabBahan plastik dilengkapi sekat di dalamnya untuk meletakkan object glass berjajar vertikalNOMOR IZIN EDAR: YF.05.05/2/404/2009
- MILWAUKEE Infrared ThermometerDeskripsi:Fast-scanning Milwaukee Infrared Temp-Gun is designed for ease of use and reliable temperature readings at demanding jobsites. The infrared thermometer has a clear, premium-quality LCD for easy readability indoors and out. It features simplified controls including easy High/Low alarm setup. The reinforced frame, bumpered nose, and shielded LCD help assure durability.atribut:
- Display - IR Camera: LCD
- Item - Infrared Thermometer: Infrared Thermometer
- Laser Sighting - Infrared: Single Dot
- Memory - Instrument: Avg., Dif., Max., Min
- GEA Microscope Slide GEA Brandatribut:
- Size (mm): 25.4x76.2
- Thickness (mm): 1.0-1.2
- OneLab Microscope Cover GlassDeskripsi:Cover Glass, Penutup kaca preparat merk OneLabatribut:
- Size (mm): 24x24
Daftar Harga general care Terbaru March 2026
| General Care Object Glass | Rp32.900 |
| General Care EDTA Tube | Rp139.900 |
| Sail Brand Object Glass | Rp20.900 |
| Benetech Infrared Thermometer | Rp499.900 |
| KRISBOW Infrared Thermometer | Rp469.900 |
| Nestle Pure Life Air Mineral | Rp48.900 |
| Riester Stetoscope | Rp809.900 |
| AMICO Meteran Air | Rp649.900 |
| OneMed Masker Karet Earloop 3ply | Rp3.900 |
| Okudaya Giken Lift Table Caddy | Rp8.499.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Produk%20Terkait%20Monitor%20Tekanan%20Darah/Riester%20Stetoscope/c3P109116435-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/OneMed%20Masker%20Karet%20Earloop%203ply/b2P105709398-4.jpg)