Beli gedore ratchet wrench insulated di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GEDORE Ratchet Handle
    Mulai

    Rp859.900

    GEDORE Ratchet Handle
    Deskripsi:
    -Switches forward and reverse rotations with the dial on the head.-The number of gears is 72, allowing smooth and slight movements.-Grip is made of anti-slip composite material.
    atribut:
    • Input Drive: Convex 6.35mm
    • Total Length: 129mm
  2. GEDORE Reversible Ratchet
    Mulai

    Rp1.099.900

    GEDORE Reversible Ratchet
    Deskripsi:
    -Made of aluminum and very light, helping to alleviate fatigue of use.-Lock of the socket can be released by pressing only once.-Grip is made of anti-slip composite material.
    atribut:
    • Total Length: 270mm
    • Input Drive: Convex 12.7mm
    • Number of Teeth: 72
  3. GEDORE Ratchet Handle
    Mulai

    Rp999.900

    GEDORE Ratchet Handle
    atribut:
    • Total Length: 140mm
    • Input Drive: Convex 6.35mm
    • Number of Teeth (sheet): 72
  4. TONE Ratchet Handle
    Mulai

    Rp279.900

    TONE Ratchet Handle
    Deskripsi:
    -Head part is small and total length is short, making it optimum when working in narrow area.-Socket hold mechanism allows socket exchange with one push operation.
  5. GEDORE Swivel Long Reversible Ratchet
    Mulai

    Rp3.399.900

    GEDORE Swivel Long Reversible Ratchet
    atribut:
    • Input Drive (mm): Convex 12.7
    • Total Length (mm): 600
    • Number of Teeth (sheet): 48
  6. TEKIRO Ratchet Handle
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Ratchet Handle
    Deskripsi:
    TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
  7. GEDORE Combination Spanner
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp209.900

    GEDORE Combination Spanner
    Deskripsi:
    -The surface with satin finish makes it difficult to slip.-The spanner part has the specification that can withstand high loading due to the reinforcing shaft.-The offset angle of the box end part is 10°, and it firmly grips a nut/bolt that is recessed to
  8. GEDORE Set Kunci Sok
    Mulai

    Rp5.599.900

    GEDORE Set Kunci Sok
    Deskripsi:
    -The socket has a unique unit drive structure and a large surface area is in contact with nuts and bolts. Force is applied evenly and stably, and it can be turned smoothly.-Comes with a ratchet handle that has 72-teeth dial type forward and reverse switch
  9. TEKIRO Ratchet Handle Rubber
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Ratchet Handle Rubber
    Deskripsi:
    TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
  10. GEDORE Reversible Ratchet
    Mulai

    Rp1.399.900

    GEDORE Reversible Ratchet
    Deskripsi:
    -Lock of the socket can be released by pressing only once.-Positioningthe forward/reverse lever in the middle can get locked.-Grip is made of anti-slip composite material.
  11. nepros Ratchet Handle
    Mulai

    Rp1.999.900

    nepros Ratchet Handle
    Deskripsi:
    -This ratchet handle with 4° feed angle has 90 gears, which is the best in the world for the class with oval-shape head.-Optimum for work in narrow places.-By adopting the union mechanism, it prevents inadvertent falling of the socket.
    atribut:
    • Comments: YM type (year/month)
    • Outer Diameter (mm): 10
    • Total Length (mm): 12
  12. monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchet
    atribut:
    • Material: Chromium vanadium steel
    • Surface Treatment: Chrome-plated
    • Feed angle (°): 5
  13. GEDORE Swivel Reversible Ratchet
    Mulai

    Rp1.799.900

    GEDORE Swivel Reversible Ratchet
    atribut:
    • Number of Teeth: 72
    • Input Drive (mm): Convex 12.7
    • Total Length (mm): 282
  14. BluePoint 1/4inch Ratchet Finger
    Mulai

    Rp559.900

    BluePoint 1/4inch Ratchet Finger
    Deskripsi:
    1/4inch Finger Ratchet- Reversible, fnger ratchet- Small size works great for extremely tight areas- Aluminum knurled outer ring for sure grip
    atribut:
    • Square Drive: 1/4male-1/4female
  15. monotaro Set Kunci Sok Ratchet dengan Gagang
    Mulai

    Rp329.900

    monotaro Set Kunci Sok Ratchet dengan Gagang
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ratchet Set
    atribut:
    • Case Dimensions (mm): 125×80×33
    • Set Contents: T-shaped slide handle, ratchet adapter, socket: 5, 6, 8, 10, 12, 13, plus: PH1, PH2, PH3, minus SL4, SL6, hex lobe: T15, T20, T25, T27, hexagon: H4, H5, H6 ・ ・ Adapter (1/4) ・ Extension bar ・ Universal joint
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 6.35[1/4]
    • Item Quantity per Set: 23
  16. TONE Ratchet Handle
    Mulai

    Rp509.900

    TONE Ratchet Handle
    Deskripsi:
    A standard oval ratchet handle.
Daftar Harga gedore ratchet wrench insulated Terbaru January 2026
GEDORE Ratchet HandleRp859.900
GEDORE Reversible RatchetRp1.099.900
GEDORE Accessories for Socket Wrenches 1/2Rp3.999.900
GEDORE Ratchet HandleRp999.900
TONE Ratchet HandleRp279.900
GEDORE Swivel Long Reversible RatchetRp3.399.900
TEKIRO Ratchet HandleRp159.900
GEDORE Combination SpannerRp209.900
GEDORE Set Kunci SokRp5.599.900
TEKIRO Ratchet Handle RubberRp139.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)