Beli gedore friction ratchet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GEDORE Friction RatchetDeskripsi:-In combination with a dedicated ring, it can be used for various sizes.-You can work in narrow places as it is the friction type.
- PROKLEEN Hand Sanitizer RefillDeskripsi:PROKLEEN Hand Sanitizer (Gel Antiseptic) 1L- Ingredients: 70% Ethyl Alcohol, Carbomer, TEA dan Glycerin- Wangi : Lavender- Viscosity: ~2000cps (tidak kental banget supaya tidak lengket di tangan)- KEMENKES RI PKD 20501020818atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Scent: Lavender
- ABC Saus Sambal JerigenDeskripsi:Sambal AsliSambal ABC dibuat dari cabai pilihan yang dipetik dikemas seketika untuk rasa yang sangat pedas!Sambal ABC dibuat dari cabai segar pilihan berkualitas tinggi. Sensasi pedas yang nikmat serta tekstur yang pas membuat Sambal ABC menjadi sambal yang tak tergantikan.atribut:
- Variant: Asli
- Packaging: Jerigen
- GEDORE Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:-The surface with satin finish makes it difficult to slip.-The spanner part has the specification that can withstand high loading due to the reinforcing shaft.-The offset angle of the box end part is 10°, and it firmly grips a nut/bolt that is recessed to
- ABC Saus Sambalatribut:
- Packaging: Bottle
- GEDORE Impact Socketatribut:
- Finish Material: Special tool steel, Gunmetal finish
- Supreme Cables Power Cable Flexible NYAF Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Number of Cores: 1
- GEDORE Adjustable Wrench (Kunci Inggris)atribut:
- Finish Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V), Surface treatment: Chrome plating
- GEDORE ESD Preset Torque Screwdriversatribut:
- Purpose of Use: Assemble or maintenance of electronic systems.
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahDeskripsi:Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
- Glade Pengharum Ruangan Spray SpaDeskripsi:Glade menghadirkan keharuman alami yang menyegarkan dan lembut kerumah anda, menjadikannya wangi dan segar alami.atribut:
- Volume (ml): 350
- GEDORE VDE ScrewdriversDeskripsi:-1000V insulation specification-Compliant to DIN EN/IEC 60930 standard.-The handle is designed based on ergonomics, reducing hand fatigue and increasing usability.-The tip shape is indicated on the bottom of the handle.
- GEDORE Reversible RatchetDeskripsi:-Lock of the socket can be released by pressing only once.-Positioningthe forward/reverse lever in the middle can get locked.-Grip is made of anti-slip composite material.
- KENNAMETAL P Clamping Holder W25mm L170mmatribut:
- [H] Shank Height (mm): 32
- [B] Shank Width (mm): 25
- JK CARE Hand SanitizerDeskripsi:HAND SANITIZER 5L CAIR JK CAREJK CARE adalah salah satu merek lokal indonesia yang memproduksi produk-produkkesehatan yang melindungi diri anda dan keluarga anda dari virus,kuman, dan bakteri berbahaya.- Komposisi Kandungan Standard WHO = 100% Aman Untuk Tangan dan Anak-anak- Sertifikat KEMENKES RI PKD 20501021663- READY STOCK!JK CARE Hand Sanitizer 5 Liter:- Komposisi: 83.3% Ethyl Alcohol, Distilled Water dan Glycerin- Wangi : Strawberry- KEMENKES RI PKD 20501021663Cara pakai:- Tuangkan pada telapak tangan gosok merata pada seluruh bagian tangan sampai kering.
Daftar Harga gedore friction ratchet Terbaru March 2026
| GEDORE Friction Ratchet | Rp2.699.900 |
| GEDORE Friction Ratchet | Rp849.900 |
| PROKLEEN Hand Sanitizer Refill | Rp43.900 |
| ABC Saus Sambal Jerigen | Rp159.900 |
| GEDORE Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp329.900 |
| ABC Saus Sambal | Rp9.900 |
| GEDORE Impact Socket | Rp329.900 |
| GEDORE Circlip Pliers (Tang Jepit) | Rp709.900 |
| Supreme Cables Power Cable Flexible NYAF Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik) | Rp4.900 |
| GEDORE Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp519.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102326565-1.jpg)


/obP105495875-1.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/31P108186109-2.jpg)
/faP105545550-4.jpg)

/P102320686-1.jpg)