Beli gear set sss di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SSS Rear Steel Girder
    Mulai

    Rp169.900

    SSS Rear Steel Girder
    Deskripsi:
    Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih keras
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  2. HONEYWELL Earmuff Thunder (Pelindung Bising)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

  3. SSS Rear Aluminum Gear
    Mulai

    Rp419.900

    SSS Rear Aluminum Gear
    Deskripsi:
    SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    atribut:
    • Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    • Material: Aluminium 705
    • Color: Gold
    • Size (Teeth): 47-49
  4. ASPIRA Gear Motor
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Gear Motor
    Deskripsi:
    Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
  5. LEOPARD Earmuff
    Mulai

    Rp96.900

    LEOPARD Earmuff
    Deskripsi:
    Model: Folding earmuff. Material: ABS. Cushion: 2. Noise reduction: 24.3dB Certification: CE EN 352-1.
    atribut:
    • Material: ABS
  6. MSA Ear Muffs
    Mulai

    Rp1.399.900

  7. GOSAVE Safety Earmuff Okran
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp86.900

    GOSAVE Safety Earmuff Okran
    atribut:
    • Color: Yellow
  8. SSS Rantai HSBT (Chain)
    Mulai

    Rp369.900

    SSS Rantai HSBT (Chain)
    Deskripsi:
    HSBT menggabungkan teknologi konstruksi Seamless bushing dan plat yang lebih tebal disertai dengan jenis Grease khusus sehingga grease tetap melekat pada rantai dan membuat seri HSBT ini optimal untuk motor dengan performa tinggi.
  9. MSA V-Gard Hard Hat Cap Fastrac Safety Helmet (Helm Proyek)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp299.900

    MSA V-Gard Hard Hat Cap Fastrac Safety Helmet (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction – so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.
    atribut:
    • Approval: ANSI/ISEA Z89,1-2009 (Kelas E,Tipe I), CSA Z941,1-2005 (Kelas E, Tipe I)
    • Impact Protection: Top Impact (Type 1)
    • Includes Chinstrap: No
    • Material: Shell Polyethylene
    • Ventilation: Non-Vented
  10. GOSAVE Penutup Telinga Pro
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp68.900

  11. MSA Ear Muffs V-Gard Cap Mounted Hearing Protection
    Mulai

    Rp799.900

    MSA Ear Muffs V-Gard Cap Mounted Hearing Protection
    Deskripsi:
    For industrial workers, the V-Gard Cap-Mounted Hearing Protection Line delivers enhanced comfort and top-of-the-line performance with upgrades in fit and style—all without compromising the quality expected from the legendary V-Gard brand. Designed to work with MSA’s industry-leading hard hats and accessories, the new earmuff line offers enhanced comfort while providing the performance level and protection needed to get the job done.The Noise Reduction Rating (NRR) is third-party tested in accordance with: - ANSI S3.19-1974- ANSI S12.6-2008- CSA Class A- EN 352-3:2002- AS/NZ S1270:2002
    atribut:
    • Attenuation Level: Medium
    • Color: Yellow
    • NRR Rating: 27
    • SNR Rating: 32
  12. 3M Peltor Optime 105 Earmuffs Hard Hat Attached H10P3E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp679.900

    3M Peltor Optime 105 Earmuffs Hard Hat Attached H10P3E
    Deskripsi:
    3M Peltor Optime 105 cap attached earmuffs feature double-shell technology to provide effective hearing protection.For noise levels up to 105 dBA, these cap attached with double-shell technology to provide effective hearing protection- Proprietary Twin-Cup design has soft, foam-filled earmuffs.- Easy cap-mount design- Earcup pivot points that tilt for optimum comfort and efficiency.- Liquid/foam filled earmuff cushions.- Color-coding to help match attenuation needs.- Noise Reduction Rating (NRR): 27 dB. CSA Class ALThe NRR may overestimate the hearing protection provided during typical use. 3M recommends reducing the NRR by 50% for estimating the amount of noise reduction provided.3M is Leading the Advancement of Hearing Conservation.For noise levels up to 105 dBAEasy cap-mount designLiquid/foam filled earmuff cushionsNoise Reduction Rating (NRR): 27dB. CSA Class AL
    atribut:
    • Product Series: Optime
    • Dielectric: No
    • Hearing Protection Style: Hard Hat Attached
    • Metal Detectable: No
    • Moisture Resistant: No
    • Packaging: Box
    • CSA Class: CSA Class AL
    • Color: Red-Black
    • Electrically Insulated: No
    • Hearing Protection Type: cap-mount earmuffs
    • Material: ABS
    • Product Type: Earmuff
    • Shape: Earmuffs
  13. SSS Rantai RO
    Mulai

    Rp669.900

    SSS Rantai RO
    Deskripsi:
    Rantai RO adalah jenis rantai dengan menggunakan seal O-ring yang terletak di antar plat rantai berfungsi sebagai karet pemisah yang menjaga plat agar tidak saling bergesekan dan juga seal akan menyimpan pelumas di dalam nya sehingga bagian dalam rantai akan selalu terlumasi.
    atribut:
    • Color: Gold
  14. PROTECTOR Headband Earmuff
    Mulai

    Rp629.900

    PROTECTOR Headband Earmuff
    atribut:
    • Size: 32Db
  15. JLD Electric Mixer
    Mulai

    Rp489.900

    JLD Electric Mixer
    atribut:
    • Power (W): 760
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Diameter (mm): 120
    • Speed (rpm): 0-800
Daftar Harga gear set sss Terbaru January 2026
MSA Cap Attachable Earmuff (Pelindung Bising)Rp859.900
SSS Rear Steel GirderRp169.900
DID Gear Set (Rantai Gir)Rp159.900
Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set)Rp219.900
HONEYWELL Earmuff Thunder (Pelindung Bising)Rp269.900
SSS Rear Aluminum GearRp419.900
ASPIRA Gear MotorRp119.900
LEOPARD EarmuffRp96.900
MSA Ear MuffsRp1.399.900
GOSAVE Safety Earmuff OkranRp86.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)