Beli gear set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool SetDeskripsi:A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
- ASPIRA Gear MotorDeskripsi:Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
- KHK Helical Gearatribut:
- Finish Material: S45C
- Gear accuracy: JISB1702-1N8 grade
- Heat treatment: None
- Pressure Angle (°): 20
- Sherlock Kapeatribut:
- Material: Baja Steel
- ASPIRA Ban Dalam Untuk Motor ScooticDeskripsi:Ban Dalam Aspira kualitas Astra, awet dan tahan lama, lengkap untuk segala jenis merk motor.Detail :- Ban Dalam- Untuk Ukuran Ban Luar dengan ukuran 70/90-14 dan 80/90-14.
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
- KHK (KHK Gears) Spur GearDeskripsi:· A lightweight, flat-shaped spur gear made by cutting the boss section of the SSY spur gear.atribut:
- Material: S45C
- Module (m): 1
- Shape: S5
- Tooth Width E (mm): 6
- Type: Spur gear
- TRANZGEAR Helical Gear Motor (W/O Motor TR-77)atribut:
- Type: TR-77
- KHK Bevel Gearatribut:
- Finish Material: S45C
- Gear accuracy: JISB1704:1978: Grade 3
- Heat treatment: None
- Pressure Angle (°): 20
- Tooth Shape: Gleason
- KHK Steel Hublss Spur GearDeskripsi:-Flat-shaped spur gear of which weight has been reduced by cutting the boss part of SS spur gear.
- BOSTON GEAR Spur GearDeskripsi:These spur gears have an inch pitch and a machined hub on their center axis. Standard hubs have extended bores with set screw holes or keyways to fit shafts.atribut:
- System of Measurement: Inch
- BOSTON GEAR Miter GearDeskripsi:These miter gears have an inch pitch and straight-cut teeth across their pitch. Straight teeth gears have simple constructions suitable for low to moderate speed applications.atribut:
- UNSPSC: 31171708
- Keyway: N
- Material: Steel
- Pressure Angle: 20
- System of Measurement: Inch
- KATAYAMA Pinion Gearatribut:
- Finishing Material: Carbon Steel for Mechanical Structures, Surface Treatment: Black Dye
Daftar Harga gear set Terbaru March 2026
| KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set | Rp1.299.900 |
| DID Gear Set (Rantai Gir) | Rp159.900 |
| KHK Gear Assembly Kit | Rp8.299.900 |
| Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set) | Rp219.900 |
| ASPIRA Gear Motor | Rp119.900 |
| KHK Helical Gear | Rp319.900 |
| Sherlock Kape | Rp12.900 |
| ASPIRA Ban Dalam Untuk Motor Scootic | Rp26.900 |
| IRC Ban Tubeless | Rp169.900 |
| PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp16.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Mechanic%20Tool%20Set/21P105262073-1.jpg)
/P102091296-1.jpg)

/P102085448-2.jpg)





/7vP102134283-22.jpg)
%20Spur%20Gear/53P112792183-1.jpg)

/nrP106180855-1.jpg)