Beli gas co2 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SATO Monitor CO2 (Detektor Karbon Dioksida)
    Mulai

    Rp6.999.900

    SATO Monitor CO2 (Detektor Karbon Dioksida)
    atribut:
    • Buzzer Volume (dB): Approx. 64 (at a distance of 10cm)
    • Content Set: Instruction manual ; USB cable (3m) ; AC adapter
    • Depth (mm): 45
    • High Size (mm): 152
    • Humidity: 10 to 95%
    • Material: Case = ABS resin; Panel = Acrylic resin
    • Measurement Items: [[CO2]] Concentration, temperature, humidity
    • Measurement Range (ppm): 200 to 5000
    • Power Supply: DC5V 500mA (USB TypeC)
    • Resolution: CO2 concentration 1ppm Temperature 0.1°C Humidity 0.1%RH
    • Resolution (ppm): 1
    • Target Gas: Carbon dioxide ([[CO2]])
    • Temperature (°C): 0 to 50
    • Using Environmental Conditions: 0 to 50°C 95% rh or less (no condensation)
    • Width (mm): 226
  2. Get All Anti Spatter Gel (Pasta Percikan Las)
    Mulai

    Rp66.900

  3. Siliconi Welding Anti Spatter Pasta (Pasta Percikan Las)
    Mulai

    Rp149.900

    Siliconi Welding Anti Spatter Pasta (Pasta Percikan Las)
    Deskripsi:
    A chemical in the form of aerosol, liquid or paste used to protect workpieces, tables, jigs and fixtures from weld spatter buildup. The agent forms a barrier that makes spat-ter easy to remove after welding. The ideal anti-spatter agent is a non-toxic formula that is easy to remove; doesn’t contaminate the weld seam; doesn’t interfere with down-stream processes such as priming, painting or galvanizing; and works well on.Main applications:- Welding- Jig and Fixtures.Instructions for Use: Immerse the nozzle of the hot torch or the tip of the welding blowpipe into the pasta for few second, and then start to weld.
    atribut:
    • Appearance and Color: Red Paste
    • Odour: Odourles
    • Ph: 7 (sol. 5%)
    • Flammable Point: N.D.
    • Spesific Weight (g/ml): 0.9 (at 25°C)
    • Vapour Pressure (KPa): N.D. (at 20°C)
    • Flammable: No
    • Solubility (Oil): Yes
    • Solubility (Water): No
  4. GOMESIN Display Warmer (Penghangat Makanan)
    Mulai

    Rp1.999.900

    GOMESIN Display Warmer (Penghangat Makanan)
    Deskripsi:
    Display warmer showcase merupakan mesin yang berfungsi untuk menjaga kehangatan makanan agar tetap fresh dan tahan lama. Display warmer ini juga berfungsi untuk memajang produk makanan yang dijajakan seperti pada Display warmer fried chicken contohnya. Mesin ini memiliki kaca yang transparan, sehingga mampu menjangkau penglihatan konsumen untuk memilih produk makanan lebih baik.Display warmer atau warming showcase dengan tipe GM-DH1P ini mungkin sering Anda lihat di berbagai Display warmer fried chicken. Mesin ini memiliki harga terjangkau dengan taya tampung yang cukup untuk Anda pemula bisnis. Warming showcase ini memiliki nampan air yang persis di bawah rak bertujuan untuk menampung minyak apabila makanan terlalu panas.
  5. HOLEX Moment Steel Clamp (Klem F)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    HOLEX Moment Steel Clamp (Klem F)
    Deskripsi:
    Version: High quality malleable cast iron clamping arms; strong prismatic steel slide beam, knurled, electro-galvanised. Low friction steel spindle, burnished with trapezoidal thread and movable jaw. Instant (high speed) adjustment, reliable clamping. Up to size 400 with plastic protective cover on the clamping jaw, from size 500 onwards without protective cover. Standard: DIN 5117
  6. KRISBOW Impact Drill Set (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp569.900

    KRISBOW Impact Drill Set (Mesin Bor Beton)
    atribut:
    • Input Power (W/V/Hz): 500/220-230/50
  7. TEKIRO Deep Impact Socket DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp76.900

    TEKIRO Deep Impact Socket DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    TEKIRO DR. K SOCK DEEP IMPACT Merupakan tool yang mempunyai ukuran 2.5 kali lebih panjang dari standard impact socket dan berfungsi pada saat standar socket tidak bisa digunakan.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 13
  8. Siliconi Welding Anti Spatter Spray (Anti Percikan Las)
    Mulai

    Rp91.900

    Siliconi Welding Anti Spatter Spray (Anti Percikan Las)
    Deskripsi:
    A chemical in the form of aerosol, liquid or paste used to protect workpieces, tables, jigs and fixtures from weld spatter buildup. The agent forms a barrier that makes spat-ter easy to remove after welding. The ideal anti-spatter agent is a non-toxic formula that is easy to remove; doesn’t contaminate the weld seam; doesn’t interfere with down-stream processes such as priming, painting or galvanizing; and works well on a variety of materials. Using an anti spatter will prevent your workpiece from porosity.Main applications:- Welding- Jig and Fixtures.Instructions for Use: Shake well before use. Spray the product around the pieces to be welded at a 25 cm distance.
    atribut:
    • Vapour Pressure (bar): 3-5
  9. Get Star TIG Torch (Stang Las Argon)
    Mulai

    Rp719.900

    Get Star TIG Torch (Stang Las Argon)
    atribut:
    • Voltage Grade: L
    • Inert Gas: Argon
  10. Artec [School teaching materials and educational toys] Fixed CO2 monitor (NDIR method) & non-contact thermometer
    Mulai

    Rp2.899.900

    Artec [School teaching materials and educational toys] Fixed CO2 monitor (NDIR method) & non-contact thermometer
    Deskripsi:
    Temperature, carbon dioxide concentration, humidity, and air temperature can be measured. Up to 99 data can be recorded! Alert sounds indicate abnormalities! CO2 concentration measuring device and temperature detector in one! Measurement data can be recorded up to 99. Measured value correction Equipped with functions! Equipped with counting mode! Fixed type greatly reduces labor costs!*This product is not a medical thermometer. The measured temperature is for reference only. *Please install it in a place that is not exposed to direct sunlight. *Please use a USB cable when using for a long time. *When using with USB power supply, a USB conversion AC adapter is required separately.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 170x120x90
    • Material: ABS
    • Set Contents: Body x 1
    • Target Gas: Carbon dioxide
  11. 3M Transparent Protection Label (Stiker Pelindung Bening)
    Mulai

    Rp94.900

    3M Transparent Protection Label (Stiker Pelindung Bening)
    atribut:
    • Adhesive Type: Strong adhesive
    • Color: Transparent
    • Label Thickness (mm): 0.06
    • Main application: Stationery / Postcards / Envelopes / Sealing | Sealing Labels; Stores | Wrapping Labels
    • Material: Polypropylene, Transparent film
    • Paper Quality: Polypropylene
    • Sheet Size: A4
    • Sheet Size (mm): 90x150
  12. M10 1/2inch DR 6PT Impact Deep Socket
    Mulai

    Rp52.900

    M10 1/2inch DR 6PT Impact Deep Socket
    Deskripsi:
    Made of chrome-molybdenum steel, black finish for electric and pneumatic tools. DIN standard.
    atribut:
    • Length (mm): 80
  13. Double Thunders Ladder Working Platform (Tangga Pijakan / Tangga Platform)
    Mulai

    Rp479.900

    Double Thunders Ladder Working Platform (Tangga Pijakan / Tangga Platform)
    atribut:
    • Dimension A (cm): 50
    • Dimension B (cm): 110
    • Dimension C (cm): 41
    • Packing Size (cm): 79x42x16
    • Platform Size (cm): 76x30
  14. FOSROC Fibreboard
    Mulai

    Rp1.299.900

    FOSROC Fibreboard
    Deskripsi:
    Bahan Joint Filler dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bitumen dan serat kayu yang dipadatkan, digunakan untuk membentuk dan mengisi celah dari expansion joint pada kontruksi beton umum atau beton pracetak.
    atribut:
    • Size (mm): 1200x2100
    • Thickness (mm): 20
    • Material: Bitumen & Serat Kayu
  15. Volkel Threading Bit Tap HexTap S
    Mulai

    Rp209.900

    Volkel Threading Bit Tap HexTap S
    Deskripsi:
    VÖLKEL-Threading-Bits have been designed for thread cutting using battery-powered screwdriver drills and electric hand drills with right-hand and left-hand rotation. But they are also suitable for thread cutting by hand or in a stationary drilling machine. Your battery-powered screwdriver drill should have a minimupower of 7.5 Volts. Take care that the tool and the axis of the hole are exactly aligned and use a suitable cutting oil.
    atribut:
    • Material: HSS-G
    • Standard: Works Standard
    • Type of Flute: Straight Fluted
    • Application: For Through and Blind Holes
    • Form: Form D
    • Width Across Flat (SW1) (inch): 1/4
  16. ROHA GOLD Iron Chalk (Kapur Penanda)
    Mulai

    Rp21.900

    ROHA GOLD Iron Chalk (Kapur Penanda)
    atribut:
    • Size (mm): 125x12x5
Daftar Harga gas co2 Terbaru October 2026
SATO Monitor CO2 (Detektor Karbon Dioksida)Rp6.999.900
Get All Anti Spatter Gel (Pasta Percikan Las)Rp66.900
Siliconi Welding Anti Spatter Pasta (Pasta Percikan Las)Rp149.900
GOMESIN Display Warmer (Penghangat Makanan)Rp1.999.900
HOLEX Moment Steel Clamp (Klem F)Rp119.900
KRISBOW Impact Drill Set (Mesin Bor Beton)Rp569.900
TEKIRO Deep Impact Socket DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)Rp76.900
Siliconi Welding Anti Spatter Spray (Anti Percikan Las)Rp91.900
Deli School BackpackRp229.900
Get Star TIG Torch (Stang Las Argon)Rp719.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)