Beli galvanized steel wire di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp58.900

    Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)
    Deskripsi:
    Kawat Seling Baja
    atribut:
    • Surface: Ungalvanized
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
  2. Avian Thinner B (Tiner)
    Mulai

    Rp65.900

    Avian Thinner B (Tiner)
    Deskripsi:
    Avian Thinner B Asli diformulasikan sebagai thinner pengencer untuk Avian Cat Kayi dan Besi, Glovin Cat Kayu dan Besi, Yoko Cat Kayu dan Besi, dan juga Boyo Politur Vernis ataupun produk lain sejenis.
    atribut:
    • Size (L): 1
  3. Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 7X7+IWRC (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 7X7+IWRC (Tali Kawat Sling)
    Deskripsi:
    Kawat seling galvanized 7x7+IWRC adalah jenis kawat baja yang kuat, tahan karat, dan cukup kaku, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan keseimbangan antara kekuatan dan fleksibilitas. Walaupun kuat, kawat 7x7 lebih kaku daripada opsi seperti 7x19, jadi kalau kamu butuh kelenturan lebih tinggi, mungkin bisa pertimbangkan tipe lain. Tapi kalau yang kamu cari adalah kekuatan, stabilitas, dan daya tahan terhadap cuaca, ini pilihan yang pas.
    atribut:
    • Finish: Galvanized
    • Lay Direction: RHOL
    • Length per Roll (m): 1000
    • Lube: DRY
    • Tensile Strength (N/mm²): 1770
    • Wire Construction: 7X7+IWRC
  4. POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Deskripsi:
    Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
  5. POWERTEC Wire Rope 6x36 + IWRC Ungalvanized (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp18.900

    POWERTEC Wire Rope 6x36 + IWRC Ungalvanized (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Core: IWRC
    • Surface: Ungalvanized
  6. POWERTEC Turnbuckle Galvanized Hook & Eye (Jarum Keras)
    Mulai

    Rp6.900

  7. TRUSCO Wire
    67%
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Wire
    Deskripsi:
    The iron wire is plated. 1kg roll. For a wide variety of ties such as gardening, farms, and other work.
    atribut:
    • Finish Material: Steel (SWMGS-2) / Unichrome plating
  8. Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X19+IWRC (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X19+IWRC (Tali Kawat Sling)
    Deskripsi:
    Kawat seling galvanized 6x19+IWRC adalah jenis kawat baja yang kuat, tahan karat, dan serbaguna, cocok untuk berbagai aplikasi industri maupun konstruksi. Dengan kombinasi kekuatan dan kelenturan yang baik, jenis ini sering jadi pilihan utama untuk pekerjaan yang melibatkan pengangkatan atau penarikan beban berat.
    atribut:
    • Finish: Galvanized
    • Lay Direction: RHOL
    • Lube: DRY
    • Tensile Strength (N/mm²): 1770
    • Wire Construction: 6X19+IWRC
  9. POWERTEC Wire Rope 6x12 + 7FC Galvanized (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp3.900

    POWERTEC Wire Rope 6x12 + 7FC Galvanized (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Construction: 6x12
    • Core: 7FC
    • Surface: Galvanized
  10. Ravale Straight Sock Inner Thread (Sambungan Drat Lurus)
    Mulai

    Rp9.900

    Ravale Straight Sock Inner Thread (Sambungan Drat Lurus)
    Deskripsi:
    sock drat dalam biasa di gunakan untuk penyambungan pada pipa pvc dan pada keran air, karena keran air memiliki drat di luar
    atribut:
    • Thread Size (inch): 1/2x1/2
    • Material: Stainless steel
  11. Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Mulai

    Rp25.900

    Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Deskripsi:
    Kawat ini biasa digunakan untuk tali besi atau casting pada konstruksi, dan bisa digunakan untuk pengikat lainnya.
    atribut:
    • Diameter Thickness (mm): 0.813
  12. AIR HANDLER Air Filter Rolls (Filter Udara Roll)
    Mulai

    Rp759.900

    AIR HANDLER Air Filter Rolls (Filter Udara Roll)
    atribut:
    • Air Filter Item: Air Filter Roll
    • Maximum Temperature (°F): 180
    • Recommended Final Resistance (in wc): 0.5
    • Style - Air Filters: Roll
  13. DRI Webbing Sling Double Ply for Load 2Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp87.900

    DRI Webbing Sling Double Ply for Load 2Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Deskripsi:
    Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.
    atribut:
    • Color: Green
    • Material: Polyester
    • Safety Factor: 7:1
    • Width (mm): 60
    • Working Load Limit (t): 2
  14. monotaro.id Mur SS304
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Mur SS304
    atribut:
    • Material: SS304
  15. Snowman Permanent Marker (Spidol Permanen)
    Rating:
    98% of 100
    (26)
    Mulai

    Rp6.900

    Snowman Permanent Marker (Spidol Permanen)
    Deskripsi:
    Tinta permanen tidak luntur terhadap gesekan tangan & kualitas waterproof.Fitur:- Dapat diisi ulang dengan produk MIG-20- Warna tinta pekat- Tulisan cepat kering setelah ditulis, multiguna- Ujung spidol dari fiber 4.5mm ø tebal garis tulisan 1.0-3.0mm
    atribut:
    • Ink Type: Permanent
    • Product Type: Refillable Body
  16. ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  17. Forte Wire Steel Wire (Kawat Baja)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

  18. Non Brand Welded Wire Mesh (Kawat Loket Patri)
    Mulai

    Rp1.699.900

Daftar Harga galvanized steel wire Terbaru October 2026
NUSAROPE Galvanized Steel Wire Rope (Tali Kawat Sling)Rp689.900
Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)Rp58.900
Avian Thinner B (Tiner)Rp65.900
Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 7X7+IWRC (Tali Kawat Sling)Rp1.599.900
POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)Rp1.900
POWERTEC Wire Rope 6x36 + IWRC Ungalvanized (Tali Kawat Sling)Rp18.900
POWERTEC Turnbuckle Galvanized Hook & Eye (Jarum Keras)Rp6.900
TRUSCO WireRp109.900
Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X19+IWRC (Tali Kawat Sling)Rp3.899.900
POWERTEC Wire Rope 6x12 + 7FC Galvanized (Tali Kawat Sling)Rp3.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)