Beli gagang kunci sok 1 2 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO Wrench, T-Type Rubber Handle (Kunci Sock T-Gagang Karet) withatribut:
- Dimension 3 (mm): 300
- MAXPOWER Set Kunci Sok 12pt 1/4 inchDeskripsi:Current Set of content :12pt Socket 1/4inch size 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm; Hex key 1.5, 2, 2.5mm; Bit socket Sloted size 3, 4, 5, 6, 7mm; Bit socket Phillips no.1, no.2; Bit socket hexagon size 3, 4, 5, 6, 8mm; Ext Bar size 2, 4inch; Quick realeas ratchet handle, sliding T-Bar, Universal Joint, Spinner handleatribut:
- Set Contents: 12pt Socket 1/4inch size 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm; Hex key 1.5, 2, 2.5mm; Bit socket Sloted size 3, 4, 5, 6, 7mm; Bit socket Phillips no.1, no.2; Bit socket hexagon size 3, 4, 5, 6, 8mm; Ext Bar size 2, 4inch; Quick realeas ratchet handle, sliding T-Bar, Universal Joint, Spinner handle
- monotaro Set Kunci Sok Ratchet dengan GagangDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ratchet Setatribut:
- Case Dimensions (mm): 125×80×33
- Set Contents: T-shaped slide handle, ratchet adapter, socket: 5, 6, 8, 10, 12, 13, plus: PH1, PH2, PH3, minus SL4, SL6, hex lobe: T15, T20, T25, T27, hexagon: H4, H5, H6 ・ ・ Adapter (1/4) ・ Extension bar ・ Universal joint
- Plug-In Angle (mm [inch]): 6.35[1/4]
- Item Quantity per Set: 23
- KRISBOW Spark Plug Socket 1/2inch with HandleDeskripsi:Spark Plug Socket 1/2inch 16mm adalah alat preventif untuk pertologan pertama ketika terjadi masalah pada kendaraan yang berhubungan dengan pengapian sehingga memudahkan untuk mengecek kondisi busi. Kunci busi dilengkapi dengan magnet/karet yang berfungsi untuk mengambil busi yang sudah terlepas dari head silinder mesin. Kunci busi Krisbow ini mempunyai Square Drive 1/2inch, dan ukuran sock 16mm. Kunci busi ini biasa digunakan oleh bengkel otomotif.atribut:
- Type: Spark Plug Socket
- Size (mm): 21
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Dimensions (mm): 535x140x30
- Square Drive (inch): 1/2
- Bullocks Socket Wrench Set ½"DR (Kunci Socket)Deskripsi:Size Metric ( 12,13,14,17,19,21,22,23, 24,26,27,29,30,32 mm ) 18 Pcs Socket: 8,9,10,11, 3 Pcs Extension Bar 1/2”Dr 3”, 5”, 10” 1 Pcs Universal Joint 1/2”Dr 1 Pcs Ratchet Handle 1/2”Dr 1 Pcs Flex Handle 380 mm 1 Pcs Sliding T Bar 1/2”Dr 250 mm 1 Pcs Can
- monotaro 40Pcs Set Kunci Sok (Kunci Socket Set)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Sokatribut:
- Case Dimensions (mm): 247 x 126 x 39
- TEKIRO Gagang Sock LDeskripsi:TEKIRO Gagang Sock L Offset Handle [1/2x10 Inch] merupakan kunci sock atau yang dikenal juga dengan nama kunci socket merupakan kunci yang memiliki bentuk silinder dan terbuat dari chrome vanadium yang dilapisi dengan nikel. Bentuk kunci ini unik, karena pada satu ujung berbentuk segi 4 sementara pada ujung lainnya memiliki bentuk heksagonal. Fungsi kunci sock pada dasarnya adalah sama seperti halnya kunci-kunci lainnya, yaitu untuk melepas atau memasang kepala baut dan mur dengan momen kekencangan tertentu. L handle ini dapat bergerak bebas sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan pada posisi yang rumit.
- TEKIRO Gagang Sliding TDeskripsi:TEKIRO SLIDING BAR, kunci sliding T Handle merupakan kebutuhan wajib bagi bengkel mobil maupun motor. Kepala Sock dapat digeser sesuai kebutuhan.Fungsi : digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan kepala baut/mur dengan cara memasang kunci socket pada bagian adaptornya dan bisa digeser Material : Chrome vanadium
- Kenmaster Set Kunci SokDeskripsi:Terbuat dari bahan berkualitas dan tahan lama serta ideal digunakan oleh Anda pada dibidang industri maupun otomotif. Dengan box penyimpan khusus agar tidak mudah tercecer, dengan ukuran yang kecil sehingga Anda dapat membawa kemana saja.
- EIGHT T Type Hexagonal Rod Spanner Resin Handleatribut:
- Point Shape: hexagonal
- Size Standard: Milli
- Material: Wrench: special alloy steel, SNCM+V (nickel plating), handle: acetate resin (cellulose acetate)
- Shape: T type
- monotaro 65Pcs Set Kunci Sok (Kunci Socket)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Sokatribut:
- Case Dimensions (mm): 380 x 285 x 75
Daftar Harga gagang kunci sok 1 2 Terbaru March 2026
| TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok) | Rp41.900 |
| MAXPOWER Set Kunci Sok 12pt 1/4 inch | Rp469.900 |
| JONNESWAY Double Flexible Socket Wrench Set (Kunci Socket) | Rp93.900 |
| monotaro Set Kunci Sok Ratchet dengan Gagang | Rp339.900 |
| MAXPOWER Set Kunci Sok 6pt 1/2inch | Rp299.900 |
| KRISBOW Spark Plug Socket 1/2inch with Handle | Rp76.900 |
| Bullocks Socket Wrench Set ½"DR (Kunci Socket) | Rp1.899.900 |
| monotaro 40Pcs Set Kunci Sok (Kunci Socket Set) | Rp269.900 |
| TEKIRO Gagang Sock L | Rp76.900 |
| TEKIRO Gagang Sliding T | Rp46.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101000304-1.jpg)

/P101005040-1.jpg)



/avP103245391-1.jpg)
/gnP103166599-2.jpg)





/k0P103166720-1.jpg)