Beli furupla jet oiler di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Furupla Jet Oiler 180Ml Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp24.900

    Furupla Jet Oiler 180Ml Type
    atribut:
    • Capacity (ml): 180
    • Weight (g): 30
  2. Furupla Jet Oiler
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    Furupla Jet Oiler
    Deskripsi:
    -Oil will not spill when pushing the nozzle.-A soft thick bottle excellent in resilience.-Can extendable and contract nozzle.
  3. Furupla Jet Oiler 400Ml Type
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp40.900

    Furupla Jet Oiler 400Ml Type
    Deskripsi:
    Usage:Oil, water, chemicals, adhesives etc.
    atribut:
    • Capacity (ml): 400
    • Weight (g): 50
  4. Furupla Jet Oiler 300Ml Type
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp32.900

    Furupla Jet Oiler 300Ml Type
    atribut:
    • Capacity (ml): 300
    • Weight (g): 37.5
  5. Furupla Jet Oiler Sewing Machine Type
    Mulai

    Rp14.900

    Furupla Jet Oiler Sewing Machine Type
    atribut:
    • Capacity (ml): 35
    • Point Bore Diameter (mm): 0.5
    • Nozzle Length (cm): 5.2
  6. Schwarz PET Strapping Band
    Mulai

    Rp599.900

    Schwarz PET Strapping Band
    Deskripsi:
    Saat Ini PET strapping band mulai dikenal di berbagai sektor industri seperti kertas, furnitur kayu, bata dan block, serta berbagai macam industri lainnya. Kekuatan Polyester strapping secara nyata tidak terpengaruh oleh cuaca dan sinar ultraviolet. Produk ini secara signifikan dapat mengurangi biaya dibanding dengan strapping besi dan aman dalam penggunaan. Selain itu mudah untuk di dispose serta dapat di daur ulang.
    atribut:
    • Color: Green
    • Size (mm): 15.5
    • Type: PET
    • Length (m): 1400
    • Thickness (mm): 0.85
    • Size Tolerance (mm): ± 0.5
  7. ATREO Tali Packing
    Mulai

    Rp359.900

  8. TRUSCO Oiler Separated Horizontal Type
    Mulai

    Rp47.900

    TRUSCO Oiler Separated Horizontal Type
    atribut:
    • Capacity (ml): 200
    • Weight (g): 42
    • Applications: Industrial Lubricants Such as Machine Oil.
    • Heat Resistance Temperature (°C): 0 to 80deg C
  9. yatta PET Band
    Mulai

    Rp529.900

    yatta PET Band
    atribut:
    • Weight (kg): 20
  10. BAHCO Cut-off Bimetal Bandsaw (Bimetal for Steel/Stainless Steel)
    Mulai

    Rp5.399.900

    BAHCO Cut-off Bimetal Bandsaw (Bimetal for Steel/Stainless Steel)
    atribut:
    • Purpose of Use: For cutting of difficult-to-cut materials such as standard steel and stainless steel.
  11. Philips Blender
    Mulai

    Rp419.900

    Philips Blender
    Deskripsi:
    Membuat minuman apapun menjadi lebih mudah dan menyegarkan dengan menggunakan Philips HR2221/00 – Blender Plastik 2 Liter 350 Watt Lavender. Terdapat pisau yang terbuat dari bahan stainless steel membuat bahan makanan apapun menjadi lebih cepat diproses. Anda dapat membuat beraneka ragam minuman bersama keluarga dengan jumlah yang sangat banyak.Kapasitas : 2 Liter 2 Tahun
  12. Furupla Jet Euler Star Vertical Type
    Mulai

    Rp22.900

    Furupla Jet Euler Star Vertical Type
    atribut:
    • Description 2: Ideal for using small amount of oil, water, chemicals, etc.
    • Color: Blue
    • Capacity (ml): 180
    • Height (mm): 206
    • Nozzle Length (mm): 110
    • Model : Vertical type
  13. TRUSCO Oiler Separated Vertical Type
    Mulai

    Rp31.900

    TRUSCO Oiler Separated Vertical Type
    atribut:
    • Material: Weather Resistant Nylon 66
    • Width (mm): 3.6
    • Length (mm): 368
    • Thickness (mm): 1.40
    • Maximum Bundle Diameter (mm): 105
    • Tensile Strength (N): 176.4
    • Specification: For Outdoor Use
    • Working Temperature Range: -40 to 81degrees
    • Type: Weather Resistant Type
  14. Furupla Oil Jug 2L
    Mulai

    Rp179.900

    Furupla Oil Jug 2L
    atribut:
    • Capacity (L): 2
    • Main Part Dimension (mm): 300x144x295
    • Nozzle Length (mm): 140
  15. Furupla Pistol Type Oiler
    52%
    Mulai

    Rp239.900

    Furupla Pistol Type Oiler
    Deskripsi:
    -The bottle has an average thickness of about 2mm, therefore it is strong against chips and impact.-A wide mouth which liquid can easily be poured into.(diameter 30mm)-Amount of liquid is easy to see.
    atribut:
    • Discharge Rate: 1.6ml
    • Nozzle Length: 100mm
    • Handle Materials: Polyamide Resin
    • Bottle Materials: Polyethylene (PE)
    • Nozzle Materials: Stainless steel (SAS340)
  16. JMT Strapping Band
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp83.900

  17. monotaro Oiler Mini
    Mulai

    Rp5.900

    monotaro Oiler Mini
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Cap Color: Green
    • Capacity (ml): 35
    • Body Material: LDPE
    • Cap Material: PP
    • Classification of Dangerous Goods: Non-hazardous materials
    • Nozzle Length (mm): 38
  18. LDI INDUSTRIES Oiler and Reservoir
    Mulai

    Rp749.900

    LDI INDUSTRIES Oiler and Reservoir
    Deskripsi:
    Ideal for lubrication of machinery and vehicles, these oilers offer a consistent flow and feature durable and dependable construction.
  19. TRUSCO PP Band Stopper
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO PP Band Stopper
    Deskripsi:
    Use:Fastener for PP bands
    atribut:
    • Finishing Material: Polypropylene
    • Material: Polypropylene
Daftar Harga furupla jet oiler Terbaru January 2026
Furupla Jet Oiler 180Ml TypeRp24.900
Furupla Jet OilerRp30.900
Furupla Jet Oiler 400Ml TypeRp40.900
Furupla Jet Oiler 300Ml TypeRp32.900
Furupla Jet Oiler Sewing Machine TypeRp14.900
Schwarz PET Strapping BandRp599.900
ATREO Tali PackingRp359.900
TRUSCO Oiler Separated Horizontal TypeRp47.900
yatta PET BandRp529.900
BAHCO Cut-off Bimetal Bandsaw (Bimetal for Steel/Stainless Steel)Rp5.399.900

Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait