Beli foot pump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INGCO Foot PumpDeskripsi:INGCO Foot Pump (12cm) // Pompa Angin Manual Kaki Ban Mobil Motor Sepeda Bola PortabelSteel cylinder and frameRubber pedalatribut:
- Size (mm): 55x120
- Pressure Durable Hose (cm): 60
- Jason High Grade Foot Pumpatribut:
- Size (mm): Ø 52x85
- Pressure (lbs): up to 100 (7kg)
- Daikin Foot Plate for Pumpatribut:
- Compatible Model: V38 Type
- C-Mart High Pressure Foot Pump Single Tubeatribut:
- Size: 55x120
- American Tool Pompa Mini High PressureDeskripsi:> Ideal for pump tire of motorcycle, car, bycycle, etcatribut:
- Overall Length: 314mm (12,5 inch)
- Daikin Piston PumpDeskripsi:-Noise reduction has been realized over the entire pressure range.-Tank capacity can be reduced since the loss power is small and suppresses oil temperature rise.-High response, high stability, and long life make it possible to improve the reliability of the main machine.atribut:
- Compatible Model: V15 Type
- Kenmaster Pompa SepedaDeskripsi:- Berkualitas.- Mudah digunakan.- Multifungsi.- Tabung udara dengan pemompaan angin yang lebih cepat dan efektif. Pompa yang ringan dan praktis dapat dibawa dalam kegiatan indoor atau outdoor, dapat digunakan untuk memompa sepeda, aneka balon, kasur udara atau kolam renang plastik.
- C-Mart High Pressure Foot Pump Twin Tubeatribut:
- Size: 55x120
- monotaro.id Pelumas Dengan NozzleDeskripsi:Lubricant ini cairan multifungsi yang dengan formulasi khusus untuk melindungi dan melumasi peralatan besi dan komponen mesin. Manfaat: 1. Cairan semprotan ini dapat menghilangkan kelengketan pada permukaan bahan logam. Contoh, bisa digunakan untuk menghilangkan oli, lemak,debu, kotoran serta karat dari permukaan logam. 2. Ideal untuk melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Sangat efektif dalam pelumas dan anda bisa juga mengatasi masalah bunyi mendecit dari mesin. 3. Penetrating oil menggantikan kelembaban dan melindungi bahan logam dari karat dengan lapisan anti korosi yang bisa bertahan lama. Dapat menembus bagian yang tersembunyi dan melumasi hampir semua bagian.
- Daikin Piston Pump (Pompa Piston)Deskripsi:-Noise reduction has been realized over the entire pressure range.-Tank capacity can be reduced since the loss power is small and suppresses oil temperature rise.-High response, high stability, and long life make it possible to improve the reliability of the main machine.
- KRISBOW Lemari Janitoratribut:
- Dimensions (mm): 900x45x1850
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- Camelion Baterai Alkaline Plus (Baterai A2)Deskripsi:Camelion Plus Alkaline batteries offer reliable power for high drain devises. They deliver stable and long lasting current couple to a long shelf life to support high drain devises such as CD players, toys, PDAs, and electronic games.
- Taffware Inflator Pompa Motor Elektrik Serba GunaDeskripsi:Alat ini bukan pompa motor biasa. Selain bentuknya yang keren dan futuristik, inflator ini juga dilengkapi senter LED dan layar digital untuk mengetahui tingkat tekanan motor Anda. Cocok sekali dibawa di dalam jok motor Anda ketika Anda bepergian jauh, misalnya saat mudik lebaranatribut:
- Dimensions (cm): 15x7.5x19
- Operating Current (A): 10
- Power (W): 120
- Pressure (psi): 150
- Material: Plastik ABS
- Input Voltage (V): 12
- INGCO Wall ChaserDeskripsi:INGCO Wall Chaser (1500W) // Mesin Bobok Ukir Jalur Pipa Tembok
- BASEUS Pompa Ban Elektrik Auto Power OffDeskripsi:1. Nirkabel Cepat Pengisian Kemampuan Menakjubkan,Baterai lithium 2400mAh, Pendeteksi otomatis tekanan ban, Pengisian otomatis dan stop, Multi guna2. Tidak perlu menggunakan pemantik api untuk mendapatkan listrik saat digunakan, lebih mudah dan bebas masalah, lebih aman dan lebih nyaman, 2400mAh Baterai lithium yang kuat3. Karena batasan jumlah silinder, disarankan untuk berhenti selama 5 menit setelah menggunakan selama 10 menit. Kalau tidak, kenaikan suhu cangkang logam akan merusak motor4. Bodi all-metal berukuran sama dengan power bank 30000mAh, tidak terlalu memakan banyak ruang dan mudah disimpan5. Pemantauan Akurat Status Tekanan Ban Tampilan Otomatis, Chip sensor cerdas dibangun di nozzle udara sehingga tekanan ban secara otomatis terdeteksi dan ditampilkan setelah terhubung. Ban dengan tekanan ban yang baik tidak akan dipompa, jika tidak perlu dipompa6. Tampilan Digital Cerdas Pengaturan Standar Preset / Manual Pengaturan Tekanan Ban Mode Ganda, Tekanan ban standar diatur terlebih dahulu.7. Tidak perlu diawasi, karena secara otomatis akan menghentikan pompa ban ketika mencapai nilai tekanan ban yang baik dan tidak akan menyebabkan tusukan ban karena pengisian yang berlebihan.atribut:
- Dimension(mm): 140.2x42.6x78.2
- Input Voltage(V): 5
- Battery Capacity(Wh): 25.9
- Charging Time (hour): 4-5
- Power (W): 54
- Pressure Range (psi): 5-150
Daftar Harga foot pump Terbaru March 2026
| INGCO Foot Pump | Rp219.900 |
| Jason High Grade Foot Pump | Rp219.900 |
| Daikin Foot Plate for Pump | Rp2.599.900 |
| C-Mart High Pressure Foot Pump Single Tube | Rp159.900 |
| American Tool Pompa Mini High Pressure | Rp91.900 |
| Daikin Piston Pump | Rp1.999.900 |
| Kenmaster Pompa Injak | Rp63.900 |
| SAN-EI Floating Ball | Rp42.900 |
| Kenmaster Pompa Sepeda | Rp60.900 |
| C-Mart High Pressure Foot Pump Twin Tube | Rp209.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/monotaro_id%20Pelumas%20Dengan%20Nozzle/1iP105478054-4.jpg)

/P102628348-1.jpg)


/n7P103204835-1.jpg)