Beli folding steel cart di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Folding TrolleyDeskripsi:Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorongatribut:
- Body Material: steel
- Caster Material: Gum
- Matlock Troli Barang Lipatatribut:
- Product Type: Folding Trolley
- Prestar Troli Barang NFatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 300
- KRISBOW Troli Barang LipatDeskripsi:Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheelatribut:
- Material: Steel and Alumunium
- Maximum Loading Capacity (kg): 90
- Wheel Diameter (mm): 150
- KRISBOW Troli Barangatribut:
- Item: Trolley
- Wheel Material: Rubber
- RHJ-TW Roda Polyurethane (PU) 03 PURatribut:
- Spacing Hole (mm): 9
- Hole Size (mm) X x Y: 80x45; 70x45
- KRISBOW Troli Tiga TingkatDeskripsi:Lengkapi peralatan Anda di rumah dengan Krisbow troli tiga tingkat ini sekarang. Terbuat dari material plastik bekualitas sehingga rak troli sangat kuat. Tambahan material aluminium pada rangka tiang troli menjadikan troli semakin kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan empat roda bebas memudahkan Anda untuk membawa troli pada lorong sempit.
- HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup (Roda PU)Deskripsi:Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Neck Type: rotate
- HAMMER CASTER Press Rubber Caster (400S Series)atribut:
- Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Metal Fitting Surface Treatment: Unichrome Plated Finish (Trivalent Chromium Finish for Wheel Diameter 75mm), Wheel: Steel Wheel, Rubber
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang)atribut:
- Material: Loading Platform:Steel Mat:Demineralized Plastic Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
- Prestar Troli Barang NBatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 150
- Wheel Size (inch): 4
- HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati (Roda PU)Deskripsi:Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Neck Type: off
- Wipro Hand Truck Lipat Steel Plate (Troli Barang Lipat)atribut:
- Material: Steel Plate
Daftar Harga folding steel cart Terbaru March 2026
| monotaro Folding Trolley | Rp489.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp519.900 |
| Matlock Troli Barang Lipat | Rp1.499.900 |
| Prestar Troli Barang NF | Rp2.899.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp669.900 |
| KRISBOW Troli Barang | Rp509.900 |
| KRISBOW Troli Barang | Rp759.900 |
| SUNC Troli Barang Lipat | Rp679.900 |
| RHJ-TW Roda Polyurethane (PU) 03 PUR | Rp38.900 |
| KRISBOW Troli Tiga Tingkat | Rp969.900 |
Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































%2003%20PUR/65P105874221-1.jpg)

/8jP102083307-2.jpg)

/c9P105418441-1.jpg)
%20(Troli%20Barang)/fwP101505572-2.jpg)

/P102083314-2.jpg)
/19P105300045-2.jpg)