Beli flexible selang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GASCOMP Hose + Flexible Hose (Selang Gas)
    Mulai

    Rp30.900

    GASCOMP Hose + Flexible Hose (Selang Gas)
    Deskripsi:
    Dengan kualitas terbaik menghadirkan Gascomp FLEXIBLEHOSE – Selang + Flexible Hose sebagai sarana untuk menghubungkan kompor dengan gas. Dibuat dari bahan material berkualitas sehingga tidak akan menyebabkan kebocoran.Pressure : 616 gramSelang standart SNIDilengkapi indikator penanda volume gas yang masih tersisa di dalam tabungDilengkapi pemutus aliran apabila terjadi gas bocor, pengatur secara otomatis memutuskan aliran gas di dalam selangMempunya 2 lapisan yaitu : lapisan dalam terbuat dari karet dan lapisan luar terbuat dari bahan aluminium
    atribut:
    • Material: Spiral
    • Hose Length (m): 1.8
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 26x9x30
    • Weight (g): 616
    • Color: Gray
    • Accessories: Clamp 2 pcs
    • Pressure (kg/hour): 2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 636/W/RV/XII.12/2014
  2. Onda Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp49.900

    Onda Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Material: EPDM, SUS 304, Brass
  3. ROHA Duct Hose Flexible PVC (Selang Exhaust)
    Mulai

    Rp689.900

  4. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)
    58%
    Mulai

    Rp329.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
    • Connection: Screwing
  5. Soligen Flexible Hose 1/2inch (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp34.900

    Soligen Flexible Hose 1/2inch (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    Selang flexible berbahan stainless yang bsia digunakan untuk kebutuhan sanitary
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Size (inch): 1/2
  6. ONDA Exclusive Hose F 1/2inch Flexible (Selang)
    Mulai

    Rp70.900

    ONDA Exclusive Hose F 1/2inch Flexible (Selang)
    Deskripsi:
    Mengalirkan air ke kepala shower Sparepart pengganti selang jika kepala shower masih bagus.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
  7. aer Flexible Woven Stainless Steel Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp44.900

    aer Flexible Woven Stainless Steel Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Material: SS304 & Brass Material
    • Seal: NBR
    • Cover: Tight Stainless Steel Knitted
    • Hose: EPDM
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 5
    • Maximum Temperature (°C): 90
    • Nut: Brass Nickel Plating
    • Working Pressure (kg/cm²): 1/2-4
  8. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Union Welding Free Type (Selang Fleksibel)
    57%
    Mulai

    Rp299.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Union Welding Free Type (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    Usage:Vibration absorption. Land subsidence, earthquake measures.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
  9. YUTA Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp33.900

    YUTA Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Material: PVC and Stainless Steel
  10. Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.
    atribut:
    • Color: Gray
  11. Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue
  12. aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp44.900

    aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    - Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closet
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  13. TORA Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp27.900

    TORA Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Burst Pressure (bar): 40
    • Connector Material: Brass
    • Hose Diameter (mm): 14
    • Inside Material: EPDM
    • Maximum Temperature (°C): 90
    • Outside Material: SS 304
    • Port Size (inch): F1/2xF1/2
    • Working Pressure (Bar): 15
  14. Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flange
    Mulai

    Rp869.900

    Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flange
    atribut:
    • Suitable: Water, Steam, Turbines, Gas, Fuel Oil, Air, etc
    • Maximum Working Temperature (°C): 220
  15. Kennedy Flexible Nylon Hose 8mm Bore
    Mulai

    Rp129.900

    Kennedy Flexible Nylon Hose 8mm Bore
    Deskripsi:
    For use with Kennedy grease guns, flexible hoses improve access in confined spaces, 1/8inch BSP connecting threads.
    atribut:
    • Bore Size: 8mm
    • Thread Size: 1/8inch BSP
    • Hydraulic Tool Type: Hose
    • Material: Nylon
    • Hose Type: Nylon
    • Flexibility: Flexible
  16. Paloma Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp209.900

    Paloma Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Connection (inch): 1/2
  17. SAILING Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp32.900

    SAILING Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Maximum Temperature (°C): 90
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.6
  18. Nangoku Flexible Hose (NFK) 10K SUS Flexible Joint (Flexible Hose) NK-6300
    Mulai

    Rp3.499.900

  19. AEROQUIP Chemical Hose Assemblies (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp789.900

    AEROQUIP Chemical Hose Assemblies (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    These PTFE (polytetrafluoroethylene) chemical hose assemblies are used in the cosmetics, pharmaceutical, chemical, and food industries. They comply with FDA requirements for use with food products. These hoses have male NPT (National Pipe Taper) fittings on their ends. The fittings have tapered threads that create a tight seal when connected to compatible equipment. The hoses' PTFE tube provides excellent temperature and chemical resistance and maintains its integrity after exposure to thermocycling processes. The PTFE tube also has a low coefficient of friction to maintain high flow rates and provide easy cleaning. The hoses' EPDM (ethylene propylene diene monomer) cover provides excellent resistance to ozone and abrasion and offers good resistance to heat and chemicals.
    atribut:
    • UNSPSC: 40142007
    • Hose Tube Material: PTFE
    • Temperature Range (°F): -65 to 450
Daftar Harga flexible selang Terbaru October 2026
GASCOMP Hose + Flexible Hose (Selang Gas)Rp30.900
Jason Sunny Hose 3bar (Selang Irigasi / Selang Sunny)Rp17.900
Onda Flexible Hose (Selang Fleksibel)Rp49.900
ROHA Duct Hose Flexible PVC (Selang Exhaust)Rp689.900
Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)Rp329.900
Soligen Flexible Hose 1/2inch (Selang Fleksibel)Rp34.900
ONDA Exclusive Hose F 1/2inch Flexible (Selang)Rp70.900
aer Flexible Woven Stainless Steel Hose (Selang Fleksibel)Rp44.900
Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Union Welding Free Type (Selang Fleksibel)Rp299.900
YUTA Flexible Hose (Selang Fleksibel)Rp33.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)