Beli flare nut wrench 8x10mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Double End Flare Nut Wrenchatribut:
- Material: Chrome Vanadium steel
- TEKIRO Double End Flare Nut WrenchDeskripsi:TEKIRO Wrench, Flare Nut (Kunci Nepel)-Material chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- MAXPOWER Double End Flare Nut Wrenchatribut:
- Material: Satin Chrome Vanadium
- TONE Nut Spinner Standard Typeatribut:
- Overall Length (mm): 150
- Plug Angle (mm): 6.35
- American Tool Double End Flare Nut WrenchDeskripsi:> Chrome vanadium steel hardened and tempered> Fully drop forged> 6 Point
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- Kennedy Double End Flare Nut Wrench AFatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Size System: AF
- Head Angle: 15°
- Finish/Coating: Satin
- Type: Flare Nut Spanner
- Kennedy Double End Flare Nut Wrench Metricatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Size System: Metric
- Head Angle (°): 15
- Finish/Coating: Satin
- Type: Flare Nut Spanner
- Kennedy Double End Flare Nut Wrench Setatribut:
- Standards Met: ASME B107.4.
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Finish/Coating: Satin
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- PROTO Combination Wrench Satin 12 Point (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish: Satin
- Point Size: 12
- Specification ASME: ASME B107.100
Daftar Harga flare nut wrench 8x10mm Terbaru March 2026
| KRISBOW Double End Flare Nut Wrench | Rp43.900 |
| TEKIRO Double End Flare Nut Wrench | Rp39.900 |
| JTC Flare Nut Wrench | Rp63.900 |
| MAXPOWER Double End Flare Nut Wrench | Rp29.900 |
| TONE Nut Spinner Standard Type | Rp309.900 |
| American Tool Double End Flare Nut Wrench | Rp33.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| Kennedy Double End Flare Nut Wrench AF | Rp71.900 |
| Kennedy Double End Flare Nut Wrench Metric | Rp71.900 |
| JTC Flare Nut Wrench Set | Rp449.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/8pP101000313-5.jpg)






/60P101000216-6.jpg)
/P101000424-1.jpg)

/1iP103498054-1.jpg)