Beli flange stainless steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Flange JIS 10KDeskripsi:Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
- Ishiguro Flange JIS10K SO FF Galvanizedatribut:
- Material: Galvanized
- Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steelatribut:
- Material: Black Steel
- CKE PP Roof FanDeskripsi:RF-DWT1/6A/4Roof fan/ factory exhaust/ exhaust atap/ blower atap mampu membuat sirkulasi udara di dalam ruangan menjadi lebih baik, yang secara otomatis membuat ruangan tidak terasa pengap. Dengan tingkat kebisingan yang rendah, roof fan ini cocok digunakan di pabrik, restoran, dan daerah agrikultur.atribut:
- Voltage (V): 380
- METALFAR Slip On Flange 304/L RF 300# 4" MFFatribut:
- Material: 304/L
- Size (inch): 4
- Class: 300#
- METALFAR Slip On Flange 304/L RF 150# 8" MFFatribut:
- Material: 304/L
- Size (inch): 8
- Class: 150#
- METALFAR Blind Flange 304/L RF 300# 4" MFFatribut:
- Material: 304/L
- Size (inch): 4
- Class: 300#
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220Deskripsi:Flange SS304 JIS 10K adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk memenuhi standar Jepang (JIS). Terbuat dari material stainless steel 304 (SS304), flange ini memiliki ketahanan korosi yang sangat baik, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi di berbagai industri, termasuk konstruksi, manufaktur, dan sistem perpipaan.atribut:
- Standard: Japanese Standard JIS B2220
- Riser Flange JIS-10K STDatribut:
- Work pressure: JIS-10K
- Ishiguro Blind Flange JIS10K Galvanizedatribut:
- Material: Galvanized
- NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 SUS 304 (Kopler)atribut:
- Material: SUS 304
- Packing: NBR SG-720
- Ishiguro Blind Flange JIS10K Black Steelatribut:
- Material: Black Steel
- Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10KDeskripsi:Gate Valve dengan standard JIS 10KBody : cast ironKoneksi : Flange JIS 10KDisc : Cast IronPressure : Max 10 baratribut:
- Material: Cast Iron
- Non Brand Flange Blind JIS 10KDeskripsi:Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).atribut:
- Material: Carbon Steel
- Standard: JIS 10K NS
- Non Brand Welding Flange 4 inch JIS 10 KDeskripsi:Flange with 8 hole
- Tozen Gate Valve Cast Iron Body JIS 10K Non Rising Steam FCHI Flangeatribut:
- Working Pressure (MPa): 0.98-1.37
- Testing Pressure (MPa): Shell: 2.06, Seat: 1.51
- Working Temperature (°C): -10 to 120
- Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/316 JIS B2220Deskripsi:Flange SS316 JIS 10K adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk sistem perpipaan dengan standar Jepang (JIS). Terbuat dari material Stainless Steel 316 (SS316), flange ini memiliki ketahanan tinggi terhadap korosi, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi di lingkungan industri, kelautan, dan kimia.atribut:
- Standard: Japanese Standard JIS B2220
Daftar Harga flange stainless steel Terbaru March 2026
| Non Brand Flange JIS 10K | Rp33.900 |
| Ishiguro Flange JIS10K SO FF Galvanized | Rp51.900 |
| Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel | Rp52.900 |
| CKE PP Roof Fan | Rp4.899.900 |
| METALFAR Slip On Flange 304/L RF 300# 4" MFF | Rp4.999.900 |
| METALFAR Slip On Flange 304/L RF 150# 8" MFF | Rp7.199.900 |
| METALFAR Blind Flange 304/L RF 300# 4" MFF | Rp4.199.900 |
| Wipro AC Cleaner Spare Part | Rp1.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp20.900 |
| Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220 | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/P101003204-1.jpg)



%20Las/Non%20Brand%20Welding%20Flange%204%20inch%20JIS%2010%20K/13P107202039-1.jpg)