Beli flange bearing 60 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NTN Square Flange Unit Oil Supply Type (Mounted Bearing)
    Mulai

    Rp389.900

  2. NTN Square Flanged Units Cast Housing Set Screw Type (Mounted Bearing)
    Mulai

    Rp349.900

  3. NTN Tapered Roller Bearing (Laher Tirus)
    13%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

  4. KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp3.599.900

    KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)
    atribut:
    • Precision: FS±10%
    • Effective Scale: 10:1
    • Connection size: Rc1/8
    • Pressure Resistance Guarantee: 0.5MPa
    • Heat Resistant Temperature: 60°C
    • Purpose of Use: For device incorporation. For gas purge measurement.
  5. AS ONE Liquid Flow Meter (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp2.299.900

    AS ONE Liquid Flow Meter (Meter Aliran)
    Deskripsi:
    A buoy type flowmeter made of polycarbonate with excellent visibility and durability.It is a design with little protrusion of the surface when installing.A flow control valve is attached.
  6. Maxellpack Kardus Box (Dus Karton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp11.900

    Maxellpack Kardus Box (Dus Karton)
    atribut:
    • Color: Brown
    • Box Type: A1
  7. TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp929.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
    atribut:
    • Dial Size: 63mm(2.5inch)
    • Material: All Stainless Steel
  8. Cofflock Resin Flow Meter Model RK20T Series (Meter Aliran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Cofflock Resin Flow Meter Model RK20T Series (Meter Aliran)
    Deskripsi:
    A compact and lightweight resin flow meter for air (AIR) / nitrogen gas (N2).
    atribut:
    • Withstand Voltage (MPa): 0.7
    • Maximum Operating Temperature (°C): 65
  9. TRUSCO Cardboard Case (5mm Thick)
    26%
    Mulai

    Rp60.900

    TRUSCO Cardboard Case (5mm Thick)
    Deskripsi:
    33
    atribut:
    • Finish Material: Danboru
    • Thickness: 5mm
  10. monotaro.id Kardus 4mm (Kardus)
    Mulai

    Rp499.900

    monotaro.id Kardus 4mm (Kardus)
    Deskripsi:
    monotaro.id Carton Box (kardus) adalah kemasan yang terbuat dari Lembaran Karton single wall dengan dimensi, cetakan & tipe yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan. Produk ini dapat digunakan untuk penyimpanan, pengepakan dan kardus pengiriman. Kardus dengan single wall biasanya digunakan untuk barang-barang ringan.
    atribut:
    • Color: Brown
    • Material: Corrugated
    • Thickness (mm): ±4
    • Type: Single Wall
  11. Markas Packing Karton Box Standard A1
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

  12. Willflow Metal Tube Rotameter (Rotameter Tabung Logam)
    Mulai

    Rp58.999.900

    Willflow Metal Tube Rotameter (Rotameter Tabung Logam)
    atribut:
    • Direction Flow: Bottom To Top
    • Indicator: Local Indicator Pointer Display
    • Temperature (°C): up to 120
    • Connection: PN 16, DIN Flange
    • Material Body and Float: SS304
    • Protection Class: IP65
  13. ALVAboard Kardus Plastik
    Mulai

    Rp14.900

    ALVAboard Kardus Plastik
    Deskripsi:
    Cocok digunakan untuk pemakaian pribadi ataupun untuk pengiriman toko online kalian. Barang dalam packaging terjamin aman dan rapih.
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Polypropylene (PP)
  14. monotaro.id Kardus Polos (Dus Karton)
    Mulai

    Rp429.900

    monotaro.id Kardus Polos (Dus Karton)
    Deskripsi:
    monotaro.id Carton Box (kardus) adalah kemasan yang terbuat dari Lembaran Karton single wall dengan dimensi, cetakan & tipe yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan. Produk ini dapat digunakan untuk penyimpanan, pengepakan dan kardus pengiriman. Kardus dengan single wall biasanya digunakan untuk barang-barang ringan.
    atribut:
    • Material: Corrugated
    • Thickness (mm): ±3
    • Color: Brown
    • Type: Single Wall
Daftar Harga flange bearing 60 Terbaru October 2026
NTN Square Flange Unit Oil Supply Type (Mounted Bearing)Rp389.900
NTN Square Flanged Units Cast Housing Set Screw Type (Mounted Bearing)Rp349.900
NTN Tapered Roller Bearing (Laher Tirus)Rp48.900
KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)Rp3.599.900
NTN Deep Groove Ball Bearing (Laher)Rp23.900
Non Brand Metropack Carton BoxRp229.900
AS ONE Liquid Flow Meter (Meter Aliran)Rp2.299.900
Maxellpack Kardus Box (Dus Karton)Rp11.900
FYH Pillow Type Unit UCP Type (Bearing Duduk)Rp159.900
TECHCROFT Pressure Gauge GSS63Rp929.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)