Beli fatools wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STANLEY Plier Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    STANLEY Plier Set
    Deskripsi:
    General purpose pliers sets are used in applications where insulated, ESD-safe, or other special environment pliers aren't required.
    atribut:
    • Plier Material: Steel
    • Handle Color: Black
    • Handle Style: Ergonomic
    • ESD Safe: No
    • Grip Material: Bi-Material
    • Insulated: No
    • Jaw Opening Type: Manual
    • Standards: ANSI
    • Steel Type: Forged Steel
    • Tether Ready: No
    • UNSPSC: 27112113
  2. KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set
    Mulai

    Rp2.499.900

    KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set
    Deskripsi:
    -A set of sockets of frequently used sizes and driving tools.
  3. Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp759.900

    Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    Manufactured from forged and hardened steel with machined drive faces to ensure good contact with the fastener. With flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. Manufactured to DIN 7444.
    atribut:
    • Type: Ring Slogging Spanner
    • Standards Met: DIN 7444
    • Finish/Coating: Chrome Satin
  4. FATOOLS Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.799.900

    FATOOLS Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Size (mm): 8-32
    • Contents: 14pcs
  5. American Tool Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp409.900

    American Tool Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    > Chrome vanadium steel hardened and tempered> Fully drop forged> Satin finish> 12 Point
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  6. HEYCO Single Box End Wrench (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp1.399.900

    HEYCO Single Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    DIN 3111 / ISO 3318oiled, straight
  7. FATOOLS 1Dr Socket Set
    Mulai

    Rp17.999.900

    FATOOLS 1Dr Socket Set
    atribut:
    • Size (mm): 36-80
  8. HEYCO Single Open End Wrench (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp139.900

    HEYCO Single Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    DIN 894 / ISO 3318PH = phosphated (6 – 90 mm)
  9. FATOOLS Parallel Pin Punch
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp64.900

  10. TEKIRO Kunci Oli Filter
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp78.900

    TEKIRO Kunci Oli Filter
    Deskripsi:
    TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
Daftar Harga fatools wrench Terbaru March 2026
FATOOLS Open End Slogging Wrench Metric SizeRp289.900
FATOOLS Striking Box End Wrench Inch (Kunci Ring Pukul)Rp459.900
FATOOLS Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp329.900
STANLEY Plier SetRp809.900
FATOOLS Construction Ring WrenchRp569.900
FATOOLS 1/2Dr Socket 6PtRp45.900
KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench SetRp2.499.900
FATOOLS 1/2Dr Socket 12PtRp45.900
FATOOLS Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Rp30.900
Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp759.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait