Beli fag angular contact ball bearing series 3001-2rs 1pc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INA Angular Contact Ball Bearing Series 3001-2RS
    Mulai

    Rp379.900

    INA Angular Contact Ball Bearing Series 3001-2RS
    atribut:
    • A (mm): 13.5
    • Inner Diameter d (mm): 12
    • Outer Diameter d (mm): 28
    • Width B (mm): 12
  2. NTN Double Row Angular Contact Ball Bearing 5200 Series
    Mulai

    Rp199.900

    NTN Double Row Angular Contact Ball Bearing 5200 Series
    atribut:
    • Material (Main Unit): High carbon chromium bearing steel
    • Number of track trains: Double row
    • Load Direction: radial
    • JIS Grade: 0
    • Race ring Shape: Angular contact ball bearing
    • Rolling Element Material: High carbon chromium bearing steel
  3. CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3001H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp349.900

    CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3001H (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Black
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
  4. JTC Flexible Extension Bar
    Mulai

    Rp45.900

    JTC Flexible Extension Bar
    atribut:
    • Drive Size: 1/4\"
  5. CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3002H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp349.900

    CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3002H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Cheetah Revolusi PU (Polyurethane) menawarkan outsole yang tahan lama namun lembut, memberikan peredam kejut yang baik sementara tetap mempertahankan sifat ringan dan fleksibel, sementara itu "Deep Cleats" dirancang untuk mencakar ke tanah untuk memberikan traksi yang superior di medan berlumpur. Revolusi PU dengan Full Safety Features dapat menahan tekanan 200 Joule toe caps dan sesuai dengan standar keselamatan EN. Model ini dilengkapi dengan "Antistatic Outsole" dan fitur "Steel Midsole".
    atribut:
    • Color: Black
    • Outsole: Polyurethane
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
  6. CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    97% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp389.900

    CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH Rebound adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.7001 H/P Sepatu safety pendek slip-on dengan bahan kulit asli dan outsole Dual PU.Features:- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.- Dual PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.- Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.- Optional: Steel Mid Sole- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).
    atribut:
    • Color: Black
    • Outsole: Dual PU
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Tengah: Steel
  7. Wipro Mesin Potong Rumput Senar
    Mulai

    Rp719.900

    Wipro Mesin Potong Rumput Senar
    atribut:
    • Input Power (W): 400
    • No Load Speed (rpm): 10000
  8. JOTUN Hardtop Xp (Cat Topcoat)
    BARU
    Mulai

    Rp829.900

    JOTUN Hardtop Xp (Cat Topcoat)
    Deskripsi:
    Hardtop XP is a polyurethane topcoat with good durability and excellent application properties. It has a durable finish with good colour- and gloss retention. Hardtop XP has an optimised rheology and flow giving it excellent application properties by airless spray, while also being suitable for brush and roller application. Hardtop XP is truly an all-round polyurethane topcoat for both marine and protective structures.Product Categories:TopcoatsBuilding - exteriorBuilding - interiorIndustrial topcoatsExterior steel protection coatings - buildingsInterior steel protection coatings - buildings
    atribut:
    • Solid By Volume (%): 63 ± 2
    • Flash Point (°C): 30
    • Density (kg/L): 1.4
  9. INA Inner Rings XL
    Mulai

    Rp47.900

    INA Inner Rings XL
    Deskripsi:
    Inner rings are used where:-the shaft cannot be used as a rolling bearing raceway for needle roller and cage assemblies, drawn cup needle roller bearings with open ends, drawn cup needle roller bearings with closed end and needle roller bearings (it cannot be hardened and ground)-needle roller bearings must be combined with wider inner rings in order to allow larger axial displacements of the shaft in relation to the housing (e.g. in bearings with a non-locating bearing function)-optimum running surfaces are required for seal
  10. INA Linear Bushing
    Mulai

    Rp159.900

    INA Linear Bushing
    Deskripsi:
    -Performs infinite linear motion by circulation of balls.-The slots of the outer ring act as oil filler holes while properly circulating balls.-A DIN standard product. -Precise sliding parts of precision equipment, etc.
    atribut:
    • Seal: None
    • Working Temperature Range: -30 to 80°C
  11. INA Stud Type Track Rollers
    Mulai

    Rp229.900

    INA Stud Type Track Rollers
    Deskripsi:
    -The outer ring is thick and the outer diameter is crowned.-Can support a large radial load.-Lubricant can be supplied through the shaft.-Lubricated with grease of lithium soap base.-A DIN standard product.-With a nut oiling nipple. -Hexagon Socket Type
    atribut:
    • Outer Ring: Spherical outer ring shape
    • Precision Grade: JIS B 1514 0 class
    • Material: High Carbon Chromium Steel Bearing
    • Working Temperature Range: -30 to 70°C
  12. INA Radial Insert Ball Bearings XL-KRR-B
    Mulai

    Rp219.900

    INA Radial Insert Ball Bearings XL-KRR-B
    Deskripsi:
    Radial insert ball bearings are ready-to-fit machine elements. In combination with drawn shafts, they are particularly easy to fit and suitable for the design of economical bearing arrangements. They are highly suitable where predominantly radial loads must be supported.
  13. INA Radial Insert Ball Bearings XL-N-I
    Mulai

    Rp529.900

    INA Radial Insert Ball Bearings XL-N-I
    Deskripsi:
    Radial insert ball bearings are ready-to-fit machine elements. In combination with drawn shafts, they are particularly easy to fit and suitable for the design of economical bearing arrangements. They are highly suitable where predominantly radial loads must be supported.
  14. INA Cylindrical Roller Bearings Series A-C3
    Mulai

    Rp1.999.900

    INA Cylindrical Roller Bearings Series A-C3
    Deskripsi:
    FAG Super Precision Cylindrical Roller Bearings are used where the highest accuracy is required. Machine tools and printing machines are typical applications for these bearings. They are ideal floating bearings as the linear expansion during rotation is accommodated between rollers and raceways. Due to their high accuracy and high radial rigidity, Cylindrical Roller Bearings are, aside from use as floating bearings, employed in high precision designs for the following bearing arrangements:• Radially rigid• High load carrying capacity• High precision.
Daftar Harga fag angular contact ball bearing series 3001-2rs 1pc Terbaru March 2026
INA Angular Contact Ball Bearing Series 3001-2RSRp379.900
NTN Double Row Angular Contact Ball Bearing 5200 SeriesRp199.900
CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3001H (Sepatu Proyek)Rp349.900
JTC Flexible Extension BarRp45.900
CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3002H (Sepatu Proyek)Rp349.900
CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)Rp389.900
Wipro Mesin Potong Rumput SenarRp719.900
JOTUN Hardtop Xp (Cat Topcoat)Rp829.900
INA Needle RollerRp25.900
INA Linear Plain BearingRp979.900

Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)