Beli facom combination wrench inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp42.900

    STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  2. Senator Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp449.900

    Senator Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Constructed from chrome vanadium steel, these satin finish spanner sets are an easy way to ensure you always have the correct size tool to hand. Available to purchase as a set of 14 or 25, each set is supplied in a flexible plastic wallet with a slot designed to fit each specific size. With 15° cranked heads.Contents- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19mm spannersStandards- Conforms to DIN 3113
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Size Range (mm): 6 - 19
    • Finish/Coating: Matte
    • Metric or Imperial: Metric
    • Number of Pieces: 14
    • Spanner Size (mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6, 7, 8, 9
    • Standards Met: DIN3113
  3. Kennedy Combination Wrench Profesional Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Kennedy Combination Wrench Profesional Set (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Finish/Coating: Mirror Finish
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Spanner Type: Combination Spanner
  4. TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
  5. KING TONY Combination Wrench Inch
    Mulai

    Rp38.900

    KING TONY Combination Wrench Inch
    Deskripsi:
    -European slimline type-15° open ended angle-15° ring end offset from shaft-Chrome vanadium alloy steel-Chrome plated-Metric size - DIN3113, ISO7738-Inch size -ANSI/ASME B107.6
  6. TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp199.900

    TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -Combines the speed of spanner and the strength of box end wrench.-Temporary tightening is on the spanner side, the final tightening on the side of box end is done with a function tool of 1 role 2 functions.-The bent angle of the box end handle is 15°.
  7. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. STANLEY Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp42.900

    STANLEY Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - All wrenches suit the existing ANSI, ISO & DIN standards - MAXI-DRIVE feature on ring-end distributes the driving force off the corner of fastener to prevent damage - Matt finishing makes it easier to clean the solvent on the tool than mirror finishing - Made of Carbon Steel - Big size marking makes it easy to reach the desired wrench size during working
  9. BluePoint Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp239.900

    BluePoint Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - Dual pawl ratcheting box end yields smooth operation and maximum strength- 15 Degrees offset box head provides extra knuckle clearance- 4.5 Degrees (5 Degrees on smaller wrenches) gear engagement means less movement to engage the next gear- Inch s
  10. MultiPro Brush Cutter
    Mulai

    Rp1.699.900

  11. Snap-on Combination Wrench Flank Drive Inch (Kunci Ring Pas)
    BARU
    Mulai

    Rp969.900

  12. STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp71.900

    STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - Made of Chrome Vanadium Steel - Both the open ended head and the ring are angled at 15 degrees for optimum accessibility - Nickel chrome plating protects against corrosion - Slim pattern - MaxiDriveTM and anti-slip open ended jaw shape maintains grip on fastener with only slight rotational pressure - Anti-slip feature
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  13. MILWAUKEE Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp609.900

    MILWAUKEE Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Ratcheting combination wrenches come with an open end and a 12-pt. box end with additional grooves that make it easier to connect with the head of the fastener and connect at more angles for better accessibility compared to a 6-pt. wrench. Combination wrenches have the same SAE (inch) size on each end for use on one specific size fastener. A gear mechanism on the box end allows the wrench to rotate freely in one direction without removing the wrench head from the fastener and repositioning the tool.
    atribut:
    • Finish: Chrome
    • Box End Type: 12-Point Box End
    • Min. Arc Swing (°): 2.5
    • Tether Style: Tether Capable
    • Wrench Length Style: Standard
  14. Kennedy Ratchet Combination Wrench A/F
    Mulai

    Rp239.900

    Kennedy Ratchet Combination Wrench A/F
    Deskripsi:
    Chrome vanadium steel with mirror polish finish, preventing oil and dirt from adhering to the spanner, making for easier cleaning and preventing rust. 72-teeth ratcheting system which needs only 5 Degrees movement to operate ratchet. Thin wall design for greater access. Conform to ASME B107.6.
    atribut:
    • Standards Met: ASME B107.6
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Size System: AF
    • Finish/Coating: Mirror Finish
    • Type: Ratchet Combination Spanner
    • Number of Points: 72
  15. KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp949.900

    KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)
    atribut:
    • Type: Combination Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  16. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp22.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
Daftar Harga facom combination wrench inch Terbaru March 2026
American Tool Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp45.900
STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas)Rp42.900
Senator Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp449.900
Kennedy Combination Wrench Profesional Set (Kunci Ring Pas)Rp1.899.900
TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Rp31.900
FATOOLS Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Rp30.900
KING TONY Combination Wrench InchRp38.900
TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp199.900
TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)Rp30.900
STANLEY Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp42.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)