Beli facom combination pliers di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- STANLEY VDE Side Cut Diagonal Pliersatribut:
- Size (inch): 6-1/4
- STANLEY VDE Diagonal Cutting Pliersatribut:
- Size (inch): 8
- FACOM Modular Plier Set (Tang Set)atribut:
- Content: 18mm half-round nose pliers;23mm universal pliers;24mm diagonal cutting pliers
- LOYAL Power Socket Cable Roll Heavy Duty (Kabel Roll)Deskripsi:Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.atribut:
- Diameter (cm): 24
- Cable Type: 3G
- Cable Size (mm): 0.75
- FACOM Phillips ScrewdriverDeskripsi:• Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Combination Wrench mm Type (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- FACOM Slotted ScrewdriverDeskripsi:- Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Screwdriver SetDeskripsi:Screwdriver set supplied in a box.atribut:
- Content Package: AN3.5X75, AN4X100, AN5.5X150, AN6.5X150, AND1X100, AND2X125
- FACOM ScrewdriverDeskripsi:Supplied in a Box :- ANX10X75- ANX15X75- ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150
- FACOM Modular Screwdriver Set (Obeng)atribut:
- Content Package: AN3X75, AN3.5X100, AN4X100, AN5.5X125, AWH6.5X150, AWH8X175, ANP1X100, ANP2X125
- TEKIRO Tang PotongDeskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
Daftar Harga facom combination pliers Terbaru January 2026
| FACOM Straight Nose Pliers (Tang Lancip Lurus) | Rp659.900 |
| FACOM Combination Pliers (Tang) | Rp659.900 |
| STANLEY VDE Side Cut Diagonal Pliers | Rp209.900 |
| STANLEY VDE Diagonal Cutting Pliers | Rp229.900 |
| FACOM Combination Plier | Rp899.900 |
| STANLEY Dynagrip Long Nose Pliers | Rp93.900 |
| PHILMAX Eco Kabel Roll | Rp749.900 |
| FACOM Modular Plier Set (Tang Set) | Rp2.699.900 |
| STANLEY Powerlock Tape | Rp72.900 |
| LOYAL Power Socket Cable Roll Heavy Duty (Kabel Roll) | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/kqP101519746-2.jpg)
/P101519692-1.jpg)





/P101519982-1.jpg)

/P102891953-1.jpg)
/P101005045-1.jpg)

/gxP101519609-4.jpg)




/P101520018-1.jpg)