Beli faber castel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Faber Castell Graphite Pencil Castell 9000Deskripsi:Graphite pencil Castell 9000 2B :-Castell 9000 - a genuinely classic pencil - was launched by Count Alexander von Faber-Castell in 1905. Its quality and finely graduated degrees of hardness have made it a firm favourite with artists and illustrators. Its lead is fully bonded with the wood surround and is therefore particularly break-resistant. The Castell 9000 is available in 16 different degrees of hardness, making it the ideal pencil for all technical and artistic applications.Product Details :-Top-quality graphite pencil for writing, drawing and sketching-Environmentally safe water-based coating-Extra break-resistant due to SV bonding-Degree of hardness: 2B-Available in 16 degrees of hardnessatribut:
- Size: 2B
- Faber Castell Pencil 9000 (Pencil Kayu)Deskripsi:Castell 9000 adalah rangkaian seri pensil dari Faber-Castell dengan kualitas tertinggi. Pensil ini diperkenalkan pada tahun 1905 oleh Count Alexander von Faber-Castell, dan setelah 100 tahun lebih, pensil ini tetap menjadi pensil pilihan para artis untuk menghasilkan karya besar. Isi Pensil direkatkan dengan kayu dengan teknologi SV Bonding sehingga membuatnya tidak mudah patah. Tersedia dalam 16 ukuran ketebalan sehingga cocok untuk menulis maupun menggambar. -Pensil dengan kualitas terbaik, -Untuk menulis, menggambar/sketsa dan komputer, -Sistem SV Bonding membuat pensil tidak mudah patah, -Mudah diraut, Tersedia dalam 16 ukuran ketebalan.atribut:
- Color: Black
- Faber Castell Mechanical Pencil Grip Matic (Pensil Mekanik)Deskripsi:Pensil Mekanik ini berbeda dengan pensil mekanik pada umumnya. Fungsi Matic dalam pensil ini membuat isi pensil keluar sendiri sedikit demi sedikit setiap kali kita menggerakan pensil. Ini membuat kita tidak perlu mengklik pensil untuk mengeluarkan isi. Slogan"Klik sekali, menulis tanpa henti" sangat tepat menggambarkan produk ini. -Pensil Mekanik Grip-Matic, 0.5mm lead, dengan pegerakan lead automatis, -Lead dapat keluar sendiri selama pensil digerakan, -Barrel dari bahan plastik dengan gengaman karet yang nyaman, -Dengan penghapus yang dapat diputar keluar di ujung pensil, -Warna: hitam.atribut:
- Tip Size (mm): 0.5
- Faber Castell Eraser Dust FreeDeskripsi:-Tidak meninggalkan kotoran sisa hapusan, -Dapat menghapus pensil hitam dengan sempurna, -Tidak beracun dan aman untuk anak-anak, -Kertas pembungkus untuk menjaga kebersihan penghapus.
- Faber Castell Mechanical Pencil (Pensil Mekanik)atribut:
- Tip Size (mm): 0.7
- Faber Castell Pencil Lead Superfine (Isi Pensil Mekanik)Deskripsi:The super polymer fine leads are extra break-resistant and deep black. Clean and easy refilling with the aid of practical refill tool.Super-Polymer fine leads, 0.5 mm, for all popular mechanical pencils
- Pronto Sticky Notes Spring Kubusatribut:
- Color: Mix Color
- Size (mm): 75x75
- Number of Sheets: 100
- Faber Castell Classic Colour Pencils (Pensil Warna)Deskripsi:Faber-Castell Classic Colour Pencils 12 S CLASSIS COLOUR PENCILFaber-Castell Colour Pencil dengan kualitas yang terbaik sehingga menghasilkan goresan warna yang halus dan cermelang.* Aman untuk anak-anak (Safe for children )* Tidak beracun ( Non toxic )* Warna-warna yang cemerlang* Sistem SV Bonding, ujung pensil tidak mudah patah* Tersedia warna emas untuk kemasan: 12 Short, 12 Long, 24 long* Tersedia warna emas dan perak untuk kemasan : 36 Long & 48 Long* Gratis serutan untuk kemasan: 36 Long & 48 Long
- Bindex Map Ordner Ring Mekanik 717 (Binder)Deskripsi:Bindex Ecology 717 - merupakan ordner dengan tampilan yang rapi, dibuat dengan bahan kertas bermutu tinggi yang dapat didaur ulang dan ramah lingkungan. Dilengkapi dengan Finger Ring dan L-Shoe pada bagian bawah, serta punggung PVC dengan label yang dapat diganti-ganti. Ukuran: Folio, kapasitas: 7cm.atribut:
- Size: Folio
- Capacity (mm): 75
- Type: Potrait
- LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna AssortedDeskripsi:- Teknologi Dual Drum gulungan kabel terpisah dengan body luar menggulung kabel lebih ringan.- Handle berputar menggulung kabel lebih nyaman.- Saklar Indikator.- P.V.C RoHS.- kabel SNI.- Terminal kuningan.- Pin kuningan.- Arde.atribut:
- Cable Type: 3G
- Diameter (cm): 29
- Cable Size (mm): 0.75
- Pronto Sticky Notes Warna Neonatribut:
- Number of Sheets: 40
- KOKUYO Key Holder Type Name Tag Two-Sided Display For Large PpDeskripsi:It is a key ring type name tag that is most suitable for key classification. It is a double-sided display type in which letters can be written on both sides.atribut:
- Outside Dimension (mm): 62 x 25 x t 4
- Card Size(mm): 42 x 17
- Type: For double-sided display (large)
- Material: PP
- Ring inner diameter (mm): 20
- 3M Post-It Penanda Tanda Tangan 680-9atribut:
- Color: Yellow
- Size (inch): 1x1.7
- Catalog Number: 680-9
- Dimensions (mm): 25x43.2 (Descriptive)
- Dispenser: No
- Number of Sheets: 50/pad
- Product Type: Pre-printed Flag
- Faber Castell Spidol Permanen Multimark Fatribut:
- Ink Type: Permanent
- Faber Castell Stabilo Textliner 48 (Highlighter)Deskripsi:The textliner 1548 guarantees smudge-proof marking on all standard papers. 6 super-fluorescent colours offer variety. The durable special tip marks in three line widths for excellent marking results.atribut:
- Level Of Thickness: 1mm, 2mm, 5mm
Daftar Harga faber castel Terbaru March 2026
| Faber Castell Graphite Pencil Castell 9000 | Rp3.900 |
| Faber Castell Pencil 9000 (Pencil Kayu) | Rp50.900 |
| KRISBOW Lemari Kunci | Rp409.900 |
| Faber Castell Mechanical Pencil Grip Matic (Pensil Mekanik) | Rp24.900 |
| Faber Castell Eraser Dust Free | Rp9.900 |
| Faber Castell Mechanical Pencil (Pensil Mekanik) | Rp17.900 |
| Joyko Gantungan Kunci | Rp6.900 |
| Pronto Penanda Tanda Tangan Panah | Rp25.900 |
| Faber Castell Pencil Lead Superfine (Isi Pensil Mekanik) | Rp6.900 |
| Pronto Sticky Notes Spring Kubus | Rp45.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P103057608-1.jpg)

/P103057592-1.jpg)

/P103057583-1.jpg)


/P101545707-2.jpg)

/20P105218072-2.jpg)
/pzP101555935-2.jpg)






/i5P101545653-10.jpg)