Beli extension tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKORIGINAL TEKIROKODE : SC-SC0442TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 49mm 30mm 19mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO KUNCI SOCK Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material :Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 3 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium Steel
- KYOTO TOOL (KTC) Neck Extension BarDeskripsi:Specification : 21st century versionatribut:
- Type: Extension bar
- TRUSCO Extension Baratribut:
- Material: Chrome vanadium steel (Cr-V)
- Surface Processing: Trivalent chromium plating
- Toptul Mata Kunci Sok 3/8inchDeskripsi:Set Content:- BAEA1208-1222 3/8inch Dr. 6PT Flank Sockets 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22mm- BAEE1208-1219 3/8inch Dr. 6PT Flank Deep Sockets 8,10,12,13,17,19mm- CAAA1203 & 1206 3/8inch Dr. Extension Bar-3inch & 6inch (L) - BAAT1216 & 1221 3/8inch Dr. Magnetic Spark Plug Sockets - 16 & 21 ram - BCDA1205 & 1206 3/8inch Dr. Hex Bit Sockets - 5 & 6 mm - BDDAA1208 3/8inch Dr. Hex Bit Socket - 1/4inch- BCFA1215-1220 3/8inch Dr. Star Bit Sockets - T15 & T20 - BCAA12P1-12P2 3/8inch Dr. Phillips Bit Sockets - PH#1 & PH#2- BCBAl2P1-12P2 3/8inch Dr. Pozi Bit Sockets - PZ#1 & PZ#2- BCCA125E 3/8inch Dr. Slotted Bit Socket - 5.5 mm- CAHA1254 3/8inch Dr. Universal Joint- CAEA1216 3/8inch(F) x 1/2inch(M) Adapter- CTC11208 3/8inch Dr. Sliding T-Handle With Qucik Release- CJBM1220 3/8inch Dr. 72 Teeth Reversible Ratchet Handle with Quick Release
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- KRISBOW Extension BarDeskripsi:Extension Bar Square Drive 1/2inch 10inch adalah batang tambahan kunci socket sehingga mampu menjangkau baut yang berada pada posisi yang sulit. Alat ini biasa digunakan untuk membuka baut blok mesin atau bagian-bagian ujung pada komponen mesin. Sambungan sok ini mempunyai square drive 1/2inch dengan ukuran sok sebesar 10inch. Sambungan sok Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.atribut:
- Type: Extension Bar
- monotaro Extension Bar (Sambungan Sok)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Sok
- TEKIRO Gagang Sliding TDeskripsi:TEKIRO SLIDING BAR, kunci sliding T Handle merupakan kebutuhan wajib bagi bengkel mobil maupun motor. Kepala Sock dapat digeser sesuai kebutuhan.Fungsi : digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan kepala baut/mur dengan cara memasang kunci socket pada bagian adaptornya dan bisa digeser Material : Chrome vanadium
- Toptul Bit Hexagon Shank SetDeskripsi:Set Comtemt : 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm.atribut:
- Size (inch): 1/4
- TEKIRO AdapterDeskripsi:TEKIRO Socket, Adaptor with Material chrome vanadium
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishingatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
Daftar Harga extension tekiro Terbaru March 2026
| MAXPOWER Extension Bar | Rp21.900 |
| Toptul Extension Bar | Rp16.900 |
| TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock) | Rp30.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 12pt (Mata Sock) | Rp66.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock) | Rp66.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Neck Extension Bar | Rp149.900 |
| TRUSCO Extension Bar | Rp64.900 |
| Toptul Mata Kunci Sok 3/8inch | Rp649.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| KRISBOW Extension Bar | Rp54.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/9nP101000347-5.jpg)
/96P101000330-7.jpg)
/95P101000329-7.jpg)
%20Neck%20Extension%20Bar/P102177273-1.jpg)


/puP101003930-3.jpg)

/59P102247189-15.jpg)



/nsP104697856-1.jpg)


/93P101000327-7.jpg)
/94P101000328-7.jpg)
/phP104697917-1.jpg)