Beli exhaust blower di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Kipas Ventilator
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Kipas Ventilator
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  2. CKE Box Fan Pulley Motor
    Mulai

    Rp3.899.900

    CKE Box Fan Pulley Motor
    Deskripsi:
    Axial low noise/ box fan/ kandang ayam/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam CKE sering digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.
    atribut:
    • Noise (dB): 70
    • Speed (rpm): 1400
  3. TRUSCO Stainless Handy Jet
    Mulai

    Rp9.999.900

    TRUSCO Stainless Handy Jet
    atribut:
    • Power (V): Single Phase 100
  4. KATSU Ring Blower
    Mulai

    Rp4.899.900

    KATSU Ring Blower
    atribut:
    • Speed (rpm): 2800
  5. SEKAI Kipas Exhaust Partisi WEF
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    SEKAI Kipas Exhaust Partisi WEF
    Deskripsi:
    Kipas Angin SEKAI WEF 890 adalah produk kipas angin Exhaust Dinding Plastik dengan ukuran 20cm (8inchi), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan.Fitur :- Kipas Angin Exhaust Dinding 20cm (8inchi)- Daya : Out. 25 / In. 30W- Daya Sedot : 5.00 m³/min- Pengatur Keluar & Masuk Aliran Udara- Dilengkapi Sekring Pengaman- Baling-Baling Tidak Berisik- Dengan plasticbody- Ukuran Pemasangan 24.0x24.0 (cm)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN
  6. CKE Box Fan Direct Motor
    Mulai

    Rp1.999.900

    CKE Box Fan Direct Motor
    Deskripsi:
    Axial low noise/ box fan/ kandang ayam/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam CKE sering digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Noise (dB): 70
  7. KATSU Aluminium Housing Air Blower
    Mulai

    Rp2.599.900

    KATSU Aluminium Housing Air Blower
    atribut:
    • Speed (rpm): 2800
  8. SEKAI Blower
    Mulai

    Rp1.199.900

    SEKAI Blower
    atribut:
    • Fan Material: Metal
    • Voltage (V): 220/50Hz
  9. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Impact Wrench
    Mulai

    Rp8.799.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Impact Wrench
    Deskripsi:
    -20% lighter and 1.4 times durability was improved compared with conventional product due to installation of new method impact mechanism.-Because it blows one at a time, it is high output.-For car maintenance with many loosening.
    atribut:
    • Hose Mounting Port: Rc1/4
    • Purpose of Use: For car maintenance with many loosening.
  10. KDK Exhaust Dinding
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

    KDK Exhaust Dinding
    Deskripsi:
    KDK 15-AAQ - Exhaust Fan Dinding 6 inchBerfungsi membuang uap air(hot shower) dan bau toilet atau kamar mandi keluar ruangan
  11. CKE Kipas Exhaust Standar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    CKE Kipas Exhaust Standar
    Deskripsi:
    Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.- Terdapat Ball Bearing- Material Casing dan Blade Besi- Motor Kawat Tembaga
  12. Osawa Wonder Gun
    Mulai

    Rp1.299.900

  13. TRUSCO Handy Jet
    Mulai

    Rp5.799.900

  14. TRUSCO Air Gun Set
    Mulai

    Rp2.899.900

    TRUSCO Air Gun Set
    atribut:
    • Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.6
    • Purpose of Use: Solve the problems in cleaning, transferring and spraying of chips, powder, waste textiles and smoke etc.
  15. CKE Ring Blower
    Mulai

    Rp2.099.900

    CKE Ring Blower
    Deskripsi:
    Ring blower/ side channel blower merupakan blower khusus bertekanan tinggi yang biasanya digunakan untuk high pressure vacuum dan untuk mendorong udara dengan tekanan yang lebih tinggi. Biasa digunakan untuk aerator di dalam air di tambak, kolam maupun limbah (water treatment process).Gulungan Motor Kawat TembagaTerdapat Ball Bearing
    atribut:
    • Speed (rpm): 2800
  16. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp459.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  17. CKE Portable Ventilator
    Mulai

    Rp2.299.900

    CKE Portable Ventilator
    Deskripsi:
    PV-SD60-YLPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
Daftar Harga exhaust blower Terbaru March 2026
KRISBOW Kipas VentilatorRp2.299.900
TRUSCO Blower Gun, BagRp1.199.900
CKE Box Fan Pulley MotorRp3.899.900
TRUSCO Stainless Handy JetRp9.999.900
KATSU Ring BlowerRp4.899.900
SEKAI Kipas Exhaust Partisi WEFRp249.900
CKE Box Fan Direct MotorRp1.999.900
KATSU Aluminium Housing Air BlowerRp2.599.900
SEKAI BlowerRp1.199.900
Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Impact WrenchRp8.799.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait