Beli evacuation chair di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Unicare Evacuation ChairDeskripsi:1. This product made of high quality aluminum.2. For transferring the patients in small space.3. With foldable lifting handles.4. With four castors.5. Can be folded and store in the ambulance.atribut:
- Material: Aluminium
- Product Size (LxWxH) (cm): (Open): 52x48x91; (Folded): 91x52x19
- Load Capacity (kg): Max : 160
- Le Minerale Air Mineral BotolDeskripsi:Le Mineral air mineral dengan kualitas premium dan harga yang terjangkau, diambil dari mata air alami, memiliki kesegaran khas mineral pegunungan ditandai dengan adanya rasa manis dan tingkat mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Dikemas menggunakan teknologi tanpa sentuh sehingga menjamin mineral alaminya. Kemasan botol menggunakan pengamanan ganda sehingga tidak mudah dipalsukan. Le Minerale ini memiliki 3 kemasan untuk memudahkan menyesuaikan dengan kebutuhan.atribut:
- Packaging: Plastic Bottle
- Variant: Mineral Water
- Non Brand Rompi 3 Kantong Polyester Zipperatribut:
- Material: Polyester
- No. of Pocket: 3
- TORA Main Boardatribut:
- Digital Scale (kg): 30-100 s/d 300
- ROHA Tirai PVCDeskripsi:PVC curtain atau disebut juga PVC sheet roll banyak digunakan dalam dunia makanan, minuman, dan pabrik yang berhubungan dengan barang konsumsi. PVC curtain diformulasikan dari senyawa polivinil klorida dirancang untuk visibilitas tinggi dengan kekuatan dan fleksibilitas yang baik untuk memastikan produk yang disimpan awet dan tahan lama. Plastik PVC Curtain berfungsi untuk menjauhkan dan mengurangi kelembaban dan pembentukan salju es pada ruangan. Plastik jenis ini biasa digunakan untuk pemisah ruangan pada bagian produksi atau bagian stock barang. Selain itu PVC curtain dapat berfungsi sebagai tirai untuk penyaring dari gangguan serangga dll. Kelebihan PVC curtain adalah warnanya yang transparant, sehingga walaupun berfungsi untuk penyekat ruang namun tetap dapat terlihat ke ruang yang disekat.Tirai plastik ini bersifat fleksibel dan semi transparant. Plastik jenis ini sering digunakan pada: -Industrial. -Toko makanan. -Perhotelan. -Cold storage. -Mobil box. -Truk pendingin. -Rumah sakit. -Mall. -Residential.atribut:
- Size (mm x cm x m): 1.6x20x45
- 3M Isolasi Bolak Balik Non-Woven (Double Tape)atribut:
- Main application: For general use
- Tape Length (m): 20
- Tape Thickness (mm): 0.16
- Adhesive: Acrylic
- Adhesive Materials: Metal, PP / PE
- Adhesive Strength (N/cm): 7.6
- Base Material: Non-woven
- Color: Translucent
- Liner Color: White (with 3M mark)
- Main Works: Large surface material, parts
- Material (lining): Flat paper
- Thickness: Thin
- Autonics Push button switchesatribut:
- Contact Block Type: Modular Type
- Current Consumption (mA): Max. 20
- Size: ∅22/25mm
- RIDGID Knockout Setatribut:
- Pipe Capacity (inch): 1/2 to 2
- Catalog Number: 23487
- Unicare Emergency Eye Wash and Showeratribut:
- Material: Stainless Steel 304/SS 304
- Function: Spray + Eyewash
- Top Spray: Rotary
- Ball Valve: Two-piece Ball Valve
- Dust-proof: Integrated fixed type
- Eye Wash Basin (mm): 300 straight edge design
- Drainage Height (mm): 101
- Drainage Outlet Size (inch): 1 1/4
- Eye/Face Washing Water Flow (L/minute): > 11.4
- Eyewash Flow (L/minute): > 1.5
- Eyewash Nozzle: Equipped with dual flow control valve
- Influent Height (mm): 1440
- Internal Thread Foot Pedal: Stepping on stable and easy to operate
- Nominal Pressure (MPa): 1.0
- Running Water Diameter (mm): 42
- Spray Water Flow (L/minute): > 75.7
- Test Pressure (MPa): 2.0
- Use Ambient Temperature (°C): 0-40
- Working Pressure (MPa): 0.2-0.4
- TEKIRO Adjustable Wrench EU TypeDeskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- DEFENDEREXTRA NEWNOMEXIIIA Premium Firesuit Redatribut:
- Certificate: HAKI, Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, and SUCOFINDO
- Color: Red
- Composition: 93% New Nomex® III-A Meta Aramid, 5% Kevlar® Para Aramid, 2% Carbon Antistatic Fiber
- Model: Inherent Flame Resistant Two Pieces
- Protective Features: Flame Resistant, Antistatic, Oil Resistant, Water Repellent
- Safety Standards: EN 21612, NFPA 2112, GB 8965, SNI 0989-20
- Scotlight: 3M Flame Resistant
- Structure: 4 Ply
- Weave: Twill
- Zipper: YKK Gold
- CHEETAH Sepatu Boots Safety Rebound 7288C (Sepatu Proyek)atribut:
- SNI License: Yes
- Color: Brown
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Luar: Dual PU
- Sol Tengah: Steel
- JETJO TOOLS Huruf Ketokatribut:
- Material: CRV
- GOSAVE Back Support Safety Belt (Pelindung Punggung)Deskripsi:- Provides comfortable support from lower back strain - Fabric polyester - 2 adjustable pointatribut:
- Color: Black
- JETJO TOOLS Nomor Ketokatribut:
- Material: CRV
- Unicare Emergency Eye Wash Wall Mountedatribut:
- Material: Stainless Steel 304/SS 304
- Function: Eye and face rinse
- Nominal Pressure (MPa): 1.0
- Test Pressure (MPa): 2.0
- Use Ambient Temperature (°C): 0-40
- Drainage Outlet Size (inch): 1 1/4
- Eyewash Flow (L/minute): 1.5
- Inlet Size (inche): Internal Thread 1/2
- Washing Water Flow (L/minute): 11.4
- Working Pressure (MPa): 0.2-0.4
- Nestle Pure Life Air MineralDeskripsi:Air mineralDiambil dan diolah dari mata air murni pilihanMemberikan hidrasi, menyegarkan dan menjaga kesehatan tubuh kitaDikemas dengan teknologi modern yang selalu menjaga kemurnian airnyaatribut:
- Packaging: Bottle
- Variant: Mineral Water
- Draeger Oil Impactor 2 Aerotestatribut:
- Part Number: 8103530
- Le Minerale Air Mineral Galonatribut:
- Variant: Mineral Water
Daftar Harga evacuation chair Terbaru January 2026
| Unicare Evacuation Chair | Rp3.599.900 |
| Le Minerale Air Mineral Botol | Rp47.900 |
| Non Brand Rompi 3 Kantong Polyester Zipper | Rp41.900 |
| TORA Main Board | Rp92.900 |
| ROHA Tirai PVC | Rp909.900 |
| 3M Isolasi Bolak Balik Non-Woven (Double Tape) | Rp32.900 |
| Autonics Push button switches | Rp40.900 |
| RIDGID Knockout Set | Rp16.999.900 |
| Unicare Emergency Eye Wash and Shower | Rp3.199.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type | Rp50.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/Unicare%20Evacuation%20Chair/lsP108185784-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Rompi%20Safety%2C%20Lampu%20Sinyal/Non%20Brand%20Rompi%203%20Kantong%20Polyester%20Zipper/mxP110449825-1.jpg)


/6iP107126234-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/Unicare%20Emergency%20Eye%20Wash%20and%20Shower/7pP108034277-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/DEFENDEREXTRA%20NEWNOMEXIIIA%20Premium%20Firesuit%20Red/coP111314456-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Rebound%207288C%20(Sepatu%20Proyek)/1oP101000060-18.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Penyangga%20Punggung/Sabuk%20Penyangga/GOSAVE%20Back%20Support%20Safety%20Belt%20(Pelindung%20Punggung)/qzP103195971-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/Unicare%20Emergency%20Eye%20Wash%20Wall%20Mounted/5xP108034213-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/KRISBOW%20Alat%20Cuci%20Mata%20dan%20Wajah/1uP101516066-4.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/Draeger%20Oil%20Impactor%202%20Aerotest/06P104665006-2.jpg)