Beli eurostat safety shoes di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRUSHERS Sepatu Safety Tali Low Cut Maryland Warna Cokelat (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Brown
- KRUSHERS Sepatu Safety Tali Low Cut Maryland Warna Hitam (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Black
- CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution Nitrile 2180H (Sepatu Proyek)Deskripsi:Ketangguhan yang tak tertandingi dan daya tahan sepatu berbahan Nitrile Rubber (NBR) kami telah dipercaya di lingkungan kerja paling keras sejak 1972. Menampilkan langsung sol luar nitrile divulkanisir, membuatnya tahan panas, gesekan dan bahan kimia yang membuat mereka ideal dalam kondisi wokring ekstrim. Nitrile Outsole memberikan sol yang keras dengan ketahanan kimia dan abrasi maksimum yang dapat menahan paparan panas yang tinggi. Deep Cleats untuk meminimalkan penumpukan muatan elektrostatik untuk mengurangi risiko percikan. Full Safety Features dengan bahan olahraga berkelas yang dipilih secara hati-hati untuk memastikan breathability dan kenyamanan kaki. 2180H dilengkapi dengan "Antistatic Outsole" dan "Steel Midsole" fitur.atribut:
- Color: Black
- SNI License: Yes
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- kiip Thinwall Food Containeratribut:
- Color: Black
- Schmidt Digital Tension MeterDeskripsi:Electronic tension meter for hard to reach and limited access space applications. Available in two models: ETB (Basic unit) and ETX (with memory and outputs) Hand-held instrument with guide rollers up to max. 2000 m/min Tension meter with measuring head as small as possibleatribut:
- Measuring Range (cN): 0.3 – 100.0
- Resolution (cN): 0.1
- Measuring Head Width (mm): 24
- Accuracy: ±1 % full scale ±1 digit or better (typical ±0.5 % full scale)
- Air Humidity: 85 % RH, max.
- Display: Colour-TFT 128 x 160
- Housing Material: Aluminium
- Measuring Principle: Strain gauge bridge
- Measuring Roller Deflection (mm): Max. 0.5
- Measuring Units: cN, g, N or lb, switchable
- Memory: Last, average, MAX and MIN
- Over Range: Approx. 10 % full scale, without accuracy guarantee
- Overload Protection: 200 % full scale
- Power Supply: LiPo accumulator (approx. 20 h continuous use, charging time approx. 3.5 h), USB AC adapter 100 – 240 V AC with 4 adapters (EU/USA/UK/AUS-NZ)
- Sampling Rate (Hz): Max. 200 (200 readings/sec)
- Sampling Rate Internal (kHz): approx. 1
- Signal Processing: Digital
- Temperature Range (°C): 10 – 45
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnoseatribut:
- Series: Desert-011 S1P
- Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
- Category: S1 P / SRC
- Footbed: SJ foam footbed
- Lining: Cotton
- Midsole: Steel
- Outsole: PU/PU
- Toecap: Steel
- Upper: Cotton
- Simon Sepatu Safety Low Cut TS-3011R (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Black
- Outsole: Rubber
Daftar Harga eurostat safety shoes Terbaru January 2026
| KRUSHERS Sepatu Safety Tali Low Cut Maryland Warna Cokelat (Sepatu Proyek) | Rp579.900 |
| KRUSHERS Sepatu Safety Tali Low Cut Maryland Warna Hitam (Sepatu Proyek) | Rp579.900 |
| CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution Nitrile 2180H (Sepatu Proyek) | Rp229.900 |
| kiip Thinwall Food Container | Rp44.900 |
| CPT National Diamond Turbo Cup Wet | Rp33.900 |
| Schmidt Digital Tension Meter | Rp52.999.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek) | Rp609.900 |
| Simon Sepatu Safety Low Cut TS-3011R (Sepatu Proyek) | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 30/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/KRUSHERS%20Sepatu%20Safety%20Tali%20Low%20Cut%20Maryland%20Warna%20Cokelat%20(Sepatu%20Proyek)/0pP103711025-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/KRUSHERS%20Sepatu%20Safety%20Tali%20Low%20Cut%20Maryland%20Warna%20Hitam%20(Sepatu%20Proyek)/0gP103711016-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Revolution%20Nitrile%202180H%20(Sepatu%20Proyek)/0zP101000035-17.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Desert%20S1P%20(Sepatu%20Proyek)/1jP102038055-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/Simon%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20TS-3011R%20(Sepatu%20Proyek)/P101004315-2.jpg)