Beli etalase konter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FOMAC Warming ShowcaseDeskripsi:Showcase hangat merupakan etalase untuk memajang produk makanan agar lebih menarik sekaligus menjaganya tetap hangat. Showcase hangat "FOMAC" dilengkapi dengan lampu dan memiliki tray layer jaring besi. Dengan kaca pada 4 sisi, showcase "FOMAC" mendisplay makanan dengan lebih maksimal.Memajang makanan merupakan salah satu teknik marketing yang selalu dilakukan secara turun temurun dan terbukti ampuh untuk meningkatkan penjualan. Showcase hangat cocok digunakan oleh para pengusahaatribut:
- Voltage (V): 220
- GOMESIN Display WarmerDeskripsi:Display warmer showcase merupakan mesin yang berfungsi untuk menjaga kehangatan makanan agar tetap fresh dan tahan lama. Display warmer ini juga berfungsi untuk memajang produk makanan yang dijajakan seperti pada Display warmer fried chicken contohnya. Mesin ini memiliki kaca yang transparan, sehingga mampu menjangkau penglihatan konsumen untuk memilih produk makanan lebih baik.Display warmer atau warming showcase dengan tipe GM-DH1P ini mungkin sering Anda lihat di berbagai Display warmer fried chicken. Mesin ini memiliki harga terjangkau dengan taya tampung yang cukup untuk Anda pemula bisnis. Warming showcase ini memiliki nampan air yang persis di bawah rak bertujuan untuk menampung minyak apabila makanan terlalu panas.
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- Moon Lion Skrup Roofing "L" / Baut Baja Ringan Putihatribut:
- Material: Steel
- Coating: Galvanis
- Dachang Shelving Rak Minimarket DC-15 Doubleatribut:
- Number of Level: 8
- Load Capacity per Level (kg): 40
- Length (mm): 900
- Width (mm): 760
- Alba Lemari Arsip Pintu Kaca Geser 1 Rakatribut:
- Number of Shelf: 1 Shelf
- Dimensions (HxWxD) (mm): 915x915x460
- Dachang Shelving Rak Minimarket DC-15 Singleatribut:
- Number of Level: 4
- Load Capacity per Level (kg): 40
- Length (mm): 900
- Width (mm): 410
- INTAGSTAR Lemari Pintu SlidingDeskripsi:Almari arsip 2 pintu sliding / geser kaca dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .atribut:
- Color: Light Grey, Grey
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
- GEA Display Cooleratribut:
- Voltage (V): 220
- Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing)atribut:
- Diameter (mm): 5.5
- No. Size Head: #12
- Heat Resistant Rubber: Yes
- WIRASTAR Warming ShowcaseDeskripsi:Warming Showcase SHW-2P bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Warming Showcase ini memiliki Power: 0.8 kW Temperature: 50-85C. Serta Weight: 23 kg. Display warmer showcase merupakan mesin yang berfungsi untuk menjaga kehangatan makanan agar tetap fresh dan tahan lama. Display warmer ini juga berfungsi untuk memajang produk makanan yang dijajakan. Mesin ini memiliki kaca yang transparan, sehingga mampu menjangkau penglihatan konsumen untuk memilih produk makanan lebih baik.Display warmer atau warming showcase dengan tipe SHW-2P ini mungkin sering Anda lihat di berbagai franchise fried chicken. Mesin ini memiliki harga terjangkau dengan taya tampung yang cukup untuk Anda pemula bisnis. Warming showcase ini memiliki nampan air yang persis di bawah rak bertujuan untuk menampung minyak apabila makanan terlalu panas.atribut:
- Temperature (°C): 50 - 85
- monotaro.id Sekrup Roofing HalusDeskripsi:Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Setiap sekrup roofing halus memiliki ring karet hitam di bawah kepala sekrup. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.atribut:
- Diameter (mm): 5.5
- No. Size Head: #12
- GETRA Food Display Warmeratribut:
- Width (mm): 500
- Height (mm): 620
- Voltage (V): 220/1P
- Temperature (°C): 30 - 80
- KRISBOW Lemari Arsip 4 Susunatribut:
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Type of Top: Flat
- SUCA Rak Minimarket Backplate Tipe A21Deskripsi:Jenis Rak Gondola Tipe A21 Backplate - Wall Gondola adalah Rak satu sisi dimana posisinya bersandar pada dinding (wall).Rak Unit Starting merupakan rak unit yang diposisikan sebagai permulaan, yang dapat berdiri sendiri dengan 2 tiang putih sebagai penyangga.- Include Pricetag Warna Abu-abu.- Pembatas Backplate.atribut:
- Base Shelving Width (cm): 35
- Finishing: Cat Powder Coating
- Load Capacity Per Shelf (kg): 50
- Material: Iron
- Thickness (mm): 0.6
- Top Shelving Width (cm): 30
- Width (mm): 750
Daftar Harga etalase konter Terbaru January 2026
| FOMAC Warming Showcase | Rp1.399.900 |
| GOMESIN Display Warmer | Rp1.999.900 |
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.799.900 |
| Moon Lion Skrup Roofing "L" / Baut Baja Ringan Putih | Rp26.900 |
| Dachang Shelving Rak Minimarket DC-15 Double | Rp2.099.900 |
| Alba Lemari Arsip Pintu Kaca Geser 1 Rak | Rp2.799.900 |
| MR. Safety Roofing Screw (Baut Roofing) | Rp52.900 |
| Dachang Shelving Rak Minimarket DC-15 Single | Rp1.299.900 |
| INTAGSTAR Lemari Pintu Sliding | Rp2.699.900 |
| Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/dpP103639493-2.jpg)




/enP105640527-2.jpg)