Beli endo caster di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ENDO CASTER Caster FixDeskripsi:These castors are Japan type, which made of thick pressed steel, zinc-plate, double ball raceway swivel head.Including solid rubber on steel rim wheel.Polyurethane mold on cast iron wheel. The swivel heads are available with special total brake design.atribut:
- Material: Polyurethane
- Function: Rigid
- Bearing Type: Ball
- ENDO CASTER Rubber Caster J Series Setatribut:
- Bearing Type: Ball
- Material: Rubber (RB)
- ENDO CASTER Polyurethane Caster J Series Setatribut:
- Bearing Type: Ball
- Material: Polyurethane
- ENDO CASTER Polyurethane Heavy Duty Casteratribut:
- Bolt Hole Spacing (mm): 120x60 (105x80)
- Bolt hole Diameter (mm): 13
- Hardness: 93A
- Material: Polyurethane
- Temperature (°C): -30 to 80
- Top Plate Size (mm): 149x110
- KRI Roda Polyurethane M Series Include Installatribut:
- Bearing per Caster: Ball
- Bogasari Segitiga Biru Tepung Terigu PremiumDeskripsi:Segitiga Biru adalah tepung terigu yang cocok untuk membuat aneka makanan seperti bolu, brownies, cake, pisang, martabak manis, muffin, kue bulan, croissant, puff pastry, denish, bapia, pastel, kroket, risoles, dan lain-lain.atribut:
- Packaging: Bag
- Size (g): 1000
- ENDO CASTER Polyurethane Caster J Seriesatribut:
- Material: Polyurethane
- RHJ-TW Roda Polyurethane (PU) 05 PUatribut:
- Spacing Hole (mm): 11
- KRI Pallet Meshatribut:
- Finishing: Galvanis
- Wire Diameter (mm): 5.5
- ENDO CASTER Polyurethane Heavy Duty Caster SetDeskripsi:Made of pressed thick steel, grey color frame, double ball raceway structure stronger impact resistance, more flexible moving, bigger load capacityatribut:
- Material: Polyurethane
- Hardness: 93A
- Temperature (°C): -30 to 80
- Bolt Hole Spacing (mm): 120x60 (105x80)
- Bolt hole Diameter (mm): 13
- Top Plate Size (mm): 149x110
- RHJ-TW Roda Polyurethane (PU) 03 PURatribut:
- Spacing Hole (mm): 9
- Hole Size (mm) X x Y: 80x45; 70x45
- NITTO KOHKI Multi-Coupler Mam Type (4 Port Type)atribut:
- Number of Ports: 4
- Pressure resistance: 1.0MPa [10kgf/cm2)
- Fluid: air
- Mounting Screw Size: Rc1/8
- Valve Structure: One-way opening / closing type
- Opponent Mounting Size: R1/8
- ENDO CASTER Rubber Caster J Seriesatribut:
- Material: Rubber (RB)
- New Osaka Caster PU Swivel / Roda PU HidupDeskripsi:New Osaka Caster Polyurethane Swivel dengan range size 4-8 inch dan kapasitas berat 300-600 kg kuat dan tahan banting sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, logistik dan kontstruksi
- Halarag Mesh PalletDeskripsi:Pallet Mesh di gunakan sebagai tempat penyimpanan barang barang sehingga dapat tersusun dan terorganisir dengan baik. Pallet Mesh atau di sebut juga dengan istilah Pallet Besi atau keranjang besi atau sebagian lainnya menyebut dengan nama Net Pallet. Produk pallet mesh ini sangat muda dalam penggunaannya sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan effeiensi kerja. Pallet mesh terbuat dari besi yang di lapisi anti karat dengan zinc coating sehingga pallet mesh ini akan tahan terhadap cuaca dan karat.atribut:
- Pitch (mm): 50
- RANGER GERMANY Super Heavy Duty Caster Polyurethane Wheel Double Ball Bearingatribut:
- Material: Polyurethane
- DAWSON Pallet Meshatribut:
- Pitch (mm): 50x50
- Stackbility: 4
Daftar Harga endo caster Terbaru March 2026
| ENDO CASTER Caster Fix | Rp91.900 |
| ENDO CASTER Rubber Caster J Series Set | Rp339.900 |
| ENDO CASTER Polyurethane Caster J Series Set | Rp379.900 |
| ENDO CASTER Polyurethane Heavy Duty Caster | Rp459.900 |
| KRI Roda Polyurethane M Series Include Install | Rp399.900 |
| Bogasari Segitiga Biru Tepung Terigu Premium | Rp16.900 |
| ENDO CASTER Polyurethane Caster J Series | Rp81.900 |
| RHJ-TW Roda Polyurethane (PU) 05 PU | Rp33.900 |
| RHJ-TW Roda Karet RHAJA | Rp15.900 |
| KRI Pallet Mesh | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































%2005%20PU/5uP106854210-2.webp)



%2003%20PUR/65P105874221-1.jpg)
/P102831137-1.jpg)






/a2P111204362-1.jpg)