Beli electrical hand gloves di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ELSEC Electrical Insulating Gloves (Sarung Tangan Tahan Listrik)Deskripsi:ELSEC insulating gloves are made of natural latex with five fingers having an anatomic shape on automatic line and electronically tested modern computer test-measuring Workplace. These insulating gloves have been made to obtain high dielectric properties. It enables to gain high quality and repeatability of the technical parameters.atribut:
- Proof Test Voltage (kV): 20
- Max Working Voltage (kV): 17
- Thickness (mm): 2.5
- Minimum Tensile Strength (MPa): 14
- Cuff: Prosty Straight
- NOVAX Sarung Tangan ListrikDeskripsi:Electric Gloves- Glove Novax terbuat dari material natural rubber. Natural rubber merupakan campuran polyisoprene dan sejumlah kecil komponen organik- Bahan rubber tahan terhadap listrik- Cocok digunakan untuk pekerja yang bekerja di
- WATABE KOGYO Safety Rubber Gloves (Sarung Tangan Bintik)Deskripsi:-Excellent workability and insulation.-Excellent in fitting feeling with a Velcro tape.-For live wire work of low pressure distribution line.-They are used for electrical construction, etc.-For electrical insulation(operating voltage:300V or less)
- VICTOR (safety) High Voltage Glovesatribut:
- Electrical Resistant (V): 5000
- Insulation class: 10
- Size: All Size
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Ankle Boots Bestboy S3 (Sepatu Proyek)atribut:
- Series: Bestboy S3
- SNI License: Yes
- Color: Hitam
- Insole: Premoulded
- Lining: Mesh
- Mid Sole: Steel
- Sole: PU/PU
- Toe Cap: Steel Cap
- Upper: Leather
- Vileda Hand Gloves (Sarung Tangan Karet)Deskripsi:- Natural Rubber Contract Hand Gloves with special outer couting for high durability - With variant of sizes Small, Medium and Largeatribut:
- Material: Natural Rubber
- Color: Yellow
- TONATA Sarung Tangan PUDeskripsi:Sarung Tangan Kerja PU / Kain Bintik / Ukuran Satribut:
- Cercification: ISO 9001:2008, SNI ISO 9001:2015
- Matahari Sarung Tangan Bintik Karetatribut:
- Material: Benang TC/Polycotton dengan tambahan PVC Dotting
- JYOT Sarung Tangan ListrikDeskripsi:Bagi mereka yang bekerja dengan listrik dan peralatan elektronik, sarung tangan pengaman adalah suatu keharusan. Sarung tangan Jyot tidak hanya nyaman, tetapi juga memberikan perlindungan dari sengatan listrik.atribut:
- Material: Best Quality Rubber
- Color: Brownish Yellow
- KRISBOW Sarung Tangan Lapis KaretDeskripsi:Sarung Tangan dari Krisbow merupakan salah satu alat keselamatan kerja yang dapat membantu melindungi tangan Anda dari barang-barang atau permukaan yang mengandung cairan seperti minyak, oli, kotoran, dan cairan kimia yang berbahaya. Sarung tangan ini terbuat dari material karet untuk memberikan grip yang lebih baik saat Anda memegang barang, dan juga memiliki tekstur yang lentur dan nyaman digunakan.
- NOVAX Sepatu Boots Safety Anti ListrikDeskripsi:Safety Boots Electrical "NOVAX" 0372- Berfungsi pada lingkungan kerja yang teradapat bahaya listrik- Dilengkapi fitur pengaman berupa toe cap baja yang mampu menahan tekanan 200 joule berfungsi untuk melindungi jari pekerja- Visibilitas tinggi dengan kontras oranye dan hijau- Outsole tahan tahan terhdapap sengatan listrik, minyak, slip dan abrasiatribut:
- Color: Orange-Green
- Material: Natural Rubber
- Impact Resistance: 200 Joule
- Electrical Resistance (kV): 20
- Toe Cap: Steel
- Compression Resistance (Newton): 15000
- Slip Resistance: Yes
- Standard: EN ISO 20345/ 2011, EN 50321/1999, ASTM F1117-03
- Model : Electrical Shoes
- Oil Resistance : Yes
- Penetration Resistance : Yes
- UVEX Power Protect V1000 Electrician's GloveDeskripsi:uvex power protect V1000: Protection against electrical voltage up to 1000 VThe body is at the greatest risk of electric shock when working on electrical equipment. The uvex power protect V1000 protective glove offers safe protection against electrical voltages up to 1000 V. The natural latex is highly insulating and protects the wearer from electrical discharges through the body. The glove's flexibility offers pleasant wearer comfort and an excellent tactile feel.atribut:
- Product Type: Electricians Glove
- Version: With Gauntlet
- Material: Without Lining
- Coated Area: Entire Glove
- Coating: Natural Latex
- Color: Red
- Food-Compatible: No
- Suitable For: Good Resistance Against Acids, Oils And Ozone
- Yotsugi Safety Rubber Glovesatribut:
- Test Voltage (1min): 20000V
- Thickness (mm): 1.8
- Standard (Certified): Ministry of Health, Labor and Welfare certified product.
- Finish Material: Natural Rubber
- Operating Voltage (V): 7000 or less
- Periodic Voluntary Inspection: Necessary
- WATABE Safety Rubber GlovesDeskripsi:-Outstanding usability.-Ideal for inspection work of EV, HEV, etc.-For live wire work of low pressure distribution line.-For electrical insulation(operating voltage:DC 750V or less/AC 300V or less)atribut:
- Size: Free
- Total Length: 27.0cm
- Around the Palm: 23.0cm
- Middle Finger Length: 8.2cm
- Test Voltage: 3000V/min
- Thickness: 0.5mm
- Material: Natural Rubber
- Kenmaster Sarung Tangan Karetatribut:
- Material: Latex
- SAFETY JOGGER Sarung Tangan Palm Fit Multitask 4131atribut:
- Series: Multitask 2131
- Material: Polyester glove, PU grip, Oil resistant
- SNI License: Yes
- SAFETY JOGGER Sarung Tangan Safety Shield 4X43Catribut:
- Series: Shield 4543
- Material: Polyethylene anti cut glove (HPPE), Polyurethane anti cut grip, Anti cut level 5
- SNI License: Yes
Daftar Harga electrical hand gloves Terbaru March 2026
| ELSEC Electrical Insulating Gloves (Sarung Tangan Tahan Listrik) | Rp1.299.900 |
| NOVAX Sarung Tangan Listrik | Rp859.900 |
| WATABE KOGYO Safety Rubber Gloves (Sarung Tangan Bintik) | Rp1.699.900 |
| VICTOR (safety) High Voltage Gloves | Rp279.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Ankle Boots Bestboy S3 (Sepatu Proyek) | Rp529.900 |
| Vileda Hand Gloves (Sarung Tangan Karet) | Rp44.900 |
| TONATA Sarung Tangan PU | Rp10.900 |
| Matahari Sarung Tangan Bintik Karet | Rp34.900 |
| JYOT Sarung Tangan Listrik | Rp289.900 |
| 3M Sarung Tangan Safety Comfort Grip | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Insulasi/Sarung%20Tangan%20untuk%20Tegangan%20Rendah/ELSEC%20Electrical%20Insulating%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Tahan%20Listrik)/kbP103676731-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Insulasi/Tempat%20Sarung%20Tangan%20Listrik/NOVAX%20Sarung%20Tangan%20Listrik/1pP106149061-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Insulasi/Sarung%20Tangan%20untuk%20Tegangan%20Rendah/WATABE%20KOGYO%20Safety%20Rubber%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Bintik)/P102800438-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Insulasi/Tempat%20Sarung%20Tangan%20Listrik/VICTOR%20(safety)%20High%20Voltage%20Gloves/fvP107041571-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Bestboy%20S3%20(Sepatu%20Proyek)/ohP102037881-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/Vileda%20Hand%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Karet)/gmP102124598-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Campuran/TONATA%20Sarung%20Tangan%20PU/faP108164550-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Campuran/Matahari%20Sarung%20Tangan%20Bintik%20Karet/j0P103158684-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Statis/Sarung%20Tangan%20Polyester%20Anti%20Statik/JYOT%20Sarung%20Tangan%20Listrik/phP108329917-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/3M%20Sarung%20Tangan%20Safety%20Comfort%20Grip/P101548494-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/KRISBOW%20Sarung%20Tangan%20Lapis%20Karet/9wP101516356-9.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Khusus/Sepatu%20Safety%20Tahan%20Listrik/NOVAX%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Anti%20Listrik/2wP106149104-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Statis/Sarung%20Tangan%20Polyester%20Anti%20Statik/UVEX%20Power%20Protect%20V1000%20Electrician's%20Glove/1iP107694054-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Insulasi/Tempat%20Sarung%20Tangan%20Listrik/Yotsugi%20Safety%20Rubber%20Gloves/8cP105553300-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Insulasi/Sarung%20Tangan%20untuk%20Tegangan%20Rendah/WATABE%20Safety%20Rubber%20Gloves/P102800429-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/Kenmaster%20Sarung%20Tangan%20Karet/8wP105469320-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/SAFETY%20JOGGER%20Sarung%20Tangan%20Palm%20Fit%20Multitask%204131/55P102038185-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Polyethylene%20Ultra%20Kuat/SAFETY%20JOGGER%20Sarung%20Tangan%20Safety%20Shield%204X43C/9lP102038345-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Statis/Sarung%20Tangan%20Polyester%20Anti%20Statik/Comet%20Sarung%20Tangan%20Top%20Fit%20Antistatic/45P103101149-3.jpg)