Beli elbow stainless steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Stainless Steel Female Elbow (Siku Drat Dalam)atribut:
- For Pressure (psi): 3000
- Material: Stainless Steel 304
- Thread Type: Female Thread
- Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 316 SCH40 ASME B16.9Deskripsi:90° Elbow SS316 adalah fitting pipa berkualitas tinggi yang dirancang untuk mengubah arah aliran pada sistem perpipaan dengan sudut 90 derajat. Dibuat dari material Stainless Steel SS316, elbow ini menawarkan ketahanan terhadap korosi yang sangat baik, menjadikannya ideal untuk aplikasi di lingkungan yang keras, seperti industri kimia, makanan, dan minyak & gas.atribut:
- Material: Stainless Steel 316
- Standard: ASME B16.9
- Kitz Elbow Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless steel (SCS13A)
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1.0 (steam, air, gas, oil below 300°C), 2.0 (static water below 120°C)
- Standard: RoHS2
- BOTH-WELL Elbow Socket Weldatribut:
- Connection: Socket Weld
- Non Brand Stainless Steel Butt Weld Elbow SCH20 (Sambungan Siku Las)atribut:
- Connection: Welded
- Fitting Angle (°): 90
- Material: Stainless Steel 304
- Pipe Wall Thickness: SCH 20
- BENKAN ELBOW 90' LR WPB-S BW S40 BKNatribut:
- Material: WPB-S
- GBA Butt Weld Elbow Stainless Steel (Sambungan Siku Las)atribut:
- Fitting Type: Elbow 90°
- Mill Test Certificate: Available
- Radius: Long Radius
- Riser Elbow 90° SCH-40 A234 WPB B16.9 (Sambungan Siku)atribut:
- Material: A234 WPB
- Standard: B 16.9
- Thickness: SCH-40
- Non Brand Butt Weld Elbow (Sambungan Siku Las)Deskripsi:Elbow las adalah sambungan pipa ( Butt Weld Fittings ) dalam alam praktek pemipaan sering ditemui perubahan arah pipa dan itu hal yang lazim dalam sebuah instalasi, umumnya elbow tersedia dengan ukuran sudut 45° dan 90° meskipun biasa di dapatkan ukuran lainnya.atribut:
- Pipe Fitting Material: Stainless Steel 316
- Standard: ASTM A269
- Type: Seamless 90 Deg Long Radius
- For Pipe Schedule: 40
- Fitting Side A Nominal Pipe Size (inch): 3
- Fitting Side A Type: Buttweld
- Fitting Side B Nominal Pipe Size (inch): 3
- Fitting Side B Type: Buttweld
- Material Grade: 316L
- BENKAN ELBOW 90' LR 316/LS S10s BKNatribut:
- Material: 316/LS
- PFF ELBOW 90' LR WPB-S BW S40 PFFatribut:
- Material: WPB-S
- Mega ELBOW 90' A105 NPT 3M MEGatribut:
- Material: A105
- Class: 3000#
- Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 316 SCH80 ASME B16.9 (Sambungan Pipa Stainless Steel)Deskripsi:90° Elbow SS316 adalah fitting pipa berkualitas tinggi yang dirancang untuk mengubah arah aliran pada sistem perpipaan dengan sudut 90 derajat. Dibuat dari material Stainless Steel SS316, elbow ini menawarkan ketahanan terhadap korosi yang sangat baik, menjadikannya ideal untuk aplikasi di lingkungan yang keras, seperti industri kimia, makanan, dan minyak & gas.atribut:
- Material: Stainless Steel 316
- Standard: ASME B16.9
- Ultrachem Waterstop PVC WSFDeskripsi:Ultrachem Waterstop PVC diproduksi dari bahan polimer plastik PVC berkualitas tinggi dan berfungsi mencegah rembesan air pada sambungan beton.atribut:
- Color: Blue
- Density (g/cm³): ±1.354 (JIS K 7112)
- Elongation at Break (%): 315 (IEC 60811-1-1)
- Form: Sheet
- Hardness (Shore A): ±78 (JIS K 7215)
- Heat Shock: No crack (IEC 60811-3-1)
- Length (m): 20
- Tensile Strength (N/mm²): 15.91 (IEC 60811-1-1)
- Thickness (mm): 3
- Type: PVC Waterstop
- Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)Deskripsi:Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan andaatribut:
- Material: Sus 304
- Grade: SS304L
- ASTM: 312
- ASME: B36.19
- Lenght (m): 6
- IFAN Male Threaded Elbow PPR (Sambungan Pipa PPR)Deskripsi:Male threaded Elbow class PN25, best quality from China.- Manufactured under the guidelines of DIN 8077 and 8078- Certificate of Registration of Trade Marks in the European Union (Uni Eropa)- ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001- Safety standard BS EN ISO 15874- China National Health Certificate- Inspection Report by Zhuyi Institute of supervision and testing of product quality- Certificate of conformity
- RW BECKETT Oil Burners for Hot Water & Steam BoilersDeskripsi:Oil burner pumps for hot water and steam boilers pump oil from the fuel tank to the oil burner, where it's burned to heat the water in the boiler.atribut:
- UNSPSC: 40101834
- Standards: UL Listed
Daftar Harga elbow stainless steel Terbaru October 2026
| Non Brand Stainless Steel Female Elbow (Siku Drat Dalam) | Rp16.900 |
| Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 316 SCH40 ASME B16.9 | Rp99.900 |
| Kitz Elbow Stainless Steel | Rp99.900 |
| BOTH-WELL Elbow Socket Weld | Rp109.900 |
| Non Brand Stainless Steel Butt Weld Elbow SCH20 (Sambungan Siku Las) | Rp1.199.900 |
| BENKAN ELBOW 90' LR WPB-S BW S40 BKN | Rp53.900 |
| GBA Butt Weld Elbow Stainless Steel (Sambungan Siku Las) | Rp51.900 |
| Riser Elbow 90° SCH-40 A234 WPB B16.9 (Sambungan Siku) | Rp11.900 |
| COCO Fitting Elbow 90º LR Carbon Steel (CS) SGP | Rp36.900 |
| Non Brand Butt Weld Elbow (Sambungan Siku Las) | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Las/Non%20Brand%20Stainless%20Steel%20Female%20Elbow%20(Siku%20Drat%20Dalam)/pgP111115916-1.jpg)
%20Mekanik%20untuk%20Pipa%20Stainless%20Steel/Yaofa%20Stainless%20Steel%20Elbow%2090%C2%B0%20316%20SCH40%20ASME%20B16_9/l6P111530762-1.jpg)
s/Kitz%20Elbow%20Stainless%20Steel/hoP117961636-1.jpg)

%20Mekanik%20untuk%20Pipa%20Stainless%20Steel/Non%20Brand%20Stainless%20Steel%20Butt%20Weld%20Elbow%20SCH20%20(Sambungan%20Siku%20Las)/orP111115891-1.jpg)

%20Las/GBA%20Butt%20Weld%20Elbow%20Stainless%20Steel%20(Sambungan%20Siku%20Las)/8aP110911298-2.jpg)
%20Las/Riser%20Elbow%2090%C2%B0%20SCH-40%20A234%20WPB%20B16_9%20(Sambungan%20Siku)/3iP111200126-1.jpg)
%20SGP/ixP109065681-1.jpg)
%20Las/Non%20Brand%20Butt%20Weld%20Elbow%20(Sambungan%20Siku%20Las)/kqP110173746-1.jpg)




%20Mekanik%20untuk%20Pipa%20Stainless%20Steel/Yaofa%20Stainless%20Steel%20Elbow%2090%C2%B0%20316%20SCH80%20ASME%20B16_9%20(Sambungan%20Pipa%20Stainless%20Steel)/loP111530780-1.jpg)

/p3P111249903-1.jpg)
%20Las/IFAN%20Male%20Threaded%20Elbow%20PPR%20(Sambungan%20Pipa%20PPR)/ehP109965521-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)