Beli ecu mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Lippro Piston Ring Compressoratribut:
- Size (inch): 3 1/2-7
- GT Radial Ban Mobil Champiro EcoDeskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Loading Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- MultiPro Contact Tip M6x28 e-Cuatribut:
- Size: M6x28
- Snowman Spidol Papan Tulis BG-12Deskripsi:Snowman spidol whiteboard ini merupakan salah satu produk unggulan Snowman. Tersedia dalam 10 macam warna pilihan. Tinta dapat diisi kembali menggunakan tinta WBI-20atribut:
- Product Type: Refillable Body
- MAXPOWER Valve Spring Compressoratribut:
- Size: 275 mm
- Snowman Spidol Permanen G-12Deskripsi:Tinta permanen tidak luntur terhadap gesekan tangan & kualitas waterproof.Fitur:- Dapat diisi ulang dengan produk MIG-20- Warna tinta pekat- Tulisan cepat kering setelah ditulis, multiguna- Ujung spidol dari fiber 4.5mm ø tebal garis tulisan 1.0-3.0mmatribut:
- Ink Type: Permanent
- Product Type: Refillable Body
- Mesin HL Mini Compressor+Air Brush Setatribut:
- Power (W/Hp): 120/ 1/6
- Rated Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Airflow (L/minute): 20-23
- Maximum Pressure (psi): 57
- No Load Speed (rpm): 1450
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- QMAX HyperDeskripsi:-Mesin jadi lebih spontan-Efektif pada putaran bawah (kurang dari 4000RPM)-Cocok untuk perjalanan extra urban dengan kondisi macet atau situasi Stop & Go-Tipe ini banyak diburu oleh mereka dengan kendaraan bertransmisi automatic (A/T)-Penggunaan BBM lebih optimal, sehingga lebih IRIT BBM-Sangat direkomendasikan untuk kendaraan di atas 2000cc-KINERJA QMAX IVS HYPER :-QMAX IVS – HYPER adalah adik dari QMAX IVS – LV, perbedaannya produk hyper untuk kendaraan diatas 2000cc. Untuk fitur sama dengan QMAX LV yaitu membuat tegangan listrik menjadi stabil, arus listrik bebas dari distorsi 100% sehingga sinyal input ke ECU menjadi bersih. ECU bekerja lebih akurat dalam memerintahkan injector menyemprotkan bahan bakar dengan volume yang tepat dan waktu yang presisi. Busi juga bekerja lebih sempurna karena mampu melontarkan bunga api lebih besar dan pada waktu yang tepatatribut:
- Color: Hitam
- QMAX IVS-GT3Deskripsi:-Mesin lebih enteng di putaran atas (3000rpm++)-Direkomendasikan untuk mobil manual (M/T)-Penggunaan BBM lebih optimal, sehingga lebih irit BBM-Efek mulai terasa pada kecepatan tinggi-Kinerja Qmax IVS GT3-QMAX IVS GT3 membuat tegangan listrik menjadi stabil, arus listrik bebas dari distorsi 100% sehingga sinyal input ke ECU menjadi bersih. ECU bekerja lebih akurat dalam memerintahkan injector menyemprotkan bahan bakar dengan volume yang tepat dan waktu yang presisi-Dengan adanya penambahan 1 kabel yang terhubung pada kepala silinder, maka QMAX IVS GT3 mampu meningkatkan busi mencapai kinerja terbaik untuk menyemburkan bunga api yang besar pada saat kendaraan berlari kencang di kecepatan tinggi. Hal ini sangat diperlukan karena umumnya pada kecepatan tinggi, pembakaran tidak terjadi dengan sempurna karena busi tidak mampu membakar habis bahan bakar sehingga tenaga pada putaran atas tidak maksimal.
Daftar Harga ecu mobil Terbaru October 2025
| Lippro Piston Ring Compressor | Rp58.000 |
| JTC Click-Type Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp599.900 |
| GT Radial Ban Mobil Champiro Eco | Rp679.900 |
| MultiPro Contact Tip M6x28 e-Cu | Rp58.000 |
| Snowman Spidol Papan Tulis BG-12 | Rp8.000 |
| JTC Valve Spring Compressor | Rp999.900 |
| JTC Clutch Spring Compressor | Rp979.900 |
| MAXPOWER Valve Spring Compressor | Rp199.900 |
| Lippro Drop Forged Coil Spring Compressor | Rp569.900 |
| JTC Overhead Valve Spring Compressor | Rp869.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/JTC%20Click-Type%20Torque%20Wrench%20(Kunci%20Torsi)/P101531502-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/MultiPro%20Contact%20Tip%20M6x28%20e-Cu/n5P104944833-1.jpg)