Beli drill key di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Drill Chuck Handle
    Mulai

    Rp37.900

    monotaro Drill Chuck Handle
    Deskripsi:
    Adaptable chuck is a compatible drill chuck handle for many.. Tightening the drill chuckDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: Tool steel
    • Dimension L1 (mm): 78
    • Dimension L2 (mm): 45
    • Compatible Chuck: 8-JT1
    • Dimensions d (mm): Φ6
  2. YUKIWA SEIKO Drill Chuck (Chuck Bor)
    34%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp93.900

    YUKIWA SEIKO Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    -High precision or more than JIS standard swinging accuracy is secured.-High precision and outstanding durability.-It is a tapered hole for grinding finish.-It is a powerful and stable grasping power.-For attaching drills etc.-Chuck Handle
  3. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp94.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  4. monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.
    atribut:
    • Accessories: Chuck Handle 16mm
    • Clutching Capability (mm): 1 - 13
    • Dimension D1 (mm): 38
    • Dimension D2 (mm): 53+-0.5
    • Dimension L1 (mm): 89
    • Dimension L2 (mm): 66+(-1)
    • Jacobs Taper: JT6
  5. INGCO Chuck Key
    Mulai

    Rp16.900

    INGCO Chuck Key
    Deskripsi:
    INGCO Chuck Key (13 mm) // Kunci Kuncian Pembuka Cak Kepala Mata Bor Listrik
    atribut:
    • Length (mm): 80
  6. Makita Chuck Key
    Mulai

    Rp30.900

  7. Educati Slideway Oil
    Mulai

    Rp8.899.900

    Educati Slideway Oil
    Deskripsi:
    EducatiToupass, dirancang khusus untuk pelumasan alat mesin slide dan tabel. Menggunakan mineral base oil yang sangat halus dan mengandung aditif untuk meningkatkan sifat kelengketan, anti-aus dan korosi.EducatiToupass, pelumas slideway umumnya lebih disukai mempunyai nilai viskositas yang lebih rendah dimaksudkan untuk pelumasan slide horisontal (ISO VG 32 atau 68) untukslide vertical menggunakan ISO VG 220.EducatiToupass, Memenuhi Tingkatan Mutu :Cincinnati P-53 (ISO 32), P-47 (ISO 68), P-50 (ISO 220)
    atribut:
    • Size (L): 200
    • Base Material: Mineral Oil
  8. TRUSCO Integrated Keyless Drill Chuck (Chuck Bor)
    Mulai

    Rp3.099.900

    TRUSCO Integrated Keyless Drill Chuck (Chuck Bor)
    atribut:
    • Accessories: Hook Spanner
    • Clutching Capability (mm): 0.5 to 13
    • Deflection Accuracty (mm): 5/100 or Less
    • Outside Diameter (mm): 50.5
    • Pricision (mm): 0.05
    • Specifications: with Hook Spanner
  9. Mollar Kunci Kepala Bor
    Mulai

    Rp12.900

    Mollar Kunci Kepala Bor
    Deskripsi:
    Untuk Bor 10mm
    atribut:
    • Size (mm): 10
  10. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  11. BOSCH Chuck Handle
    Mulai

    Rp48.900

    BOSCH Chuck Handle
    Deskripsi:
    Kunci pengganti untuk kepala bor
    atribut:
    • Suitable For: chucks up to 13
    • Outside Side Length (L1) (mm): 110
    • Key Length (L2) (mm): 40
    • Ref. Type: S2
    • Key: Length
    • Key Type: D
    • Tipe Kunci Pengganti: D
    • Tipe Ref.: S2
  12. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Rating:
    99% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
  13. SUPER TOOL Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp209.900

    SUPER TOOL Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    - The phosphoric acid manganese film forming treatment of the alloy steel ensures excellent durability. - The stainless steel grip area is designed to be light and easy to grip.
Daftar Harga drill key Terbaru October 2026
monotaro Drill Chuck HandleRp37.900
YUKIWA SEIKO Drill Chuck (Chuck Bor)Rp93.900
BOSCH Kepala BorRp94.900
monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)Rp249.900
INGCO Chuck KeyRp16.900
Makita Chuck KeyRp30.900
Educati Slideway OilRp8.899.900
TRUSCO Integrated Keyless Drill Chuck (Chuck Bor)Rp3.099.900
Mollar Kunci Kepala BorRp12.900
BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp769.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)