Beli drill hss di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Pioneer HSS Drill Setatribut:
- Size Content (mm): 3x61; 4x75; 5x86; 6x93; 8x117
- NICHIFU Insulation Capatribut:
- Material (Insulator): PVC
- Operating Temperature Range: 60°C (Max)
- Rated Voltage: 600V
- Standard: JSIA standard product (Japan Switchboard Manufacturers Association Standard)
- DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)atribut:
- Material: 99.95% copper, coated by galvanized zinc
- NICHIFU Insulation Terminal TIC Cap (Penutup Kabel)atribut:
- Maximum Operating Temperature (°C): 60
- Rated Voltage (V): 600
- Material: PVC
- BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)atribut:
- X-Lock: No
- Mitsubishi Straight Shank G-Step Flay HSS Drill for Deep Hole GWSS Series (Mata Bor Lurus)Deskripsi:●Straight drill
- Sherwood Taper Shank Drill HSS (Mata Bor Kones)Deskripsi:HSS-Co Taper Shank Drills - Metric High heat resistant drill for drilling alloyed and unalloyed steels and castings with a tensile strength over 800N/mm2. Especially suitable for hot and cold rolled steels as well as case hardening and heat treatable steels. Manufactured to Type N DIN 345.345.
- Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill M35 TiN Coated (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata Bor Besi baja DrillFULLY GROUND M35 Tin Coated 2.00 mm Nippon BARU!!! Mata Bor NIPPONFULLY GROUND M35 Tin Coated menjamin hasil pekerjaan yang sangat baik- bersih- presisi- tajam dan dapat diandalkan Produk ini dapat dibandingkan dengan produk-produk mata bor HSS lain asal Jepang (N*CH*) bahkan dengan kualitas yang lebih baik namun harga yang lebih terjangkau. NIPPON JAPAN adalah produsen produk-produk cutting dan pelubangan yang presisi tajam dan terpercaya. Mata Bor NIPPONFULLY GROUND M35 Tin Coated mm Metal HSS Drill Straight SHANK (Besi)- sangat cocok untuk pekerjaan konstruksi- bengkel- mebel- bengkel las- hobi- dll. SPESIFIKASI Ukuran Diameter : 2.00mm Ukuran Panjang & Penampang : Terdapat dalam Tabel pada Foto Produk Merek : NIPPON TOOLS INDUSTRIES Tipe Produk : DSSNP2.0 Material yang dapat di bor : Metal (Besi- - )
- GUHRING Straight Shank Twist Drill Long Series (Mata Bor Lurus)atribut:
- Material: HSS
- Type: GT 100
- Standard: DIN 340
- Tolerance: h8
- Point Angle (°): 130.0
- Point Geometry: Relieved Cone
- Taffware Set Mata Bor untuk Kayu Metal Hole Cut (Mata Bor Kayu Set)Deskripsi:Set mata bor ini memiliki ukuran beragam untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Terbuat dari material yang kuat, mata bor ini cocok digunakan sebagai mata bor power drill. Sebelum menggunakan, pastikan ukuran mata bor sesuai dengan ukuran bor Andaatribut:
- Length (mm): 65
- Outer Diameter (mm): 16, 18.5, 20, 25, 30
- Material: Besi HSS
- Deli Set Mata Bor Lurus HSS (Drill Bit Set)Deskripsi:Set Include :Φ1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10
- CUMET Straight Shank HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)Deskripsi:High performance HSS bits with 135 deg split point
- 3M Disposable Protective Coverall 4510 (APD Baju Hazmat)Deskripsi:Polypropylene non-woven fabric is laminated with polyethylene to provide high protection performance. Excellent water and oil resistance. Entry model for plant maintenance. For plant maintenance.atribut:
- Material: Polyethylene film laminated to polypropylene (PP)
- Type: Overall
- Color: White
- Function: Particulate protection, mist protection, electrostatic protection
- DORMER HSS-E Jobber Drill Bronze CobaltDeskripsi:For creating holes on a surface.atribut:
- Material: HSS-E (High Speed Cobalt)
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- SIEMENS Electronic Module IM 155-6PN ST, Server Module, Bus Adapter BA 2xRJ45atribut:
- Rated Voltage (V): 24
- Power Loss (W): 1.9
- Packaging Dimensions (W x L x H) (mm): 8.30x12.20x6.30
- Rated Current (mA) : 450
Daftar Harga drill hss Terbaru October 2026
| Pioneer HSS Drill Set | Rp37.900 |
| NICHIFU Insulation Cap | Rp6.900 |
| DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga) | Rp119.900 |
| NICHIFU Insulation Terminal TIC Cap (Penutup Kabel) | Rp969.900 |
| BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set) | Rp349.900 |
| Mitsubishi Straight Shank G-Step Flay HSS Drill for Deep Hole GWSS Series (Mata Bor Lurus) | Rp539.900 |
| Sherwood Taper Shank Drill HSS (Mata Bor Kones) | Rp77.900 |
| Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill M35 TiN Coated (Mata Bor Lurus) | Rp56.900 |
| GUHRING Straight Shank Twist Drill Long Series (Mata Bor Lurus) | Rp119.900 |
| Taffware Set Mata Bor untuk Kayu Metal Hole Cut (Mata Bor Kayu Set) | Rp73.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/miP105168810-2.jpg)
/4xP108266177-1.jpg)
/P103084161-1.jpg)
/78P111681260-2.jpg)
/ozP103112899-12.jpg)
/1gP103711052-1.jpg)
/rkP103451992-1.jpg)
/7dP107924265-1.jpg)
%20Long%20SS%20Drill/l2P103592758-2.jpg)
/6rP108598243-1.jpg)
/43P105671147-1.jpg)
/7lP105259273-10.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/3M%20Disposable%20Protective%20Coverall%204510%20(APD%20Baju%20Hazmat)/40P106565144-2.jpg)


/2hP101003089-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)