Beli drill chisel bit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BITEC Mata Bor Kayu dan Pahat
    Mulai

    Rp109.900

    BITEC Mata Bor Kayu dan Pahat
    atribut:
    • Type/Packing: 1pc / Pouch
  2. Senator Set Alat Pahat Kayu
    Mulai

    Rp709.900

    Senator Set Alat Pahat Kayu
    Deskripsi:
    Terbuat dari bahan berkualitas dan lengkap dengan wadah penyimpanan berbahan kanvas. Set pahat bevel edged ini berisi 4 pahat yang panjangnya bervariasi dan cocok untuk berbagai penggunaan. Dengan blade chrome vanadium yang dikeraskan, ditempa, ditumbuk dan dipoles dan dilengkapi dengan handle bi-material yang nyaman dengan end cap yang tahan benturan.Isi set (panjang blade):Masing-masing 1 dengan ukuran 6mm (1/4"), 13mm (1/2"), 19mm (3/4") dan 25mm (1")
    atribut:
    • Blade Width (mm): 13; 19; 25; 6
    • Overall Length (mm): 100
    • Handle Material: Bi-Material
    • Blade Material: Chrome Vanadium Alloy
    • End Type: Bavel
  3. BITEC Chisel SDS Plus
    Mulai

    Rp55.900

    BITEC Chisel SDS Plus
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / Plastic Pouch
  4. WISON Mesin Bor Bobok Kayu
    Mulai

    Rp4.599.900

    WISON Mesin Bor Bobok Kayu
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  5. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  6. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. BOSCH Set Mata Bor Engsel
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Set Mata Bor Engsel
    Deskripsi:
    Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Standard Dimensions: Din 7483 G
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
    • Shaft Shape: Silinder
  8. BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu
    54%
    Mulai

    Rp78.900

    BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / paper box
  9. MING SHAN Mortiser 2 Koli (A+B)
    Mulai

    Rp5.099.900

    MING SHAN Mortiser 2 Koli (A+B)
    Deskripsi:
    MING SHAN MORTISER MK361A
    atribut:
    • Product ID: MIN0201
  10. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  12. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  13. BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut Speed
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut Speed
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  14. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

  15. Mokuba Wood Chisel
    Mulai

    Rp259.900

  16. BITEC Tacker
    Mulai

    Rp709.900

  17. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
Daftar Harga drill chisel bit Terbaru March 2026
BITEC Mata Bor Kayu dan PahatRp109.900
Senator Set Alat Pahat KayuRp709.900
BITEC Chisel SDS PlusRp55.900
WISON Mesin Bor Bobok KayuRp4.599.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
BOSCH Cordless Drill DriverRp1.299.900
BOSCH Set Mata Bor EngselRp159.900
BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk KayuRp78.900
MING SHAN Mortiser 2 Koli (A+B)Rp5.099.900
BOSCH Mesin BorRp99.900

Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)