Beli drainage pump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Boston Ring Mat Interlockatribut:
- Size (cm): 90x90
- Thickness (mm): 7
- Material: Nylon
- Color : Black
- TRUSCO Rubber MatDeskripsi:- Rubber mat that is effective when used as a safety measure and for fatigue reduction in kitchen and factory where much oil and water are present. - Made of oil resistant synthetic rubber and has excellent durability. - For indoor use.
- monotaro Keset Karet LubangDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Keset Karetatribut:
- Color: black
- Material: Regenerated rubber
- Hole Diameter (phi mm): About 25
- Thickness (mm): 11
- Dimensions (mm): 910x1520
- TRUSCO No Slip MatDeskripsi:Use:For lining below cabinets, toolboxes, shelves, and work benches. For preventing slipping inside loading platforms, trunks of cars.atribut:
- Length (mm): 2000
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
- Purpose of Use: For cabinet, tool box, shelf, working table underlay. For car loading platform, slip on the trunk.
- Thickness (mm): 3
- monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Karet Lembaran)Deskripsi:Anti-vibration mat, the material of the packing.atribut:
- Material: Natural rubber
- Color: black
- Rubber Hardness: 64
- Type: Rubber sheet
- Amco Keset Mieatribut:
- Thickness (mm): 15
- Everlasting Rubber Sheet PackingDeskripsi:Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksiatribut:
- Color: Black
- Kenmaster Kotak Karpetatribut:
- Size (cm): 61x43.5
- Teramoto Non Slip Matatribut:
- Color: Grey
- Material: Surface: Polyvinyl chloride(PVC)recycled resin, Epoxy, Ceracron B, Back surface: Polyvinyl chloride (PVC) recycled resin
- Width (mm): 300
- Length (mm): 300
- Thickness (mm): 15
- TRUSCO Order Number: 276-7635 (2767635)
- 3M Nomad Carpet Mat 3100Deskripsi:- Lined
- Car-Boy Cushion MatDeskripsi:-Resisting pressure of human body skin level cushioning properties is distributed, a mat that can reduce fatigue of the lower body.-Excellent in water resistance and oil resistance.-Mat for feet of standing work in factories etc.
- Kenmaster Karpet Anti SlipDeskripsi:Kenmaster Anti Slip Dashboard Mat merupakan tatakan anti licin dan serbaguna berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk meletakkan barang-barang Anda di dashboard mobil seperti hp, dompet, uang logam, CD, korek api, GPS, pengharum mobil, dan lain-lain sehingga aman serta tidak mudah bergerak/jatuh.atribut:
- Size (cm): 19.5x22.5
- TRUSCO Anti-Fatigue Mat (Keset)atribut:
- Material: Nitrile rubber (NBR) and polyurethane (PUR)
- Thickness (mm): 9
- Width (mm): About 450
- Length (mm): 600
- Bagus Dormat Keset PolosDeskripsi:Bagus Dormat merupakan keset alas sintetis yang berfungsi membersihkan kotoran yang menempel pada alas kaki, tidak licin dan dapat memperindah ruangan, sehingga terlihat lebih rapih, bersih dan nyaman. - Anti slip (tidak licin). - Tebal berkualitas dan tidak mudah rusak. - Awet, Terbuat dari bahan sintetis yang aman. - Praktis, mudah dibersihkan Perawatan. Perawatan : Balikkan keset, kibas dengan lembut, semprot dengan air bersih sehingga keset kembali bersih dan baru seperti semula. Bahan baku : PVC (Poly Vinyl Cloride) 12mm.atribut:
- Color: Assorted Color
- Kenmaster Karpet Anti Slip Kamar MandiDeskripsi:- Di buat dengan material ramah lingkungan, mudah dibersihkan, tahan lama, lembut, penggunaan jangka panjang- Sangat Cocok untuk dekorasi lantai kamar mandi, dapur, dan banyak tempat lainnya di mana tergelincir bisa terjadi- AMAN 100%- Cuttable dan splicing, yang bisa memuat kamar mandi ukuran apa pun, cepat kering dengan desain yang lubangatribut:
- Material: PVC
- Dimensions (cm): 29.4x29.4
- Color: Random Color
- Non Brand Rubber Matatribut:
- Size: 40 x 60
Daftar Harga drainage pump Terbaru January 2026
| Boston Ring Mat Interlock | Rp229.900 |
| TRUSCO Rubber Mat | Rp54.900 |
| monotaro Keset Karet Lubang | Rp479.900 |
| TRUSCO No Slip Mat | Rp119.900 |
| monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Karet Lembaran) | Rp22.900 |
| Amco Keset Mie | Rp159.900 |
| Everlasting Rubber Sheet Packing | Rp84.900 |
| Kenmaster Kotak Karpet | Rp27.900 |
| Non Brand Keset Welcome | Rp45.900 |
| Teramoto Non Slip Mat | Rp90.000 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/TRUSCO%20Rubber%20Mat/P103023470-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/TRUSCO%20No%20Slip%20Mat/P101000865-1.jpg)
%20(Karet%20Lembaran)/8wP103182320-1.jpg)








/P102006368-1.jpg)