Beli double tape busa 3m di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- 3M Isolasi Bolak Balik Tipis (Double Tape)Deskripsi:3M 9075i Double Coated Tissue Tape dengan ketebalan 2.5mil (0.085mm) polyester film tape dengan perekat.atribut:
- Thickness (mm): 0.085
- NACHI TAPE Isolasi Foam Bolak Balik PE Hitam (Double Tape)atribut:
- Color: Green
- 3M Isolasi Foam Bolak Balik Akrilik (Double Tape)atribut:
- Thickness (mm): 1.10
- SAZANAMI Isolasi Foam Bolak Balik 1inchx5m (Double Tape)atribut:
- Width (inch): 1
- NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik)Deskripsi:Two face tape and use a peelable materials of tissue paper. Widely uses in all fields such as household, photography, paper industry, shoes industry, splicing application, etc.
- Scotch-Brite Mounting Tape Indoor Permanen (Double Tape)Deskripsi:Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersih
- Artline Stamp Pad (Tatakan Stempel)Deskripsi:- Artline stamp pad that won't dry out when left open for a prolonged period of time.- No blur- No fade water based dye stuff ink is in finely textured cotton pad for long-lasting clear impressions. Full range of the highest quality stamp pads.atribut:
- Color: Uninked
- Joyko Isolasi Bolak Balik (Double Tape)atribut:
- Tape Length (yard): 15
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- 3M Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:Double-sided adhesive tape used in the lines of automobile manufacturers. High reliability, safety and workability are outstanding. Double-sided adhesive tape for auto bodies Side molding, emblem, visor, spoiler, etc.atribut:
- Adhesive: Acrylic
- Base Material: Acrylic foam
- Main Works: Parts
- 3M Isolasi Bolak Balik Non-Woven (Double Tape)atribut:
- Main application: For general use
- Tape Length (m): 20
- Tape Thickness (mm): 0.16
- Adhesive: Acrylic
- Adhesive Materials: Metal, PP / PE
- Adhesive Strength (N/cm): 7.6
- Base Material: Non-woven
- Color: Translucent
- Liner Color: White (with 3M mark)
- Main Works: Large surface material, parts
- Material (lining): Flat paper
- Thickness: Thin
- monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape)Deskripsi:Double tape atau yang biasa di sebut isolasi bolak balik adalah pita perekat yang memiliki lapisan lem di kedua sisinya sehingga dapat menyatukan dua permukaan secara rapi dan tidak terlihat. Biasanya double tape banyak digunakan dalam industry dan kerajinan tangan. Lakban ini lakban yang tipis dan sangat ringan serta mudah disobek dan mampu menempel di segala jenis permukaan, baik permukaan dari plastik, kaca, kayu, maupun metal/logam.Dengan sifat kerekatan yang kuat dan tahan lama. Lakban ini sering kali dijadikan pengganti sekrup atau paku untuk pemasangan sesuatu pada dinding, keramik dan permukaan kayu. Agar lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan pada permukaan yang bersih yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air atau benda kecil lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 80
- Width (mm): 24
- Scotch Isolasi Bening Matte Finish Magic Tape (Selotip)Deskripsi:3M Scotch Magic Tape adalah matte-finish asli, tape yang invisible. Tape yang cocok untuk kantor, rumah dan kantor, sekolah. Dapar ditulis dengan pena, pensil atau spidol diatasnya.25,4 mm x 32,9 mm
Daftar Harga double tape busa 3m Terbaru January 2026
| 3M Isolasi Foam Bolak Balik PE (Double Tape) | Rp7.900 |
| 3M Isolasi Bolak Balik Tipis (Double Tape) | Rp36.900 |
| NACHI TAPE Isolasi Foam Bolak Balik PE Hitam (Double Tape) | Rp4.900 |
| 3M Isolasi Foam Bolak Balik Akrilik (Double Tape) | Rp34.900 |
| SAZANAMI Isolasi Foam Bolak Balik 1inchx5m (Double Tape) | Rp5.900 |
| NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik) | Rp4.900 |
| Scotch-Brite Mounting Tape Indoor Permanen (Double Tape) | Rp20.900 |
| Deli Stabilo | Rp3.900 |
| Artline Stamp Pad (Tatakan Stempel) | Rp35.900 |
| Joyko Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp3.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/43P108597147-1.jpg)
/P101002348-4.jpg)
/jeP101005698-3.jpg)
/P101002352-1.jpg)
/rpP103203997-1.jpg)
/P101000095-4.jpg)
/P103146188-1.jpg)

/P101500348-1.jpg)
/38P105880116-2.jpg)
/P101545752-3.jpg)
/diP106560486-30.jpg)
/6iP107126234-1.jpg)
/P101548838-2.jpg)
/1yP108182070-5.jpg)
/P101002347-1.jpg)
/P102176108-1.jpg)