Beli double leopard di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenmaster Mesin Press Plastikatribut:
- Voltage: 230V/50Hz
- GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)atribut:
- Height (mm): 85
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Phase: 1
- XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- WIRAPAX Continuous SealerDeskripsi:Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
- KRISBOW Mesin Penyegel dan Pemotong Plastikatribut:
- Type: Plastic Sealer
- Item: Plastic Sealer & Cutter
- Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)atribut:
- Pump efficiency: -80Kpa
- Vacuuming speed: 7L/min
- Vacuuming method: Nozzle
- Voltage: 100-240V 50/60 Hz
- Seal width: 5 mm/0.19 in
- Seal length: 300 mm/11.8 in
- Sealing time: 1-9 sec
- Vacuuming time: Max. 60 sec
- Power Consumption: 200W
- Dimensions: 394x266x175.3mm
- GETRA Manual SealerDeskripsi:2 types of material : Plastic and Aluminium Foil
- WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah TanggaDeskripsi:Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
- Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Tabletop Sealer with CutterDeskripsi:This is an instant energizing sealer that can be easily wrapped in plastic bags. Dedicated for welding.atribut:
- Power Supply (V): 100
- Thickness (mm): 0.6 (up to 0.5 for polypropylene)
- Seal Dimensions (mm): 5x300
- Body Dimensions (mm): 92x470x280
- Specification: with tabletop cutter
- Power Consumption (W): 660
- POWERPACK Plastic Film SealerDeskripsi:Mesin ini berfungsi untuk Menyegel Plastik cara pengoperasian mesin ini menggunakan tangan untuk menyegel atau merekatkan kemasan plastik. Mesin ini merupakan pengembangan dari penyegelan kemasan tradisional yang menggunakan lilin. Dengan menggunakan mesin ini tentu saja hasil segel akan jauh lebih rapi dan apik bila dibandingkan dengan teknik tradisional. Pengoperasian yang mudah, membuat pengguna mesin ini dapat bekerja cepat dan meningkatkan kapasitas produksi.Bahan kemasan yang banyak digunakan pada alat ini adalah bahan termoplastik seperti polyethylene (PE) dan polupropylene (PP).
- Shoko Kiko Heat Sealer Tong-Typeatribut:
- Compatible Band Width (mm): 19
- Total Length (mm): 460
- Compatible band: Band iron
- Cosmec Hand Press Sealeratribut:
- Shell Matrial: Iron
Daftar Harga double leopard Terbaru April 2026
| Kenmaster Mesin Press Plastik | Rp379.900 |
| GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine) | Rp229.900 |
| XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer) | Rp259.900 |
| WIRAPAX Continuous Sealer | Rp1.799.900 |
| KRISBOW Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik | Rp829.900 |
| Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine) | Rp12.999.900 |
| GETRA Manual Sealer | Rp929.900 |
| Wipro Mesin Plastik Sealer | Rp529.900 |
| WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga | Rp769.900 |
| Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Tabletop Sealer with Cutter | Rp6.699.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/itP103471677-1.jpg)
/goP103451600-1.jpg)


/P102038499-1.jpg)