Beli double bowl sink di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Acroz Sink Double BowlDeskripsi:Hadirkan tempat cuci piring persembahan Acroz untuk melengkapi kebutuhan di dapur Anda. Tempat cuci piring ini menggunakan material stainless steel berkualitas yang tahan karat, awet, dan mudah dibersihkan. Memiliki double bowl dengan kapasitas yang cukup besar untuk menampung alat makan dan alat masak yang hendak dicuci.atribut:
- Capacity: Double Bowl
- Color: Silver
- Material: Stainless steel 304
- Packaging Dimension (cm): 81.0x26.0x49.0
- Product Dimension (cm): 76.7x45x21.5
- Thickness (mm): 0. 6-1.8
- GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density boardatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850+100
- Bowl Dimension (mm): 800x500x300
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusDeskripsi:Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
- Renovo Kitchen Sink Robotic Made 1 BowlDeskripsi:RENOVO CUS7645Kitchen sink robotic made 1 bowl complete with wire basket; SUS 304 S/S; 760x450x230mmatribut:
- Color: Satin
- Material: SUS 304 Stainless Steel
- aer Kitchen SinkDeskripsi:- Kitchen Sink menggunakan instalasi pipa 1/2inch- Terbuat dari stainless steel 304- Model minimalis, kuat dan awet- Terdapat tempat meletakkan peralatan dapur, tempat untuk mengeringkan buah-buahan dan sayuran- Diimensi (P x L x T): 80 X 48 X 22cmatribut:
- Material: Ceramic
- MUTU Kitchen SinkDeskripsi:Horekamall menjual tempat mencuci piring 1 bak. Jika Anda sedang berbelanja perlatan untuk kafetaria atau restoran KCS-6H ini adalah produk yang tepat untuk Anda memulai. Entah Anda sedang membersihkan panci, wajan atau mencuci tangan dan alat makan Anda, produk ini akan berguna setiap hari.Spesifikasi :Material SS201Round tubeBowl size : 400 x 450 x 250 mmThicness : 0,8 mmAdjustable feetDimensi : 600 x 600 x 850 mm
- Royal Kitchen Sink Two Bowl Sink Plus Tableatribut:
- Include Installation: No
- Wasser Twin Bowl Sinkatribut:
- Material: Stainless Steel 304
- GVDA Digital Waterpas (Waterpass Digital)Deskripsi:Level digital GVDA mengukur semua sudut dalam rentang 360 derajat atau empat kuadran 90 derajat. Ini dapat menampilkan derajat dan kemiringan. memiliki dua versi--dengan magnet di bagian bawah dan tanpa magnet. Tampilan selalu dalam posisi tegak yang terbaik khususnya saat bekerja di atas kepala. Instrumen ini tidak hanya dapat mengukur permukaan horizontal dan vertikal, tetapi juga dapat mengukur sudut semua lereng naik turun.atribut:
- Accuracy (°): 0.2
- Auto Power Off (minute): 5
- Inclination Measurement (mm/m): up to 100
- Measurement Types: Absolute and relative measurement conversion
- Measuring Range (°): 0-360
- Precision (°): 0.1
- Size (mm): 400
- Royal Kitchen SetDeskripsi:Royal Kitchen systems sangat sesuai untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil karena dilengkapi bak cuci piring besar dengan permukaan yang mudah dibersihkan sehingga menjadikannya praktis digunakan. Royal kitchen systems diciptakan untuk tahan lama, dan tersedua dalam berbagai macam ukuran dan model yang elegan sebagai pelengkap setiap dapur. royal kitchen systems membantu menciptakan dapur yang bersih
- Paloma Kitchen Sink Single BowlDeskripsi:PALOMA SGP 1001 Kitchen Sink Bak Cuci Piring Dapur Progranite 1 Bowl Topmount Undermount Pro Granite Granit Quartz Top Under MountPROGRANITE adalah salah satu material granit komposit terbaik yang didevelop khusus oleh PALOMA untuk menciptakan sink granit yang lebih kuat, lebih tahan lama, dan aman bagi manusia (food safe). Hanya bagian terkeras (quartz) dari granit alami yang digunakan dalam pembuatan kitchen sink PROGRANITE. Material quartz ini diproses hingga mencapai grade kristal dengan tingkat kemurnian tertinggi. Selanjutnya kristal quartz murni digabung dengan formula teknis yang kami kembangkan secara internal dan bebas dari material berbahaya (seperti polyester, teflon, epoxy, yang dapat mengandung BPA, PFOA, PFAS), sehingga kitchen sink PROGRANITE aman ketika bersentuhan dengan makanan (food safe). Material PROGRANITE kemudian dibentuk menjadi kitchen sink dengan teknik pengecoran bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi, sehingga tercipta sink dengan kepadatan, kekuatan, dan daya tahan yang lebih tinggi.Keunggulan PROGRANITE kitchen sink: • Lebih tahan retak dan pecah (dibandingkan sink granit konvensional) • Lebih tahan gores (dibandingkan sink granit konvensional) • Lebih tahan noda (dibandingkan sink granit konvensional) • Tahan pudar • Tahan panas dan beku • Tidak beracun • Food-safe dan higienis • Tahan bakteri • Tahan jamur dan lumut • Tahan asam dan alkali • Efek hidrofobik (daun talas) • Efek menolak kotoran • Tidak berpori • Suara benturan lebih senyap • Warna merupakan warna dasar material (bukan lapisan / coating) • Permukaan dapat dipulihkanKetahanan suhu panas • PROGRANITE kitchen sink max 300°C • ThermoPro drain system max 150°C • Selang flexible pembuangan max 110°CSebagai referensi: • Kapasitas pemanasan water heater rumah max 75C • Air mendidih pada 100°C • Minyak untuk deep frying 180°CIn the box: PROGRANITE kitchen sink x 1 pc ThermoPro drain system (termasuk selang flexible pembuangan dan overflow) x 1 set
Daftar Harga double bowl sink Terbaru March 2026
| Wasser Double Bowl Sink | Rp1.599.900 |
| Acroz Sink Double Bowl | Rp3.199.900 |
| GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring) | Rp2.899.900 |
| Royal Portable Kitchen Sink Two Bowl | Rp1.599.900 |
| Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring) | Rp449.900 |
| Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus | Rp239.900 |
| Renovo Kitchen Sink Robotic Made 1 Bowl | Rp699.900 |
| aer Kitchen Sink | Rp1.999.900 |
| MUTU Kitchen Sink | Rp2.699.900 |
| Royal Kitchen Sink Two Bowl Sink Plus Table | Rp519.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/f2P103472542-1.jpg)

/9bP103711335-1.jpg)







/paP110909910-1.jpg)