Beli double blower di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SMC Air Filter+Regulator+Lubricator
    Mulai

    Rp1.799.900

    SMC Air Filter+Regulator+Lubricator
    atribut:
    • Thread Type: Metric Thread (M5)/Rc
    • Body Size: Body Size
    • Flow Direction: Left to Right
    • Drain Cock: With Drain Cock
    • Relieving Type: Relieving Type
  2. JTC Simple Type A/C System Testing-Adapters Set
    Mulai

    Rp979.900

    JTC Simple Type A/C System Testing-Adapters Set
    atribut:
    • Gasket: 3/8 1/2 5/8 3/4
    • Pipe Size: 1/4~7/8
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  3. JTC Swivel A/C Detective Light
    Mulai

    Rp1.799.900

    JTC Swivel A/C Detective Light
    atribut:
    • Cable Length (m): 4.35
    • Illuminance (Lx): 3500K 50W
    • Overall Length (mm): 185
    • Power Supply: 12V
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Tip Diameter (mm): 59
  4. JTC A/C Compressor Clutch Remover Kit
    Mulai

    Rp1.199.900

    JTC A/C Compressor Clutch Remover Kit
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Screw Dimensions: 1/2-20、1/4-20、5/16-18、M22-1.5、M24-2.0
  5. JTC A/C Spring Lock Coupling Tools Round
    Mulai

    Rp179.900

    JTC A/C Spring Lock Coupling Tools Round
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Set Contents: 3/8 ″ ・ 1/2 ″ ・ 5/8 ″ ・ 3/4 ″ set of 4
  6. GS ASTRA Aki Mobil Hybrid
    Mulai

    Rp849.900

    GS ASTRA Aki Mobil Hybrid
    Deskripsi:
    Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  7. Legrand Mobile Socket P17
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    Legrand Mobile Socket P17
    atribut:
    • Cable Entry: Gland Nut
    • Connection: Screwed Terminal
    • Material: Plastic
  8. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Heat Gun
    atribut:
    • Control Airflow: 3-Stage
    • K3L License: Yes
  9. ASPIRA AC Cabin Filter (Filter Udara Kabin)
    Mulai

    Rp32.900

    ASPIRA AC Cabin Filter (Filter Udara Kabin)
    Deskripsi:
    - Bahan aktif kepadatan tinggi dengan aditif khusus - kinerja awal yang tinggi.
  10. Cawang Air Conditioner (AC) Pro
    Mulai

    Rp5.199.900

    Cawang Air Conditioner (AC) Pro
    Deskripsi:
    Pasang Dimana Pun. - Dengan panjang pipa mencapai 20m, maka outdoor unit dapat dipasang di mana saja tanpa batas. Cawang AC Pro memiliki pipa dengan panjang 20m sehingga unit indoor AC dapat dipasang sesuai keinginan. Sedangkan AC merk lain memiliki pipa dengan panjang maksimal 15m yang membuat unit indoor dan outdoor AC dipasang dengan jarak berdekatan. Anti Bocor dan Karat. - Lapisan pengaman yang membuat AC lebih tahan lama. Cawang AC Pro memiliki U Bend yang dilapisi oleh coating sehingga lebih tahan karat dan aman dari kebocoran. Sedangkan merk lain U bend tidak dilapisi coating sehingga tidak tahan karat dan rawan kebocoran. Proteksi Kebakaran. - Terdapat lapisan alumunium yang tahan percikan api. Cawang AC Pro memiliki terminal board cover yang dilapisi aluminium foil sehingga tahan api. Sedangkan merk lain terminal board cover hanya berupa plastik, sehingga berbahaya jika ada percikan api. Aman Korsleting. - Lapisan silikon yang membuat AC menjadi lebih aman. Cawang AC Pro terlindungi dari bahaya korsleting karena PCB dilapisi oleh silicon. Sedangkan merk lain rentan korsleting & arus pendek listrik karena PCB tidak dilapisi silicon. Tidak Berisik. - Dimple pada kipas yang dapat meredam kebisingan AC. Cawang AC Pro memiliki Dimple (lubang kecil-kecil) pada kipas sehingga mengurangi suara berisik saat AC beroperasi. Sedangkan AC merk lain tidak memiliki dimple pada kipas yang membuat suara berisik saat AC beroperasi. Keunggulan : 1. Dengan mode "Fast Cooling". Dengan mode "Fast Cooling" Cawang AC Pro memiliki pendingin lebih cepat di ruangan yang disesuaikan dengan pengaturan suhu serta kecepatan kipas. Saat unit beroperasi, secara otomatis akan terasa perbandingan suhu ruangan dengan suhu yang diatur pada remote. Kecepatan kipas Cawang AC Pro pun terkontrol secara otomatis. 2. Awet, Tahan Lama, dan Berstandar SNI. Ketahanan dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa kinerja Cawang AC Pro tetap optimal. Untuk itu, Cawang AC Pro memberikan garansi kompresor selama 5 tahun. Cawang AC pro juga terbukti uji SNI oleh pemerintah Indonesia. 3. Hemat Listrik. Cawang AC Pro memperoleh efisiensi energi 4 bintang yang sudah teruji oleh Lembaga Sertifikat Indonesia. Menggunakan kompresor yang berefisiensi tinggi dan pemindahan panas optimal, Cawang AC Pro dapat menghasilkan pendinginan yang maksimal dengan daya listrik rendah. 4. Sehat dan Ramah Lingkungan. Cawang AC Pro menggunakan refrigerant R32 sebagai media perpindahan panas yang sangat baik, efisien dalam penggunaan energi, dan biaya yang lebih ekonomis. Refrigerant R32 ramah terhadap lingkungan dan memiliki potensi pemanasan global yang rendah.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Add Refrigerant Gas (g/m): 10
    • Dimensions (mm): 870x214x290 (Indoor), 650x230x490 (Outdoor)
    • Pipe Length (m): 20
  11. Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Mulai

    Rp129.900

  12. BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)
    Mulai

    Rp659.900

    BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
  13. BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah)
    Mulai

    Rp959.900

    BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah)
    Deskripsi:
    Aki Basah Mobil SD Mega Power. Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Basah ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan konaumai tenaga yang tidak terlalu besar. - Dengan sertifikat SNI.
  14. Kenmaster Mesin Hot Air Gun
    Mulai

    Rp309.900

    Kenmaster Mesin Hot Air Gun
    atribut:
    • Power (W): 1500
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
  15. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
Daftar Harga double blower Terbaru March 2026
JTC A/C System Flush MachineRp8.099.900
SMC Air Filter+Regulator+LubricatorRp1.799.900
JTC Simple Type A/C System Testing-Adapters SetRp979.900
JTC Swivel A/C Detective LightRp1.799.900
JTC A/C Compressor Clutch Remover KitRp1.199.900
JTC Automatic Circulation A/C System Flush MachineRp28.999.900
JTC A/C Spring Lock Coupling Tools RoundRp179.900
GS ASTRA Aki Mobil HybridRp849.900
Legrand Mobile Socket P17Rp319.900
BOSCH Heat GunRp1.199.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait