Beli door handle di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yane Door Handle
    Mulai

    Rp33.900

  2. MK Door Handle
    Mulai

    Rp849.900

    MK Door Handle
    Deskripsi:
    -It includes a round catch, but it can be mounted without a catch.-For a handle of a glass door or a steel door.-Applicable door thickness 10 to 40mm
  3. Nobleza Door Handle
    Mulai

    Rp349.900

    Nobleza Door Handle
    atribut:
    • Size (mm): 250x125
    • Material: Stainless SUS 304
  4. EVOMAB Handle Mortise + Cylinder
    Mulai

    Rp159.900

    EVOMAB Handle Mortise + Cylinder
    atribut:
    • Finishing Material: Satin Nikel/Chrome Plate
  5. Woodone Lever Handle for Single-Sided Toilet Door
    Mulai

    Rp1.399.900

    Woodone Lever Handle for Single-Sided Toilet Door
    Deskripsi:
    Lever handle for single door of the lettuce series.- It is a lever handle with a display lock. (Includes light scope)
    atribut:
    • Color: Silver
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Type: For indoor use
  6. Vintage Door Handle Besar Charles
    Mulai

    Rp139.900

    Vintage Door Handle Besar Charles
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 1.5
    • Handle Material: Aluminium
  7. Nobleza Pull Handle Medium Series (Gagang Tarikan Pintu/Door Handle)
    Mulai

    Rp269.900

  8. Paloma Lever Handle Door Lock Set
    Mulai

    Rp329.900

    Paloma Lever Handle Door Lock Set
    Deskripsi:
    Cylinder superior DC-SKCLP 394Handle roses Lever Handle Tube Lazio SQ SSHRP 302Mortise lock superior swingMLP 322
  9. Hikari Door Handle
    Mulai

    Rp159.900

    Hikari Door Handle
    Deskripsi:
    Just attach it to the grip ball of the door and it will quickly turn into a soft lever. Door lever handle attached to the grip ball It is safe and soft to the touch.
    atribut:
    • Applicable Dimensions (mm): (Door knob outer diameter) 48-58
    • Dimensions (mm): 155x60x30
  10. JK CARE Alcohol Teknis
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp39.900

    JK CARE Alcohol Teknis
    Deskripsi:
    ALKOHOL 70% Ethanol/ Teknis/ Non-Food Grade merupakan cairan yang digunakan sebagai antiseptik (membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme),Keuntungan JK Care Alkohol 70%:- Kualitas Alkohol Terbaik- Ampuh Membunuh Kuman dan BakteriKegunaan:- Sebagai Antiseptic dan Disinfektan- Sebagai Cairan Untuk Menstrilkan Alat-alatCara Penggunaan:- Semprotkan Pada Permukaan / Alat-alat Yang Perlu Distrilkan- Lapkan Pada Benda Yang Sering Dipegang
  11. Nobleza Pull Handle Prime Series (Gagang Tarikan Pintu/Door Handle)
    Mulai

    Rp409.900

    Nobleza Pull Handle Prime Series (Gagang Tarikan Pintu/Door Handle)
    atribut:
    • Length (cm): 60
    • Material: Stainless
  12. Dekkson Lever Handle Solid Rose
    Mulai

    Rp349.900

    Dekkson Lever Handle Solid Rose
    Deskripsi:
    Lever handle with sturdy materials and attractive design.
  13. Philips Lampu Downlight LED Magneos
    Mulai

    Rp77.900

    Philips Lampu Downlight LED Magneos
    Deskripsi:
    Lampu Downlight LED Slim Philips menghadirkan efek cahayaalami untuk digunakan dalam aplikasi penerangan umum. Iniadalah mahakarya ramping untuk plafon rendah, menciptakansuasana elegan di mana pun di rumah. Cahaya yang nyaman dimata Anda.
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220-240
  14. BEST (Hardware) T180 Door Handle 250mm White
    Mulai

    Rp1.199.900

    BEST (Hardware) T180 Door Handle 250mm White
    Deskripsi:
    A handle used to open and close the door.Handle used to open and close doors at toilets, hot water supply room entrances, etc.
    atribut:
    • Material: ABS Resin
    • Color: White
    • Length (mm): 60
    • Width (mm): 80
    • Overall Length (mm): 250
    • Door Thickness (mm): 30~40
    • Handle: Handle
    • Mounting Screw (mm): M6x55
    • Screw Pitch (mm): 193
  15. Vintage Handle Pintu/Gagang Pintu Besar + Body Kunci
    Mulai

    Rp139.900

    Vintage Handle Pintu/Gagang Pintu Besar + Body Kunci
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 1.5
    • Handle Material: Aluminium
Daftar Harga door handle Terbaru March 2026
Yane Door HandleRp33.900
MK Door HandleRp849.900
Nobleza Door HandleRp349.900
EVOMAB Handle Mortise + CylinderRp159.900
Woodone Lever Handle for Single-Sided Toilet DoorRp1.399.900
Vintage Door Handle Besar CharlesRp139.900
Nobleza Gagang PintuRp38.900
Nobleza Pull Handle Medium Series (Gagang Tarikan Pintu/Door Handle)Rp269.900
Paloma Lever Handle Door Lock SetRp329.900
TORA Hinges Stainless MaterialRp41.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)